カテゴリ

  • 制御機器(116)
  • 測定用品(15)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 厨房用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip05ma」の検索結果

関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mmオムロンヘルスケア
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
検出方式透過形標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体検出距離(mm)溝幅:5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)センサー型式フォーク形材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)応差0.025mm以下応答周波数(kHz)1以上、平均値:3耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)ライトソース赤外線発光方式直流光
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 mA RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 mARS PRO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ フォーク形 SICKSick 光電センサ フォーク形SICK
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
プログラマブルコントローラ HMIモジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ HMIモジュールIDEC(和泉電気)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
仕様●最大通信速度(bps):10BASE-T、100BASE-TX●複数押し:可●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:IEEE802.3規格準拠●モジュール内部消費電力:100mA(5V)15mA(24V)【カートリッジ接続無し】●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●通信プロトコル:データリンク層:IP、ARP/ネットワーク層:TCP、UDP、ICMP/アプリケーション層:DHCP、DNS、HTTP、SMTP質量(g)約170種類HMIモジュール保護構造IP20(IEC 60529)ケーブル長(m)100表示分解能192(W)×64(H)ドット視野角左右各30°、上20°、下40°ケーブルCAT 5.STP操作力(N)2.0以上コネクタRJ45カートリッジ1個増設可能(アナログカートリッジのみ)Plus CPUモジュールで使用する場合はすべてのカートリッジが増設可能【オプション】表示素子STN方式モノクロLCD表示色・階調モノクロ操作方式ラバースイッチ有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)47.98×18.22機械的寿命(万回)1
Recom 定電流 LEDドライバ RECOMRecom 定電流 LEDドライバRECOM(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター StarTech.comUSBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター TENKOUデジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスターTENKOU
26,980税込29,678
1台
当日出荷
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●スペック●BATTERY(電解液比重) 測定範囲:1.000―1.500sg●分解能:0.001 測定精度:±0.005sg●プロピレングリコール(PROPYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●エチレングリコール(ETHYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●CLEANER(凍結温度)測定範囲:(0)―(-40)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計測定できる液体種類:バッテリー、電解液の状態をチェックできます。●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月バッテリー容量(Ah)1.85アズワン品番68-4065-86
Baumer 光電センサ ブロック形 BaumerBaumer 光電センサ ブロック形Baumer
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ZF ホール効果センサ ワイヤリード ZF CHERRYZF ホール効果センサ ワイヤリードZF CHERRY
5,798税込6,378
1個
当日出荷
GS1005 - GS1007シリーズホール効果センサ. GS1005 - GS1007シリーズのギア歯速度センサは、ホール効果センサで、鉄エッジの検出やゼロ付近速度の検出が必要な用途向けに設計されています。. アルミハウジング 高速機能 回転式アライメントに対する耐性 非整流電源互換 動作温度: -40 → 105 ℃
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル取り付け電源電圧 = 5 → 24 V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 30V出力開閉電流 = 25 mA長さ = 65mmIP保護等級 = IP68℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 安全非接触スイッチ OSSDシリーズ ABBABB 安全非接触スイッチ OSSDシリーズABB
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
EPSON純正 インクパック IP05MA マゼンタ EPSONEPSON純正 インクパック IP05MA マゼンタEPSON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マゼンタアズワン品番65-0434-52
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサ ゲージGEMS SENSORS
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Recom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 39.2W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 39.2WRECOM
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 2 → 56V dc●最大出力パワー: 39.2W●出力電流: 700mA●調光: あり●入力電圧: 9→ 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 700mA●出力数: 1V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Sick 超音波センサ バレル形 SICKSick 超音波センサ バレル形SICK
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
仕様●本体形状 円柱形●出力タイプ PNP●検出範囲 2 mm●接続方式 4ピンM12コネクタ●IP保護等級 IP69K●長さ 50mm●最大DC電圧 36V●実装タイプ 埋込型●出力開閉電流 200 mA●最大スイッチング周波数 5kHz●動作温度 Min -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
LEDストリップ RS Pro, 白 1m RS PROLEDストリップ RS Pro, 白 1mRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 5500 → 7000K1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP20定格電流 = 400mARS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長:. LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP20 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ 角形 SICKSick 光電センサ 角形SICK
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ バレル形 検出範囲 → 550 mm:5 mm SICK光電センサ バレル形 検出範囲 → 550 mm:5 mmSICK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号イン
距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm → 30 m SICK距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm → 30 mSICK
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Sick は、新しい世代の Dx50-2 センサで距離センサの分野を標準化し、測定の性能とサイズを完璧に組み合わせました。特許取得済みで改良された HDDM の飛行時間テクノロジーに基づいて、新製品ファミリは、正確で信頼性の高い測定をサポートします。測定範囲はブラックターゲットで最大 10m、ホワイトターゲットで最大 30m で
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:200 mm → 30 m●出力タイプ:アナログ、PNP / NPN NO / NC●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.83 ms 、3.33 ms 、8.33 ms 、25 ms 、75 ms●動作温度 Max:+65℃アズワン品番65-7283-01
Schneider Electric, セレクタスイッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, セレクタスイッチシュナイダーエレクトリック
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
Sick 光電センサ ブロック形 SICKSick 光電センサ ブロック形SICK
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Sick 距離センサ ブロック形 SICKSick 距離センサ ブロック形SICK
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 容量センサ RS PRORS PRO 容量センサRS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スライドスイッチ RS PRORS PRO スライドスイッチRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武)ガス流量モニタ:CMGazbil(旧:山武)
74,980税込82,478
1個
20日以内出荷から46日以内出荷
●1. 温度・圧力補正が不要な ”質量流量計測”: ガスの温度・圧力変動の影響を受けず、基準状態(0℃・1気圧)の体積流量を直接計測できます。 → 空燃比制御や燃焼ガス使用量管理に最適。 ●2. 熱式流量センサ採用: アズビル独自の熱式質量流量センサにより高精度、高応答、温度圧力補正なし で燃焼ガスや空気の流量を測定。 ●3. 低圧損構造(バーナ用途に最適): ガス燃焼設備の特徴である「低圧ガス」での使用に適し、 圧力損失が少ない構造で燃焼安定性を損なわない。 ●4. 小型・IP54の堅牢構造: 表示部サイズ:83.9×83.9mm 保護等級:IP54(防塵防滴) ●5. デジタル表示・多様な出力機能: 瞬時流量デジタル表示 積算流量表示 上限/下限アラーム アナログ出力(1?5V または 4?20mA) イベント出力/積算パルス出力(オープンコレクタ) → 設備監視・エネルギー管理に有効。
用途1. ガスバーナ・工業炉の燃料流量測定2. 空燃比(A/F)管理・燃焼制御の高度化3. エネルギー管理(ガス使用量管理)4. 省エネ活動(燃料コストダウン)
DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダーエスコ
42,800税込47,080
1個
翌日出荷
24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)アズワン品番68-1882-05
[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ[EA864CD-641用] 増設用カメラエスコ
29,600税込32,560
1個
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラアズワン品番65-9306-65
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付 KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付KNF
335,999税込369,599
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正
Bourns AMM20B5A1CLASL380 位置センサ BOURNSBourns AMM20B5A1CLASL380 位置センサBOURNS
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
マルチターン磁気式位置センサ - AMM20B. 汎用性が高いAMM20Bシリーズの非接触型マルチターン回転位置センサは、12ビットの分解能、最大50,000,000回の回転寿命、工場でプログラム可能な1,080~3,600 °の電子角度設定を備えています。 長寿命や高信頼性を必要とするヘビーデューティー用途の仕様に合わせて設計されているため、メモリの位置センサ用途に最適です。 代表用途: 患者用プラットフォームの位置決めフィードバック、空気圧制御弁の位置フィードバック、ワイヤ引き位置センサ、カメラの位置決め、合わせ、アクチュエータモータの位置フィードバック、はしごの位置決め、チルト制御とチルト位置決めフィードバック、ステアリング、リフト / シャトル及びサスペンションシステムなど. 主な特徴. 非接触型磁気技術 高い耐振性 / 耐衝撃性 液体 / 埃の侵入に対する高い耐性 工場でゼロ位置をプログラミング可能 丈夫なつくりは産業用途に最適 反復容易
仕様本体形状 = ブロック形取付方法 = ブッシュ取り付け出力開閉電流 = 12mA最大DC電圧 = 5V材質 = プラスチックIP保護等級 = IP50長さ = 20.22mm幅 = 14.29mmRoHS指令(10物質対応)対応
Oxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs Red OXLEYOxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs RedOXLEY
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
仕様●定格電圧: 1.9V dc●ライト出力色: 赤●実装ホールサイズ: 5mm●ランプタイプ: LED●終端タイプ: リードワイヤ●IPレーティング: IP67●ベゼルスタイル: 埋込型●ベゼル色: 黒●定格電流: 20mA●強度: 1200mcd●長さ: 16.5mm●LED Indicators, 5mm Mount, OXL/MIL50 Series. Voltage sub-miniature flat lens single chip LED indicator lamp well suited for use where panel space is at a premium. Rugged glass and metal construction Sealed top and rear to IP67 Black anodised bezel for harsh environment Flat diffused lens 60° viewing angle Storage temperature -55 to 100℃RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI Switcher GefenHDMI SwitcherGefen
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI 2.0(4入力1出力) コントロール対応解像度:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)1080p1920×1200HDR(High Dynamic Range) 10bit 4:4:4 対応HDCP2.2/1.4対応1080p 12bit 4:4:4 対応3DTV パススルー、Lip Sync パススルーEDID マネージメント機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現LPCM 7.1, Dolby Atmos(R), Dolby(R) TrueHD, DTS:X(TM), and DTS-HD Master Audio(TM) のオーディオフォマットに対応DVI フォーマット対応自動切替機能誤操作を防止するロック機能(コマンドで設定)WebGUI内蔵 TelnetまたはUDPを経由してIPコントロールが可能 IR リモコン操作 Gefen専用マネージメント・ソフトウェアSyner-Gに対応 HDMI 出力は5V 500mAの電源供給可能 電源アダプターはロック式端子を採用
仕様最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(g)約750電源DC5V、7W温度(℃)運用:0~50℃入力端子(ビデオ)HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×4端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、RS-232:D-Sub9ピン(メス)×1、イーサネット(IPコントロール):RJ-45×1出力端子ビデオ:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1(※18pinで5V/500mAの電源供給可能)保管温度(℃)-20~+85MTBF(時間)300000湿度(%)保管:0%~95% RH(結露なきこと)、運用:5~90 RH(結露なきこと)
Recom 定電流 LEDドライバ, 350mA, 19.6W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 350mA, 19.6WRECOM
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様●最大出力パワー: 19.6W●出力電流: 350mA●調光: あり●入力電圧: 9 → 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 350mA●シリーズ: RCD-48V dc●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
バーコードスキャナ MSシリーズ unitechバーコードスキャナ MSシリーズunitech
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
仕様●[スキャナモジュール] レーザエンジン、[スキャン速度] 104 スキャン/秒、[光学的解像度] 0.1 mm、[印刷コントラスト比(PCS)] 25%、[読み取り距離 (DOF PCS=80%)] 2.5cm - 114cm●[無線周波数] 2.4GHz, Bluetooth V2.1+EDR, クラス 2、[通信距離] 10メートル以内 、[通信プロトコル] HID, SPP、[ホストインターフェース] USBタイプC●[メモリ] 64 Kバイト SRAM / 2Mバイト Flash ROM●[キー] 3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用●[ディスプレィ] 1インチ OLED, 128 x 64、[照明] 650 nm 可視レーザダイオード●[寸法] 37 mm x 96 mm x 21mm、[重量] 63g●[バーコードシンボル] 1D: Code 39, フル ASCII Code39, Interleave 2 of 5, UPC A/E/E1, MSI, Codabar(NW7), Code 11, JAN/EAN8/13, Code 93, Code 128, EAN128, Code32, GS1 databar Code, Bookland EAN, Discreate 2 of 5, Chinese 2 of 5, ISBT 128, UCC Coupon Extended Code, Bookland 128●[電源] 充電式リチウムイオンバッテリ、[消費電流] 動作モード: <125mA、スタンバイモード: < 39mA、[動作時間] 約8 時間 (5秒間に1回のスキャン)●[落下テスト] 1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、[防塵・防水] IP42アズワン品番67-9284-53
デジタル糖度計屈折計 目盛2本 TGARシリーズ TENKOUデジタル糖度計屈折計 目盛2本 TGARシリーズTENKOU
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
バッテリー容量(Ah)1.85
糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本 TENKOU糖度計屈折計 完全防水 丈夫なボディ糖度40-93%リチウム電池内蔵 目盛2本TENKOU
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●糖度測定範囲:Brix40.0~93.0%●分解能:Brix0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.4000-1.5284●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月バッテリー容量(Ah)1.85アズワン品番68-4065-82
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ日本ナインスター
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
主な適合純正品番IP05KA/CA/MA/YARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ マルヤス電業Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダマルヤス電業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
外径50Φ軸型のインクリメンタルロータリエンコーダです。 角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適しています。 ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
649,800税込714,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
距離50m、190°の範囲をデータ出力する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。筐体に金属ケースを採用、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。港湾荷役、建設、インフラ設備などの耐環境性や高度な検出な用途に。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1m~50m 3 (反射率10%、黒紙 500mm×500mm) 3室内環境にて(蛍光灯下 1,000lx以下)、 0.1m~120m 4 (反射率90%、白ケント紙 1400mm×1400mm) 4高分解能モード(750rpm)選択時の検出保証値が120m(白紙)となります。、【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m) 【高分解能モード】33mm(5m)、 65mm(10m)、130mm(30m)●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1m~30m :±30mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±40mmm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :±50mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m :±30mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±50mm 5 (屋外100,000lx以下) *5 外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:エリア設定最大値 120m(距離の出力限界値は160m)、最小検出物●走査時間/角度分解能:20ms 6 (通常モード 3000rpm) / 約0.32°(360°/1125分割)、40ms 6 (低速モード 1500rpm) / 約0.16°(360°/2250分割)、80ms 6 (高分解能モード 750rpm) / 約0.08°(360°/4500分割) *6 走査時間を変更するときは、変更後にセンサを再起動する必要があります。材質光学カバー/ポリカーボネート ケース部/アルミ合金質量(kg)約4.2 (本体のみ、ケーブル含まず)外形寸法(mm)155×166×176 (コネクタ含まず)保護構造IP67消費電力(W)センサ:24以下(定常時,ヒータ除く)出力出力7点/同期マスタ出力、同期出力、故障出力、コンタミ出力、検知出力1~3 (オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)角度(°)走査:190入力入力7点/同期入力、IPリセット入力、リブート入力、エリア入力1~4 (全15パターン)/(フォトカプラ入力、カソードコモン(PNP)/アノードコモン(NPN)、入力ON電流5mA)ヒーター(W)48以下電源電圧(V)ヒータ:DC24光源半導体レーザ(905nm)、FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)応答時間出力:40msec以下 (通常モード)、80msec以下 (低速モード)、160msec以下(高分解能モード) いずれの場合もディレイの設定により変化インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)消費電流(A)センサ:起動時1.5以下、定常時1以下(ヒータ除く ) *ヒータ電源が未接続のとき,またはヒータ電源OFFのときの消費電流。、ヒータ:起動時、および定常時2以下(ヒータのみ ) ヒータのみが消費する電流値を記載。使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH (ヒータ使用時) ※但し、結露・凍結が無いことEMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010表示灯LED 4点(黄緑、橙、青、赤)繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1m~30m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):σ<15mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm、0.1m~50m:σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下) *5外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。耐振動10~150Hz 5G/IEC60068-2-6:2007起動時間(秒)電源投入から30以内で動作耐候性雨や雪、太陽光により検知距離が短くなることがあります。 周囲環境による検出への影響については、実機をご使用いただいてご確認ください。絶縁抵抗10MΩ耐衝撃3回50G、1000回25G /IEC60068-2-27:2008測定分解能1mm 単位センサ電源電圧(V)DC 24±10%
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
649,800税込714,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
距離50m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。筐体に金属ケースを採用、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。港湾荷役、建設、インフラ設備などの耐環境性や高度な検出な用途に。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1m~50m 3 (反射率10%黒紙 500mm×500mm) 3室内環境にて(蛍光灯下 1,000lx以下)、 0.1m~120m 4 (反射率90%白ケント紙 1400mm×1400mm) 4高分解能モード(750rpm)選択時の検出保証値が120m(白紙)となります。、【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m) 【高分解能モード】33mm(5m)、 65mm(10m)、130mm(30m)●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1m~30m :±30mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±40mmm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :±50mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m :±30mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±50mm 5 (屋外100,000lx以下) *5 外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:エリア設定最大値 120m(距離の出力限界値は160m)、最小検出物●走査時間/角度分解能:20ms 6 (通常モード 3000rpm) / 約0.32°(360°/1125分割)、40ms 6 (低速モード 1500rpm) / 約0.16°(360°/2250分割)、80ms 6 (高分解能モード 750rpm) / 約0.08°(360°/4500分割) *6 走査時間を変更するときは、変更後にセンサを再起動する必要があります。材質光学カバー/ポリカーボネート ケース部/アルミ合金質量(kg)約4.2 (本体のみ、ケーブル含まず)外形寸法(mm)155×166×176 (コネクタ含まず)保護構造IP67消費電力(W)センサ:24以下(定常時,ヒータ除く)出力出力7点/同期マスタ出力、同期出力、故障出力、コンタミ出力、検知出力1~3 (オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)角度(°)走査:190入力入力7点/同期入力、IPリセット入力、リブート入力、エリア入力1~4 (全15パターン)/(フォトカプラ入力、カソードコモン(PNP)/アノードコモン(NPN)、入力ON電流5mA)ヒーター(W)48以下電源電圧(V)ヒータ:DC24光源半導体レーザ(905nm)、FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)応答時間出力:40msec以下 (通常モード)、80msec以下 (低速モード)、160msec以下(高分解能モード) いずれの場合もディレイの設定により変化インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)消費電流(A)センサ:起動時1.5以下、定常時1以下(ヒータ除く ) *ヒータ電源が未接続のとき,またはヒータ電源OFFのときの消費電流。、ヒータ:起動時、および定常時2以下(ヒータのみ ) ヒータのみが消費する電流値を記載。使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH (ヒータ使用時) ※但し、結露・凍結が無いことEMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010表示灯LED 4点(黄緑、橙、青、赤)繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1m~30m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):σ<15mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm、0.1m~50m:σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下) *5外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。耐振動10~150Hz 5G/IEC60068-2-6:2007起動時間(秒)電源投入から30以内で動作耐候性雨や雪、太陽光により検知距離が短くなることがあります。 周囲環境による検出への影響については、実機をご使用いただいてご確認ください。絶縁抵抗10MΩ耐衝撃3回50G、1000回25G /IEC60068-2-27:2008測定分解能1mm 単位センサ電源電圧(V)DC 24±10%