カテゴリ

  • 自動車補修部品(108)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • カー用品(47)
  • 制御機器(34)
  • 測定用品(24)
  • バイク純正部品(19)
  • 医療(19)
  • バッテリー・電装(13)
  • オフィス家具(12)
  • 切削工具(12)
  • 物流用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建築金物(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • バイク部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipf」の検索結果

関連キーワード
425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイビームインジケーター点灯回路 IPFハイビームインジケーター点灯回路IPF(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
使用電圧(V)12/24兼用適合341HLB
インデックスプランジャーフランジタイプ IPF MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャーフランジタイプ IPFMIYOSHI(小西製作所)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
IPF600S用ランプステー IPFIPF600S用ランプステーIPF
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
スーパーJビーム(ディープイエロー) H3 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) H3IPF(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400
清涼インパクトファンipf SK11清涼インパクトファンipfSK11
729税込802
1個
当日出荷
インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。仕様6.35mm六角軸穴材質本体:エラストマー樹脂質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000本体寸法(mm)140
清涼インパクトファン ipf SK11清涼インパクトファン ipfSK11(1件のレビュー)
699税込769
1台
当日出荷
インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。 インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。 本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。質量(kg)16材質(本体)エラストマー樹脂最高回転数(min-1[r.p.m])3000本体寸法(mm)1406.35mm六角軸穴
SUPER LOW BEAM IPFSUPER LOW BEAMIPF(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
瞳に優しいクリアー光で路面を見やすく 3200Kの自然なクリアー光で路面を見やすく照射。 コストパフォーマンスに優れたスタンダード高効率バルブ。
明るさ(W)155/195クラス色温度(K)3200バルブ種類H4
スーパーJビーム(ディープイエロー) H8 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) H8IPF(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH8定格電力(W)35(明るさ75クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
LEDポジション IPFLEDポジションIPF(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300
スーパーJビーム(ディープイエロー) H4 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) H4IPF(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
ディープイエロータイプH4定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/1650
LEDナンバー灯 IPFLEDナンバー灯IPF(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タイプT10消費電力(W)12V/0.6口金その他色温度(K)6000明るさ(Lm)60
スーパーJビーム(ディープイエロー) H11 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) H11IPF(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH11定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
LEDバック球 IPFLEDバック球IPF(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
消費電力(W)12V/5色温度(K)6500明るさ(Lm)800仕様車検対応口金その他
LEDポジション IPFLEDポジションIPF(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/0.3口金その他色温度(K)6700明るさ(Lm)45
LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ IPFLEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジIPF
3,498税込3,848
1箱
当日出荷
定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。
用途ポジションランプ等規格T10電圧(V)12/24消費電力(W)1.8色温度(K)6200保証期間1入数2個明るさ(Lm)200
スイッチ ON-OFF-ON IPFスイッチ ON-OFF-ONIPF
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スイッチON-OFF-ON
LED バック球 IPFLED バック球IPF
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
IPF史上最高峰全光束1600lm※! 瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間にクリアな後方視界を提供。 IPFが誇る最高峰バックランプバルブ誕生!(※T16は1300lm)
用途バック球色温度(K)6500
ウインカーポジションKIT IPFウインカーポジションKITIPF
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ウインカーランプをポジション化
用途フロントウインカー専用品
LEDナンバー灯 IPFLEDナンバー灯IPF
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/1.15口金その他色温度(K)6000明るさ(Lm)90
規格サイズヘッドランプ IPF規格サイズヘッドランプIPF(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイプH4仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション付 ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
LEDデイライト IPFLEDデイライトIPF(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
時代は点発光から面発光へ 車両との一体感を考慮した外観デザイン 国内の保安基準に適合した明るさ
タイプFLAT LES for DRL仕様車検対応消費電力(W)12V(国内モード1/海外モード10/1)明るさ国内100cd/海外モード400cd
規格サイズヘッドランプ IPF規格サイズヘッドランプIPF
5,698税込6,268
1個
当日出荷
タイプH4仕様丸形4灯式ロービーム(ポジション球付)消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
LEDヘッド IPFLEDヘッドIPF
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途車のライト規格H4消費電力(W)12V:36、24V:32定格電圧(V)12/24色温度(K)6500バルブ種類H4
LEDバック球 IPFLEDバック球IPF
4,698税込5,168
1個
当日出荷
驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
タイプS25仕様車検対応消費電力(W)12V/5口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)800
ドアハンドルプロテクター FOR ハイエース IPFドアハンドルプロテクター FOR ハイエースIPF
8,798税込9,678
1セット
当日出荷から6日以内出荷
用途ハイエース専用
リレー IPFリレーIPF
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワイヤレススイッチ IPFワイヤレススイッチIPF
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
IPF製オフロードランプ専用 WRワイヤレススイッチ本体と専用アプリを使用してオフロードランプのワイヤレス操作が可能。 IPF製オフロードランプのスイッチを外し、スイッチ部に来ていた配線を本体に接続するだけの簡単取付。
LED ポジションランプFR IPFLED ポジションランプFRIPF
4,790税込5,269特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
1個入り 車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります LED12V0.5W BODYSIZE:Φ58×D56.6 WEIGHT:67.5g 車検対応
968 ハイブリッドリフレクター IPF968 ハイブリッドリフレクターIPF
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ワイドのドライビングと長距離のスポットを同時照射。 海外限定モデル 定格:/H3-12v55w セット内容:ランプ本体×2/ランプカバー×2/リレー/ハーネス/ピコスイッチ ボディーサイズ:Φ166xH177xD75
スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPFスーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズIPF
7,998税込8,798
1箱
当日出荷から5日以内出荷
IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。
用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
スーパーJビーム(ディープイエロー) HB4 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) HB4IPF(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプHB4定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
IPFフォグランプ用バイザー 鏡面タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)IPFフォグランプ用バイザー 鏡面タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
IPFフォグランプ用に装着するオシャレなバイザー!丸棒チップ付で重量感をUPさせつつエッジを保護し、ドレスアップ効果は抜群!!フォグから放つ光の拡散を抑え、手前を明るくしてランプとしての効果をあげます
用途外装/電装パーツ適合製品内容:バイザー本体/取付ビス/ナット/ワッシャー材質SUS304板厚(mm)1.2サイズ(mm)約200Φ入数(個)1入り
SUPER OFF ROADER IPFSUPER OFF ROADERIPF
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ロービーム配光(車幅灯付)のオフロードランプ パウダーコート 配線を表に見せない 特注貫通ボルトを使用。 バンパー上に最適な6インチサイズ。 振動に強い!ラバーマウントを採用したヘビーデューティー仕様。 耐久性・耐候性があり塗装膜厚が厚く頑丈なパウダーコート(S-9064)
材質スチール寸法(mm)Φ152×135質量(g)1240/ランプ1個定格H4-12v 55W(車幅灯:G14-12v 4w)バルブ種類H4
LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPFLEDフォグバルブ12V H8/11 2400KIPF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
ウォールバー IPFウォールバーIPF
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
追加フロアバー IPF追加フロアバーIPF
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
LEDライトバー600シリーズ IPFLEDライトバー600シリーズIPF
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
仕様600シリーズ 2インチドライビングランプ、2個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)780使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)27000/ガード無、13700/ガード有指示温度(°F)-22~158
LED デュアルフォグランプバルブ IPFLED デュアルフォグランプバルブIPF
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
用途フォグランプ色温度(K)6500/2400
EXPルーフラック用オーニングステー IPFEXPルーフラック用オーニングステーIPF
6,298税込6,928特価
1セット
当日出荷
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイ12V35W H8左右セット※取り付けには別途フォグランプベゼルが必要です
レンズ材ガラス製適合車種EVERY