専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
材質ZDC2
全長(mm)56
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)6
参考使用荷重(kg)50
寸法W(mm)12
寸法B2(mm)44
寸法H1(mm)18
寸法B1(mm)56
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入工具の交換爪です
挿入工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
タイプ細目用
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
サイズU10-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート
規格JIS10K
接続方式フランジ形
バルブ種類スイングチェックバルブ
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。
オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。
配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート
規格JIS10K
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 100●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 4 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1 x 10 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC18F6xJ94 / 6xJ99 / 8xJ94 / 8xJ99 / 9xJ94 / 9xJ99 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
PIC18F6xJ60 / 6xJ65 / 8xJ60 / 8xJ65 / 9xJ60 / 9xJ65 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 41.667MHzRAMサイズ = 3.808 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2動作温度 Min = -40 ℃mmPIC18F6xJ60 / 6xJ65 / 8xJ60 / 8xJ65 / 9xJ60 / 9xJ65 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
PIC24FJxxxGA006/008/010 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24FJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。
仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 8.192 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 4.096 kB, 144 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
PIC24FJxxxGA106/108/110 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24FJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 9 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3UARTチャンネル数 = 4最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。
仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 8.192 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 4.096 kB, 144 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 80標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2ADC解像度 = 12bit
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
PIC32MX330 / 350 / 370 / 430 / 450 / 470 32ビットマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 + 12 kB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1 x OTG、2 x DMAPWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmPIC32MX330 / 350 / 370 / 430 / 450 / 470 32ビットマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
PIC24HJxxxGPx06A / x08A / x10A 16ビットマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24HJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MIPSRAMサイズ = 16.384 kBPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 2イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = MIPS32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 2PWMユニット数 = 5 x 16 bitSPIチャンネル数 = 4CANチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,720
税込¥1,892
7日以内出荷
dsPIC33EPデジタル信号コントローラ. dsPIC33Eデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 70MIPS dsPIC33Eコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33E DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33E SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。
仕様ファミリー名 = DSPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0高さ = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様●最大周波数 : 80MHz●シリーズ : DSPIC33FJ256MC710●MIPS : 40MIPS●データバス幅 : 16bit●RAMサイズ : 30 kB●インストラクションセットアーキテクチャ : ハーバード●プログラムメモリサイズ : 256 kB●プログラムメモリタイプ : フラッシュ●数値/算術形式 : ALU●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 100●UARTチャンネル数 : 2●時間分解能 : 16 bit, 32bit
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 30 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 256 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 100標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2動作温度 Min = -40 ℃bit
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
適合機種メーカーCanon
種別純正品
適合iPF785/iPF780/iPF770School/iPF770MFP/iPF685/iPF680/iPF670MFP/iPF670
容量(mL)130
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 142 008
適合機種メーカーCanon
種別純正品
容量(mL)130
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 142 005
適合機種メーカーCanon
種別純正
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 142 010
適合機種メーカーCanon
適合iPF650/iPF655/iPF750/iPF755/iPF760/iPF765
色マゼンタ
種別純正
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 142 006
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
適合機種メーカーCanon
種別純正品
適合iPF785/iPF780/iPF685/iPF680
容量(mL)300
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 142 008
関連キーワード
1
2
次へ