カテゴリ
- カー用品(80)
- パソコン/周辺機器(21)
- 制御機器(9)
- 防災用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- カシムラ(38)
- エレコム(14)
- フエニックス・コンタクト(9)
- アドテック(7)
- Anker(アンカー)(6)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- サンワダイレクト(4)
- マリンテック(4)
- サンワサプライ(3)
- 多摩電子(3)
- プロキオン(3)
- CAPStyle(3)
- エーモン(2)
- 大橋産業(BAL)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- マルエヌ(2)
- 槌屋ヤック(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- グリーンハウス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「iphone 24v」の検索結果

リバーシブル2USBソケット 12/24V兼用 3.1A
プロキオン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷12V/24V車兼用のリバーシブル2USBソケットです。 2口共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.1AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。色ブラック/シルバー電圧(V)12/24許容電流(A)3.1
リバーシブル2USB+2連バックソケット 12/24V兼用 3.6A
プロキオン¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷12V/24V車兼用の2連バックソケット+リバーシブル2USBソケット付です。 2USB共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.6AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。色ブラック電圧(V)DC12/24許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)3.6
DC充電器 PD-9V2A LN BK
カシムラ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷車のDCソケット電源からLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電するハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 MFi認証品。 赤く光る通電ランプ付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。色ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
DC充電器 2.4A LN
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。質量(g)50使用温度範囲(℃)0~35出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
DCパワープラグmini A×2
SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。幅(mm)24高さ(mm)24奥行(mm)43ポート数2出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
USB電源ポート
エーモン(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
ライトニングケーブル 1m
(40件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷データの通信、充電が可能色ホワイト長さ(m)1コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)取得規格MFi認証インターフェイスUSB2.0/USB1.1ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
電源ソケット(プラグロックタイプ)
エーモン(55件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
3口電源ソケット コード付 DC24V
(10件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。用途DC24V車専用仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)口数3コード長さ(cm)60最大消費電力(A)5(120W)入力電源(V)DC24販売区分業務用
Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning、【2】USB-A対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
CEツインソケット24V
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷増設ソケット用途DC24V車専用仕様通電モニターランプ(ブルー光)付き材質ABS、スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24コード長さ(m)約1最大電流(A)7定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・鉄主材質ABS、スチール許容アンペア数(A)最大7
iPhone・ipadリール充電器
CAPStyle¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷から7日以内出荷iPhone/iPadのLightning端子専用のリール充電器です。定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電圧(V)DC5
DC充電器 リール 2.4A LN
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35コネクタ形状Lightning出力電圧(V)5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 急速 2台同時 おまかせ充電 4.8A 1年保証 USBコンセント iPhone
エレコム(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。質量(g)約105適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本定格出力電流各ポート2.4A、2ポート合計4.8A
メスソケット コード付
(150件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当使用可能電力DC12V80W以下販売区分業務用
スマホ充電器 AC充電器 USB×4ポート 3.6A出力 合計24W おまかせ充電 iPhone
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 出力端子が4ポートありますので、スマートフォンなどを4台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力24W(5V/4.8A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約90適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種4つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約55×30×55※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)合計24使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流4ポート合計4.8A、1ポート最大2.4A
15インチカラーモニター DC24V
マリンテック¥48,980税込¥53,8781式6日以内出荷最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
首ふりダイレクトソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。用途電装パーツ材質ABS・PBT樹脂色ブラックタイプダイレクト固定定格5A(MAX7A)定格出力電流(A)5(MAX7)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A
ライトニングケーブル 高耐久タイプ
(64件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。仕様高耐久ケーブル色グレーコネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)取得規格MFi認証インターフェイスUSB2.0/USB1.1ケーブル種類高耐久ストレート適合用途充電・データ転送用
1ソケット+2USBポート 12/24V兼用 4.8A
プロキオン¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷スリムな縦型ソケット!。便利な首振りタイプ。1USBポート最大出力2.4A。2USBポート合わせて最大4.8A!。・12/24Vのソケットと5VのUSBに分配されたソケットです。・4.8AのUSBで、ipad,タブレット,iPhone、スマートフォンに安定的に電源供給・充電が可能です。・国産、外国車の使用が可能です。(マイナスアース車に限る)。シガーソケットの内径がΦ21~22.5mmまでの車種に可能です。お車のソケット寸法、形状をよくご確認ください。
カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応
MOTTERU¥2,798税込¥3,0781個当日出荷最大65W充電対応の車載充電器。2台同時にも急速充電できる。あらゆる機器を急速充電。通電確認ランプで充電が目にみえる。車の中でも幅広い機種を充電できる。12/24V車どちらも対応。対応機種。「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。Apple。 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。 iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e 。 iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ。 iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ。 AirPods/AirPods Prosシリーズ。 MacBook Air/MacBook Proシリーズ。 Apple Watchシリーズ などの機種に対応。Android。 SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ。 Google Pixel。 Xiaomi Xiaomi・Redmi。 SAMSUNG Galaxy。 Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ。 FCNT arrows・らくらくスマートフォン。 SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応。その他。ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応本体質量(g)約49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×72.5保証期間2年間出力仕様Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25AUSBポートUSB Type-C×2入力電圧DC 12V-24V 7.0A[Max]
シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 【 iPhone Android 各種対応 】 ブラック
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き色ブラック質量(g)約25.5コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
iPhone・ipadリール充電器 倍速充電対応
CAPStyle¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷Lightning端子を持つiPhone/iPad用のリール充電器です。Lightning端子を持つiPhone/iPad用のリール充電器です。iPhone8以降の機種は倍速充電(標準添付の家庭用充電器と比較して最大2倍の速度(0%~50%まで))が可能。iPhone8以前の機種も接続機種に最適な出力で充電可能です。Apple正規認証取得品。充電中(赤色点灯)・充電完了(青色点灯)のお知らせ機能付き定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電力(W)18出力端子Lightningケーブル長(cm)75
カーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 2.4出力 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット
エレコム(8件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!おまかせ充電に対応した、最大2.4A出力でスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。質量(g)約12定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/2.4Aの出力で充電可能な機器使用電源アクセサリソケットLED色ブルー定格出力電圧(V)DC5
カーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 QuickCharge 3.0対応 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット
エレコム(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!Quick Charge (TM) 3.0に対応したスマートフォンを急速充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。質量(g)約12定格入力電圧(V)DC12/24使用電源アクセサリソケットLED色ブルー
12V/24V用バッテリー充電器 25A
大橋産業(BAL)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く)。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。付属品取扱説明書質量(g)1900ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)(12V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DV15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2 / (24V)標準:DC28.6 / AGM:DC29.6 / iSS:DV31.4 / DEEP CYCLE:DC30.6 / Li-ion:DC28.4入力電圧(V)AC100出力電流(A)2/5/12/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×154×206.5電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12/24V
Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート
多摩電子(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。色ブラック材質(本体)PC+ABS、PC質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32ポート数2定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3Aケーブル長(m)約1.2コネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62材質(レンズ)PC定格出力電圧(V)DC5通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
カーチャージャー/シガーソケット充電器/USB車載充電器/USB Type-A×2ポート/かしこく充電/DC12V/DC24V/合計最大出力4.8A/シルバー
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷Type-A×2ポート 合計最大出力4.8Aの高出力 機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmartIC搭載 12V/24V両対応 安心の1年保証 対応機種:iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコなど 出力形式:USB Type-Aポート×2 入力電圧:DC12/24V 出力仕様:USB Type-A(単独使用):5V/2.4A出力電力 合計12W(MAX)、USB Type-A(2ポート同時使用):5仕様●アスベスト:不明●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231130●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品がないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-56
3連USBソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷これ1台でiPhone・スマートフォン・タブレットの充電が同時にできます。 さらにシガープラグ付電装品が使用できます。 USB接続機器充電対応。用途電装パーツ材質ABS色ブラック出力電圧(V)DC9~36(車両電圧と同じ)入力電圧(V)DC9~36対応iPhone・iPad・androidスマートフォン・androidタブレット・iPod・PSP・MP3Player等定格出力DC9V~36V 7A(USBポート含む全ポートの合計) 瞬間最大10A内蔵ヒューズ10AコネクタAタイプヒューズプラグ内ヒューズ(10A/30mm)USBポート数3USBポートDC5V 6.3A(2.1A+2.1A+2.1A・3ポート)
3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠付属品取扱説明書質量(g)約19端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き色ブラック質量(g)約25.5コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
DC充電器 1A
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。色ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状Lightning入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
2連ダイレクトソケット2USB自動判定
カシムラ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。色ブラック使用温度範囲(℃)0~35定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
BTイヤホン インナータイプ
カシムラ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.1仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応色ブラック質量(g)10接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56連続使用時間(時間)(最大)約4通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約70BluetoothVersion:4.1プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
4.8A 巻取りDC充電器 Lightning
エレコム¥3,298税込¥3,6281個当日出荷充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。その他巻き取り式ケーブルMFI認証品 充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約69コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約90定格出力電流合計最大出力4.8A(Lightningコネクタ:2.4A USBポート:2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
4.8A DC充電器 Lightning
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。質量(g)約54定格入力電圧(V)DC12/24対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず)使用電源アクセサリソケットケーブル長(cm)約150
バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A
大橋産業(BAL)(85件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。質量(kg)1.23ケーブル長(m)充電/1.8出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132電源コード(m)1.8消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12
スーパーカーチャージャー
RAMASU(ラマス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミニウム合金を使用した質感の高いデザイン Type-C・USBType-Aの2ポート搭載(同時充電可能) Type-C最大65W出力/Type-A最大18W出力 iPhone/スマートフォン/ノートPC等対応 DC12V/24V車対応 車の出力電圧表示〈LEDディスプレイ搭載〉 過電圧・過電流・ショートを保護用途カーチャージャー シガーソケット 65W 超急速充電 USB 2ポート Type-C Type-A 12V 24V カー用品 カーアクセサリー 充電器付属品本体、取扱説明書/保証書セット内容カーチャージャー本体、取扱説明書/保証書 ※充電用ケーブルは付属しておりません材質アルミニウム合金、ABS樹脂、ポリカーボネート色ブラック質量(g)約54定格入力電圧(V)DC12/24定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A 、12V/1.5A(最大出力18W) USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大出力65W)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×36×87保証期間6ヶ月保護機能過電圧、過電流、ショート、過熱、過放電、過充電適合車種日本車種(DC12V/24V車対応)RoHS指令(10物質対応)対応
USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Ax2
グリーンハウス(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。 車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。 1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。色ブラックポート数2