8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。
本体質量(g)約21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.6×11×147 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。
対応機種iPhone 11 Pro Max タイプケース型 材質PC 付属品液晶画面保護ガラス1枚、液晶クリーナー、ほこり除去シール 質量(g)(本体)約29/(パッケージ込み)約 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約82.5×12×162 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。 アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。 中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。 ワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。 ※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。 注意事項ご注文時の注意 ご注文時、お手元のモデルをご確認ください。 - iPhone 11用、 - iPhone 11 Pro用、 - iPhone 11 Pro Max用
適合iPhone 11 Pro Max用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONEにお使いいただける、極めて丈夫な雨天用カバーです。FaceIDも問題なくお使いいただけます。 TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。 必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。 ※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合iPhone 11用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONEにお使いいただける、極めて丈夫な雨天用カバーです。FaceIDも問題なくお使いいただけます。 TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。 必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。 ※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合iPhone 11 Pro用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONEにお使いいただける、極めて丈夫な雨天用カバーです。FaceIDも問題なくお使いいただけます。 TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。 必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。 ※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。 注意事項ご注文時の注意 ご注文時、お手元のモデルをご確認ください。 - iPhone 11用、 - iPhone 11 Pro用、 - iPhone 11 Pro Max用、
適合iPhone 11 Pro Max用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

CINSAAJA Insta360 Ace Pro insta360 動画あり
insta360Insta360 Ace Pro
エコ商品
昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上) 質量(g)179.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5 センサー1/1.3インチ 充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A 解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps 使用環境温度(℃)-20℃~40℃ 焦点距離(mm)16(35mm換算) モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調 シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限まで バッテリー容量(mAh)1650 絞りF2.6 動画ビットレート:最大170Mbps 対応メモリーカードmicroSDカード RoHS指令(10物質対応)対応 防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60m BluetoothBLE 5.2 Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac 駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。) ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

まるで本物のカメラのような操作感!モバイルバッテリーとしても使える多機能グリップ。SNAPCAMとスマホをBluetooth接続すると、まるで本物のカメラのようにシャッターボタンを押して撮影ができます。ポケットサイズの多機能グリップは磁力でスマホにピッタリ吸着。スマホを充電できる2200mAhのバッテリーを内蔵しているので、ポータブルバッテリーとしてもご使用いただけます。
付属品充電用ケーブル(USB Type-C-Type-A)、磁力強化リング型ステッカー、ストラップ、取扱説明書 材質プラスチック 質量(g)152 対応機種iPhone12、iPhone12 mini、iPhone12 Pro、 iPhone12 Pro Max、iPhone13、iPhone13 Pro、iPhone13 mini、iPhone13 Pro Max、iPhone14、iPhone14 Plus、iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max、iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max※マグセーフ非対応機種(iPhoneSE、iPhone11以前の機種、Android系スマートフォン)の場合 付属の磁力強化リング型ステッカーをスマートフォンケースに貼り付けることで本製品を使用することができます。 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)2200(3.7V/18.5Wh) 入出力Type-C:5V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)