「iphone15promax」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhone15Pro/15ProMax カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H カメラレンズ保護カバー エレコムiPhone15Pro/15ProMax カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H カメラレンズ保護カバーエレコム
1,598税込1,758
1個
取扱停止中
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 表面硬度は実力値 ARコートにより高い透明度を実現しました。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラレンズガラス×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アルミブラック対応機種iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
iphone15promax用3D全面保護スーパークリアガラスパネル エアージェイiphone15promax用3D全面保護スーパークリアガラスパネルエアージェイ
1,619税込1,781
1枚
7日以内出荷
圧倒的な透明感スーパークリアガラスパネルです。AGC(旭硝子)社製ガラスで透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。鋭利なものに当たっても傷つきにくい強硬度9H、しかも薄くて軽い。万が一割れても飛散防止の安全設計です。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用&指紋や皮脂が付きにくく拭き取りも簡単仕様です。
仕様透過率:0.9付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート材質表面:旭ガラス+PET、吸着面:シリコン寸法(mm)幅73.76×高さ156.91サイズ(inch)6.337対応機種6.337インチ2眼/3眼共通表面硬度9HRoHS指令(10物質対応)対応特性ガラス関連資料(1MB)ガラス厚(mm)0.25
iPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 14Pro / 14ProMax カメラガラス eyes/ブラック レイ・アウトiPhone 15 Pro Max / 15 Pro / 14Pro / 14ProMax カメラガラス eyes/ブラックレイ・アウト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
レンズ部分の透過率約92%、高画質な写真や動画が撮影できる。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。誰でも簡単に装着でき、位置ズレの心配なし。
セット内容カメラ保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質アクリル粘着剤(カメラ保護フィルム吸着面)、ガラス(カメラ保護フィルム表面)、アクリルブラック対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Pro/14 Pro/14 Pro Max
Defender XT iP15ProMax - Black OtterBOXDefender XT iP15ProMax - BlackOtterBOX
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施。( MIL規格(約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテスト)を基準としています。26方向/26回の落下テストを5回実施=130回の落下テストに合格)内蔵マグネットで MagSafe充電器やアクセサリーにしっかりスナップ。保護性に優れた2ピース設計の圧力フィットフレームでスマホをしっかりと固定。ポートカバーが塵や埃の進入を防ぎます。頑丈でありながら薄型、グリップ可能なゴム製エッジにより安全な持ち運びと衝撃吸収を実現。カメラ周囲のバンパーが強い衝撃から保護。スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。ストラップやリストレットを装着して落下防止を強化。5Gネットワークと完全に互換性があります。
材質ポリカーボネートシェル、合成ラバー スリップカバー寸法(mm)171.65×89.38×14.52Black質量(g)51.32対応機種iPhone 15 Pro Max対応MagSafe寸法(inch)6.76×3.52×0.57特性耐衝撃耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 光沢 レイ・アウトiPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 光沢レイ・アウト
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。
セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
SP Moto Bundle AVM SPC+ モトバンドル(アンチ バイブレーション モジュール付属) SP CONNECTSP Moto Bundle AVM SPC+ モトバンドル(アンチ バイブレーション モジュール付属)SP CONNECT
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パイプハンドルにクランプするマウントと振動吸収するアンチバイブレーションモジュール、新型【SPC+】マウント採用のフォンケースの3点セット。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。【アンチバイブレーションモジュール(SPC+)】 スマホカメラの振動ダメージを軽減。各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。360度回転対応で6度刻みで細かい角度調節が可能です。【モトマウントプロ(SPC+)】オートバイのハンドルバーに取り付けできるマウント。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能です。
フォームフィット iPhone15ProMax専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP39-1U ラムマウントフォームフィット iPhone15ProMax専用ホルダー ボール無 RAM-HOL-AP39-1Uラムマウント
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-HOL-AP39-1U高強度複合材製の専用クレイドルホルダー。背面に菱形ジョイントが取り付け可能な2穴AMPSホールパターンを配し、他ラムマウントパーツと組み合わせることで車でバイクにスマホを自由にマウントすることができます。販売備考:*iPhoneにカバー等装着されていると使えません。AMPS2穴ひし形ベース(P054-1294)が別途必要です。 *装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。 重量:68g色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:68材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個付属品:#8-32 x 1/2inch小ねじ x2、#8-32 x 5/8inch小ねじ x2、#8-32 x 3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2型番:iPhone専用備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:P054-1294商品区分:フォームフィット適合機種:【Apple/アップル】iPhone 15 Pro Max関連商品:品番:P067-9915
仕様●必須商品:品番:P054-1294●特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)付属品#8-32×1/2inch小ねじ x2、#8-32×5/8inch小ねじ x2、#8-32×3/4inch小ねじ x2、#8-32inchナイロンナット x2適合機種【Apple/アップル】iPhone 15 Pro Max材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別質量(g)68備考スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。型番iPhone専用入数1個商品タイプフォームフィット
[iPhone 15 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace[iPhone 15 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケースiFace
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース 待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」 こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。 ・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現 ・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性 ・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る ・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収 ・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる ・使いやすい軽量設計 ・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい ・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続 ・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース ・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK ・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
適合機種iPhone 15 Pro Max専用材質アルミノシリケートガラス、TPU質量(g)約49寸法(縦×横×厚さ)(mm)約176×88×14機能ストラップ装着可、ワイヤレス充電可
iPhone15Pro磁気ワイヤレス充電対応スタンドリング付背面ケース エアージェイiPhone15Pro磁気ワイヤレス充電対応スタンドリング付背面ケースエアージェイ
3,164税込3,480
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応の背面ケースです。衝撃に強いTPU+PC素材採用。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つリング付き。商品パッケージはエコパッケージとなっており、廃棄せずに収納ケースやポーチとしてご利用いただけます。本製品はワイヤレス充電器のみに対応しています。
材質TPU+PC+アルミ+マグネットタイプケース型対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)特性スタンド機能/リング付関連資料(0.83MB)
液晶保護指紋防止光沢フィルム_iPhone 15 Pro Max用 サンワサプライ液晶保護指紋防止光沢フィルム_iPhone 15 Pro Max用サンワサプライ
799税込879
1枚
4日以内出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1厚さ(mm)約0.2サイズ6.7インチタイプ指紋防止光沢透過率(%)約93.5表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9%タッチパネル方式対応
SP PHONE CASE XTREME SPC+ フォンケース エクストリーム SP CONNECTSP PHONE CASE XTREME SPC+ フォンケース エクストリームSP CONNECT
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【軍事落下試験認定の耐衝撃フォンケース】アメリカ合衆国の軍事規格(MIL-STD-810G)に基づいて設計され、厳しい落下試験を通過。日常使いはもちろんアウトドアアクティビティでも、スマートフォンが地面に落下した際、内部の電子機器や画面を保護するよう設計されています。衝撃に強く水やホコリから守る防水防塵性能IP68。画面はタッチスクリーン対応。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】・40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。・MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。・新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
用途iPhone15 ProMax用 フォンケース(SPC+)アメリカの軍事落下試験認定。スマートフォンが地面に落下した際、内部の電子機器や画面を保護するよう設計衝撃に強く水やホコリから守る防水防塵性能IP68フィルムとケースが一体化した360度全面保護。カメラレンズ保護付きMagSafe対応で、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能対応製品iPhone15 ProMax防塵防水性能IP68
iPhone15Pro/15ProMax カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &me エレコムiPhone15Pro/15ProMax カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &meエレコム
929税込1,022
1個
取扱停止中
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。
用途端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 表面硬度は実力値 ARコート(反射防止膜)により、高い透明度を実現します。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容カメラ保護カバー×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アクリルクリア対応機種iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max
Fre MagSafe iP15ProMax - Black OtterBOXFre MagSafe iP15ProMax - BlackOtterBOX
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施。( MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを5回実施=130回の落下テストに合格)WaterProof+|水深2m、最長1時間防水|IP68対応。DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施。スクリーンプロテクターとポートカバーを内蔵し、360度の保護を実現。マグネット内蔵のMagSafe向け。MagSafe用のOtterBoxケース、電源、アクセサリで簡素化。25%の海洋リサイクルプラスチックを含む、50%以上のリサイクルプラスチックを使用。5Gネットワークに対応。
寸法(mm)177.89×90.33×16.73Black質量(g)50.43対応機種iPhone 15 Pro Max対応MagSafe寸法(inch)7.00×3.56×0.66特性耐衝撃耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施
[iPhone 15 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace[iPhone 15 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケースiFace
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース 待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」 こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。 ・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現 ・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性 ・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る ・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収 ・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる ・使いやすい軽量設計 ・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい ・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続 ・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース ・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK ・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
適合機種iPhone 15 Pro専用材質アルミノシリケートガラス、TPU質量(g)約43寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×82×14機能ストラップ装着可、ワイヤレス充電可
iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイ URR(ユーアールアール)iPhone向け 耐衝撃スマホケース URR スマートカバー E-INK 3.7インチ ディスプレイURR(ユーアールアール)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
専用アプリでディスプレイに映す画像を変えられるE-inkディスプレイ搭載スマートフォンケースです。ディスプレイは電源不要で維持できるので、スマホのバッテリーを消費しません。アプリを使っていつでもデザインを変えられるので、自分だけのオリジナルスマホケースを作ることができます。
材質PC、TPU、強化ガラスタイプケース型接続NFC表示色3色(白黒赤)、4色(白黒赤黄ディスプレイ3.7インチ電子ペーパー保証精度初期不良のみ交換対応(ご購入日より1週間)特性耐衝撃
iPhone15Pro/15ProMax カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &me エレコムiPhone15Pro/15ProMax カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &meエレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用した&meシリーズのカメラ保護カバーです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 表面硬度は実力値 ARコート(反射防止膜)により、高い透明度を実現します。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容カメラ保護カバー×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PP対応機種iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max
iPhone15Pro/15ProMax カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H カメラレンズ保護カバー &me エレコムiPhone15Pro/15ProMax カメラフィルム ガラス 高透明 表面硬度10H カメラレンズ保護カバー &meエレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラレンズ保護ガラスです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 表面硬度は実力値 ARコートにより高い透明度を実現しました。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容カメラレンズガラス×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アルミシルバー対応機種iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
iPhone15Pro/15ProMax カメラフィルム ガラス グリッター仕様 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &me エレコムiPhone15Pro/15ProMax カメラフィルム ガラス グリッター仕様 高透明 表面硬度10H 指紋防止 &meエレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用した&meシリーズのカメラ保護カバーです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 端末のカメラレンズを傷や汚れから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 表面硬度は実力値 ARコート(反射防止膜)により、高い透明度を実現します。 指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 貼り付け面のアクリル系粘着剤は、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能です。貼りやすく、貼り直しも可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 使用環境により、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容カメラ保護カバー×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス・アクリル対応機種iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXTiPhone 15 Pro Max 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPULEPLUS NEXT
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU+ガラスタイプケース型対応機種iPhone 15 Pro Max特性耐傷・耐衝撃
ストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ) CAPStyleストロングマグネットスマホホルダー(貼り付けタイプ)CAPStyle
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
STH-01 ストロングマグネットスマホホルダーのアップデートモデル運転中の振動でもズレにくく、手帳型ケースもがっちりホールドボールジョイント採用で回転&角度調整が自在新型貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応強力粘着テープで簡単&しっかり取付け重さ:約320gまで(iPhone15ProMAX対応)付属品スマホ側に取り付ける金属プレート付属
用途強力タイプのマグネットスマホホルダー!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!本体質量(g)105パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180取扱説明書(0.73MB)
磁気ワイヤレス充電対応 薄型&スリム背面ケース エアージェイ磁気ワイヤレス充電対応 薄型&スリム背面ケースエアージェイ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応背面ケースです。厚さ1.5mmの薄型スリムデザイン採用でホールド感もバツグンです。本商品は磁気ワイヤレス充電器のみに対応です
材質PC+TPU+アルミタイプケース型RoHS指令(10物質対応)対応特性薄型
エスピーコネクト(SP Connect) フォンケース(SPC+) SP CONNECTエスピーコネクト(SP Connect) フォンケース(SPC+)SP CONNECT
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属フォンケース90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 180° 覗き見防止 レイ・アウトiPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H 180° 覗き見防止レイ・アウト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。
セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」前モデルの長所はそのままに巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリアUSBPD60W充電/データ転送対応温度センサー(PTC)搭載安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応本体質量(g)約47コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約90変換タイプオス-オス
[iPhone 15 Pro/15 Pro Max専用]iFace Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバー iFace[iPhone 15 Pro/15 Pro Max専用]iFace Camera Lens Cover Neo カメラレンズカバーiFace
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
iFace Reflection Neoと相性ばっちり!カメラレンズをキズや汚れから守るネオンカラーのカメラレンズカバーが登場しました。レトロポップなネオンカラーカメラレンズを1つ1つ覆う独立型のカバーカメラのフチをカラフルに彩るiPhoneのカメラ周りの美しさそのまま傷が付きにくい表面硬度9H暗いところでほんのり光る蓄光仕様乗せるだけで簡単貼り付けカバーを付けたまま撮影OK
付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー質量(g)約0.9対応機種iPhone15Pro / iPhone15ProMax寸法(縦×横×厚さ)(mm)約17×17×2主材質強化ガラス
[iPhone 16e専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース iFace[iPhone 16e専用]iFace First Class Pastel MagSynqケースiFace
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。今回ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!別売りのAirPodsケースやストラップ、チャーム等の遊び心のあるアイテムとコーデを楽しんでね。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護・画面とカメラを守るフチ高設計・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に・選べる2カ所のストラップホール・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
その他【ストラップ装着】可【ワイヤレス充電】可【保証】有材質ポリカーボネート、TPU、マグネット質量(g)【16用】54【16Pro用】53【16Plus用】64【16ProMax用】61【16e用】54【15・14・13用】57対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16Plus / iPhone16ProMax / iPhone16e / iPhone15 / iPhone14 / iPhone13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【16用】16.2×8.2×1.3【16Pro用】16.3×8.2×1.5【16Plus用】17.7×8.8×1.3【16ProMax用】17.7×8.8×1.5【16e用】16.1×8.2×1.2【15・14・13用】16.2×8.1×1.3
[iPhone 16 Pro/16 Pro Max専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace[iPhone 16 Pro/16 Pro Max専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクターiFace
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16Plus / iPhone16ProMax / iPhone15 / iPhone15Plus特性強化ガラス
GR-M66 スマホホルダー フォンケース GR(ジーアール)GR-M66 スマホホルダー フォンケースGR(ジーアール)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
シンプルでスリムなデザインと、高機能を両立したスマホケース。TPUとPC素材を組み合わせることで衝撃を吸収し、落下時のダメージからスマートフォンを保護。ケースは米軍落下試験の基準を満たす設計です。GRスマートフォンマウントシリーズに対応しており、マグネットでスマホの位置を誘導しスムーズにセット可能。さらに MagSafe対応で、高速ワイヤレス充電が使えます。
用途TPUとPC素材で衝撃を吸収し落下に強く、米軍落下試験の基準を満たす設計MagSafe対応で高速ワイヤレス充電が使用可能GRスマートフォンマウントシリーズ対応。マグネットで位置を誘導しスムーズに装着商品構成フォンケース×1、収納袋×1
[iPhone 16 Pro専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース iFace[iPhone 16 Pro専用]iFace First Class Pastel MagSynqケースiFace
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。今回ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!別売りのAirPodsケースやストラップ、チャーム等の遊び心のあるアイテムとコーデを楽しんでね。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護・画面とカメラを守るフチ高設計・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に・選べる2カ所のストラップホール・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
その他【ストラップ装着】可【ワイヤレス充電】可【保証】有材質ポリカーボネート、TPU、マグネット質量(g)【16用】54【16Pro用】53【16Plus用】64【16ProMax用】61【16e用】54【15・14・13用】57対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16Plus / iPhone16ProMax / iPhone16e / iPhone15 / iPhone14 / iPhone13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【16用】16.2×8.2×1.3【16Pro用】16.3×8.2×1.5【16Plus用】17.7×8.8×1.3【16ProMax用】17.7×8.8×1.5【16e用】16.1×8.2×1.2【15・14・13用】16.2×8.1×1.3
[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクターiFace
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16Plus / iPhone16ProMax / iPhone15 / iPhone15Plus特性強化ガラス
[iPhone 16/16 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace[iPhone 16/16 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクターiFace
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16Plus / iPhone16ProMax / iPhone15 / iPhone15Plus特性強化ガラス
[iPhone 15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace[iPhone 15 Plus/14 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シートiFace
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
iFaceユーザーにおすすめ!iFaceケースにぴったりサイズのガラスフィルムから「ミラー」タイプの登場です。画面オフの状態でミラーとして使用できます。ミラーを持ち歩く必要がないので荷物を減らしたい人におすすめ。iFaceのケースにピッタリなサイズ強化ガラス層 厚さ約0.33mmiFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度9Hラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス万が一割れても飛散防止加工で安心フィルムをつけたまま、QRコード決済可能
付属品インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス、ホコリ除去シール、アルコールクリーナー厚さ(mm)約0.7ミラー質量(g)約13対応機種iPhone15Plus / iPhone14ProMax主材質強化ガラス寸法(縦×横)(cm)約15.7×7.4ガラス厚(mm)強化ガラス:約0.33
[iPhone 16専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース iFace[iPhone 16専用]iFace First Class Pastel MagSynqケースiFace
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。今回ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!別売りのAirPodsケースやストラップ、チャーム等の遊び心のあるアイテムとコーデを楽しんでね。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護・画面とカメラを守るフチ高設計・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に・選べる2カ所のストラップホール・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
その他【ストラップ装着】可【ワイヤレス充電】可【保証】有材質ポリカーボネート、TPU、マグネット質量(g)【16用】54【16Pro用】53【16Plus用】64【16ProMax用】61【16e用】54【15・14・13用】57対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16Plus / iPhone16ProMax / iPhone16e / iPhone15 / iPhone14 / iPhone13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【16用】16.2×8.2×1.3【16Pro用】16.3×8.2×1.5【16Plus用】17.7×8.8×1.3【16ProMax用】17.7×8.8×1.5【16e用】16.1×8.2×1.2【15・14・13用】16.2×8.1×1.3
[iPhone 15/14/13専用]iFace First Class Pastel MagSynqケース iFace[iPhone 15/14/13専用]iFace First Class Pastel MagSynqケースiFace
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
MagSafe対応で、新たに生まれ変わった定番シリーズ長年愛されているデザイン、安心の耐衝撃性、持ちやすさはそのままに、iFace First ClassにMagSafeの機能が加わりました。MagSafe対応のスマホリングやウォレットが装着でき、自分好みにカスタマイズOK。今回ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!別売りのAirPodsケースやストラップ、チャーム等の遊び心のあるアイテムとコーデを楽しんでね。・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護・画面とカメラを守るフチ高設計・ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・ケースをつけたままMagSafe充電に対応・着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に・選べる2カ所のストラップホール・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
その他【ストラップ装着】可【ワイヤレス充電】可【保証】有材質ポリカーボネート、TPU、マグネット質量(g)【16用】54【16Pro用】53【16Plus用】64【16ProMax用】61【16e用】54【15・14・13用】57対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16Plus / iPhone16ProMax / iPhone16e / iPhone15 / iPhone14 / iPhone13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【16用】16.2×8.2×1.3【16Pro用】16.3×8.2×1.5【16Plus用】17.7×8.8×1.3【16ProMax用】17.7×8.8×1.5【16e用】16.1×8.2×1.2【15・14・13用】16.2×8.1×1.3
iFace GaN ACアダプター 35W iFaceiFace GaN ACアダプター 35WiFace
2,700税込2,970
1個
3日以内出荷
軽くて、速くて、コンパクト!持ち運びにピッタリなiFace GaN ACアダプターiFaceからACアダプターが新登場。バッグやポーチに入れてもかさばらない小型で軽量なACアダプター。プラグが折り畳みできるので、お出かけや出張の際の持ち運びに便利です。
材質ポリカーボネート質量(g)58出力【USB-A】最大30W(QC3.0),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A【USB-C/A】合計最大20W, 5V/4A【USB-C】最大35W(PD3.0、QC3.0、PPS),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A、3.3~11V/3A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4.1×4.0×2.8使用温度(℃)0~25対応機種iPhone16/iPhone15/iPhone 14/iPhone 13/iPhone12/iPhone SE 第3世代/第2世代その他、Pro/Plus/ProMax、iPhone12mini、iPhone13miniなど各iPhoneシリーズに対応iPad / iPad Pro / Apple Watch /Air Pods / Air Pods Pro など35W充電対応のApple製品、Google Pixel / Galaxy / Xperia など35W充電対応Androidスマートフォンやタブレットに対応しています。入力【AC】100-240V (50/60Hz) 0.9A Max保証期間1年
カードリーダー_iPad/iPhone/Android用_バックアップ用 サンワダイレクトカードリーダー_iPad/iPhone/Android用_バックアップ用サンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダーAndroidスマートフォンでの使用も可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書【USBハブ】対応OS【Android】12, 11, 10, 9, 8.1, 8【iOS】16, 15, 14.5, 14, 13, 12【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.6【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7対応機種Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone15/iPhone15Plus/iPhone15Pro/iPhone15ProMax/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad Pro(12.9インチ 第3世代)、iPad Pro(11インチ)、iPad Pro(12.9インチ第2世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)、iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。対応メディアmicroSDカードスロットmicroSDカード通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps
バイク用スマホホルダー Easy Snap専用 IPHONE スマートフォンケース MagSafe対応 MAD MAX(マッドマックス)バイク用スマホホルダー Easy Snap専用 IPHONE スマートフォンケース MagSafe対応MAD MAX(マッドマックス)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
Easy Snapホルダー専用ケースを使用する事でよりEasy Snapホルダーを快適にご使用頂けます。背面は衝撃に強いポリカーボネイト、側面は柔軟で手に馴染みやすいTPUを使用し、キズを防ぎ軽微な振動や衝撃から端末を守ります。MagSafe対応でMagSafe対応のアクセサリの取り付けが可能です。
用途バイクパーツ材質TPU
多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning  高速充電 延長ケーブル 最大260cm AOHI(アオハイ)多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning 高速充電 延長ケーブル 最大260cmAOHI(アオハイ)
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
2種類のケーブルと延長コードで8種の組み合わせが可能最大480Mbpsの高速データ転送をサポートMFi認証C94端子搭載で急速充電も安心5mmの液状シリコンクロスを使用し柔軟性も抜群30,000回以上の柔軟性テストを実施した安心の耐久性最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応充電ケーブルは、さまざまな組み合わせで使用できるため、ほぼすべてのiOSおよびAndroidスマートフォン、タブレット、パソコンなどの機器に対応しています。充電速度、転送速度ともに高速です。(マイクロ ポートを備えた古いモデルを除く)<対応デバイス>○モバイル【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMax【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL【Xiaomi】Redmi K60 Pro【Oppo】Reno4 Pro【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro【Huawei】Mate 40E/XS2○タブレット【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代【Huawei】Mate Pad 11 など○パソコン【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ【ASUS】Zenbook 14 S【DELL】XPS 13【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4【Xiaomi】RedmiBook Pro 15【Lenovo】ThinkPad【Google】Pixelbook【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など○その他Nintendo Switch/Steam Deck/Apple Watch/ワイヤレスイヤホン
用途様々なデバイスの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C Type-C to Lightning Type-CtoC 27W PD データ転送 高耐久 充電 通信 ケーブル付属品結束バンド、収納ケース材質シリコン、アルミニウム合金イエローコネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)/USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)プラグメタルブラスト加工転送速度(Mbps)最大480ケーブル長(cm)約10~260ケーブル径(Φmm)4.2変換タイプオス - オス
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルーOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
アッシュブルー長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーン OWLTECH(オウルテック)90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーンOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
オリーブグリーン長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応