15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントラストが美しい千鳥格子柄。スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。ベルト部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。
ブラック 質量(g)69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×19×161 色(柄)千鳥格子柄 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

SL220用カバージャケットです。iPhone / iPadの装着時に、必須のオプションアクセサリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

エアージェイiPhone 8/7/6s/6カバー
エコ商品
マセラティ公式ライセンス品 iPhone8 / iPhone7 / iPhone6s / iPhone6 専用本革+TPU素材のハードケースです。使用するほどに味が出る上質な本革を使用した高級感溢れるケース。落ち着いた色味のネイビーが、洗練された大人の雰囲気を演出します。中央下部には輝きのある立体的なマセラティのロゴ入り。フレーム部分は柔らかいTPU素材を使用しているので、iPhoneの着脱も簡単です。
用途iPhone 8/7/6s/6ケース 仕様ハードケース ネイビー メーカーマセラティ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone 8/7/6s/6カバー
エコ商品
使用するほどに味が出る上質な本革を使用した高級感溢れるケース。定番なブラックに加え、バーガンディー(ごく暗い紫みの赤)の落ち着いた色味が、洗練された大人の雰囲気を演出します。また表面に2本のラインがパンチング加工されていて、可愛げのあるデザインになっており、女性にもお勧めです。
用途iPhone X /Xsケース 対応機種iPhone 8/7/6s/6 特性ポケット タイプ手帳型 材質本革+TPU 仕様内側ポケット×3 マグネット無し バーガンディー メーカーマセラティ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアージェイiPhone 8/7/6s/6カバー
エコ商品
カール・ラガーフェルドから新作iPhoneケースが登場。サングラスを掛けたカールの愛猫シュペットちゃんが下からひょっこりと顔を出した愛らしいケース。
用途iPhone 8/76s/6ケース 対応機種iPhone 8/76s/6 タイプケース型 材質PC+TPU 仕様ハードケース メーカーカール・ラガーフェルド RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

この専用ケースは、耐久性の高いTPUと頑丈なポリカーボネートのコアから作られた、軽量・高強度ケースです。 アクティブなシーンでもしっかりと大切なスマートフォンを守り、安心を提供します。 中央のQuad Lockデュアル ロック システムは、カーマウント、バイクマウント、ランニングアームバンドなど様々なパーツと互換性があります。 7/8/SE(第2世代)シリーズ共に同じサイズのため、どちらでもお使いいただけます。 iPhone8/SE(第2世代)をお使いの方はワイヤレス充電にも対応しています。ケースをつけたまま、充電マットに置くだけ。 ※ワイヤレス充電器はQi認証済みもので、5V/2A以上のパワーサプライを推奨します。
適合iPhone SE(2nd Gen)/7/8用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケース
エコ商品
スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。
本体質量(g)約76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×19×141.5 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装飾品の一部として重宝されていた純金箔。その高級感ある風合いを同じように表現できる金箔風素材を厳選し、透明度の高いクリアケースに閉じ込め「独創性あふれるケース」に仕上げました。
用途iPhone 6/6s/7/8対応ケース 質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×11×146 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こちらのポンチョは、Quad Lockケースを装着したIPHONE 6/7/8 PLUS専用の、極めて丈夫な雨天用カバーです。6.7.8シリーズは同サイズのため、各シリーズにお使いいただけます。指紋認証にも対応済み。 TPU 製のポンチョは丈夫で透明度が高く、ツーリング中の泥、雨、汗、埃から厳重に保護します。柔らかくしなやかなため、ボリュームやスリープ/スリープ解除ボタンも使用でき、タッチスクリーンの操作も妨げません。 必要なときにかぶせて、不要になったら外すだけ。耐久性も高く、ポケットやバッグにポンチョをしまっておいても安心です。 ※過酷な雨天状況では使わないでください。また厚いスクリーンフィルムをお使いの場合は、操作が鈍くなる可能性があります。
適合iPhone 6/7/8 PLUS用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s専用耐衝撃ケース
エコ商品
側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
本体質量(g)約24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×11×143.5 保証期間初期不良のみ交換保証 充電方式Qiワイヤレス充電(※メーカーQiワイヤレス充電器で検証済み) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
本体質量(g)約38 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×11×143.5 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 FCCとCEを取得しています。 アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質ポリカーボネイト 幅(mm)63.7 高さ(mm)9.7 質量(g)約75(電池含む) 規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2) 適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE 対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級IP52準拠 機能読み取り/書き込み/ロック/消去 読取(mm)約1000 インターフェースMFi on Lightning バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 充電時間約2時間(内蔵バッテリー) 動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 送信出力250(特定小電力) 保存環境-20~60℃、10~95%RH 耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回) 周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様) 充電方式Magconnケーブル キー2トリガキー 偏波円偏波(アンテナ内蔵) 稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回 商品タイプスマートフォン装着型 読取方式レーザー
1台
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASR-010D AsReader 1次元バーコード対応 ASR-010D アスタリスク 動画あり
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
仕様【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質ポリカーボネイト 適合規格Apple MFi/FCC/CE 対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級IP52準拠 光源赤色LED バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 動作温湿度範囲-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 保存温湿度範囲-20~60℃/10~95%RH 充電時間(時間)約2(内蔵バッテリー) 充電方式Magconnケーブル キー2トリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

AsReaderシリーズのASR-020Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 各種1次元バーコードに加え、2次元バーコードのPDF417、QR Code、Aztec、RSS、Compositeや、アメリカやイギリス等の郵便用バーコードへも対応しています。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質ポリカーボネイト 適合規格Apple MFi/TELEC/FCC 対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級IP52準拠 光源赤色LED バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 充電時間約2時間(内蔵バッテリー) 動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 検知距離(m)【読み取り距離】50~760mm(1.97"~29.92") 保存環境-20~60℃、10~95%RH 充電方式Magconnケーブル、DC充電ケーブル キー2トリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)ピッチ:±60° 、ロール:360°、スキュー:±60°
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

スマートに、簡単に取り付けることができる、画期的なマウントが誕生しました。 このQuad Lock モーターサイクル・ハンドルバー・マウントは、スマートフォンやその他のデバイスを安全に、かつ見やすく取り付けることができる、新しいソリューションです。 スマートフォンホルダーが大きすぎて困ってますか?それでしたらこちらを是非お試しください。 すっきりとした外観に加え、ガラス繊維ナイロンとポリカーボネートで仕上げたボディは、振動や衝撃に対して非常に強く大切なスマートフォンを安心して固定することができます。 それでいて片手でワンタッチ、簡単に着脱ができ、縦にも横にも向きを変えられる、Quad Lock 機構をご体感ください。 iPhone 5シリーズ以降・Galaxy S7 edgeシリーズ以降のスマートフォンをお持ちの方は、専用のポリカーボネート製ケース(別売)がお勧めです。 それ以外のデバイスを取り付けたい場合には、強力な3M両面テープで固定ができる、ユニバーサルアダプター(別売)をお選びください。 ・安全) 特許取得済 Dual Stage Locking Mount ・便利) ナビゲーションアプリを簡単にチェック ・スタイル) コンパクトなマウントサイズに、高級感のあるマット仕上げ・角度) 向きは縦・横いずれも可能 ・Quad Lockケース、またはユニバーサルアダプターに対応(別売)
適合モーターサイクル用マウント 適合径(Φmm)22、25、28、32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷