5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用) 材質ばね入り外周ゴム 型式IS 仕様運動:軸回転 タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4 最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
1個
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 80mm internal diameter 105mm outer diameter and 13mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 80mm外径 = 105mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 13mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷


MoflashMoflash ベースサウンダ
エコ商品
仕様電源電圧:24 V dc 、 取付けスタイル:表面実装 、 電流タイプ:DC 、 サウンダのタイプ:アラーム, 電子 、 デシベル/1m:105dB 、 シリーズ:IS-S 、 ハウジング色:赤 、 最大デシベル:105dB 、 トーンの数:32 、 最小温度:-40℃ 、 32トーンサウンダ - IS-Sシリーズ. IS-Sシリーズの業務用本質安全電子サウンダ製品です。このサウンダは、2段階アラームを搭載し、合計32種類のトーンを選択できます。グループI (採掘)及びグループII (地上)の爆発の危険性がある環境で使用するために設計されています。火災、セキュリティ、プロセス制御、及び全般的な信号発信用途に適しています。. 特長と利点. ゾーン0、1、2、20、21、22. ATEX / IECEx認定. IP66等級. 表面実装. ハウジング材質: ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,140 税込30,954
7日以内出荷