カテゴリ

  • 物流用品(1,423)
  • 制御機器(88)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • メカニカル部品(43)
  • 測定用品(36)
  • 学童・教育用品(34)
  • 電気材料(33)
  • 家電(32)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 切削工具(26)
  • 機構部品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 作業工具(21)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 事務用品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 建築金物(6)
  • 自転車部品(5)
  • 農業機械(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「is-5」の検索結果

2,024件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Texas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263) Texas Instruments

    Texas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263)

    Texas Instruments
    2,598税込2,858
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電圧(V)5入力電圧(V)(Min) 2.6ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション20 mVラインレギュレーション10 mVレギュレータ低ドロップアウト電圧出力タイプ固定
  • アイストラップ 水本機械製作所

    アイストラップ

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(8件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
  • 放射温度計 BOSCH(ボッシュ)

    放射温度計

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
    用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)電源単3アルカリ乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101精度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10~0℃:±2.8℃、±0~+100℃;±1.8℃、+100~+500℃:±1.8% 4連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査放射率0.75・0.85・0.95距離係数12:1放射率設定約0.75・0.85・0.95レーザー波長(nm)650<1mW クラス2測定距離(m)0.1~1.25
  • STB IS プーリ IS-C5 カネミツ

    STB IS プーリ IS-C5

    カネミツ
    6,298税込6,928特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝の形C溝数5リム幅w(mm)136寸法S2(mm)30
  • 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン レギュラー 26mm PLUS(プラス)[文具]

    個人情報保護スタンプ ローラーケシポン レギュラー 26mm

    PLUS(プラス)[文具](32件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護スタンプ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。ローラー式だから長い宛名もノックしてコロコロッ。隠せる長さが自由自在。曲面やデコボコ面にも対応できて使い方がさらに広がるローラータイプのケシポンです。DMの宛名だけでなく洋封筒の宛名やカード明細書、書類など隠ぺい範囲が広いものに最適。段ボールに添付された宅配便伝票などデコボコした面や筒状郵便物の宛名など曲面にも対応できます。手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。 。印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくする新開発特殊印面パターン。※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。※「大きな文字用ローラーケシポン」専用インクカートリッジも使用できます。
    材質本体:PS・ABS・POM、インクカートリッジ:ABS・POM・PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×38×74使用の目安捺印距離:約50m分(800回捺印相当、1回:60mmの場合)インク色ブラック印面サイズ(mm)幅:26繰り返し・詰め替え対応
  • ユニバーサルジョイント GMB

    ユニバーサルジョイント

    GMB(58件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 レッド AVEDIO(エヴァディオ)

    ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 レッド

    AVEDIO(エヴァディオ)
    4,998税込5,498
    1セット
    23日以内出荷
    アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用
    レッドサイズ1-/1/8
  • ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 ゴールド AVEDIO(エヴァディオ)

    ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 ゴールド

    AVEDIO(エヴァディオ)
    4,998税込5,498
    1セット
    23日以内出荷
    アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用
    ゴールドサイズ1-/1/8
  • ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 シルバー AVEDIO(エヴァディオ)

    ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 シルバー

    AVEDIO(エヴァディオ)
    4,998税込5,498
    1セット
    23日以内出荷
    アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用
    シルバーサイズ1-/1/8
  • ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 ブルー AVEDIO(エヴァディオ)

    ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 ブルー

    AVEDIO(エヴァディオ)
    4,998税込5,498
    1セット
    23日以内出荷
    アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用
    ブルー
  • ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 ブラック AVEDIO(エヴァディオ)

    ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 ブラック

    AVEDIO(エヴァディオ)
    4,998税込5,498
    1セット
    23日以内出荷
    アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用
    ブラックサイズ1-/1/8
  • ステンレス アイストラップ ひめじや

    ステンレス アイストラップ

    ひめじや
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス
  • STB IS プーリ IS-B5 カネミツ

    STB IS プーリ IS-B5

    カネミツ
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101
  • 回転印 欧文数字 6連 明朝体 コクヨ

    回転印 欧文数字 6連 明朝体

    コクヨ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
    書体明朝体文字種別欧文数字印字桁数(桁)6連材質主体:R-ABS紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • I-SAVER防寒5本指 柏田製作所

    I-SAVER防寒5本指

    柏田製作所(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1双
    当日出荷
    多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。 冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。
    用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。中指長(cm)10材質(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース厚さ(mm)測定不可オレンジ+ブラックサイズF入数(双)1機能透湿、防水、防寒全長(cm)31手のひらまわり(cm)27手の平幅(cm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アイストラップ TRUSCO

    ステンレス アイストラップ

    TRUSCO
    669税込736
    1袋(2個)
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
  • RG SRパッド IS250 05- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド IS250 05-

    RG(レーシングギア)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン ワイド 55mm PLUS(プラス)[文具]

    個人情報保護スタンプ ローラーケシポン ワイド 55mm

    PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護スタンプ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。ローラー式だから長い宛名もノックしてコロコロッ。隠せる長さが自由自在。曲面やデコボコ面にも対応できて使い方がさらに広がるローラータイプのケシポンです。印面はシリーズ最大55mmのワイドタイプ。宅配便の送り状の宛名や、クレジットカード明細書、書類など隠ぺい範囲が広いものに最適。段ボールやクッション封筒などに添付された宅配便伝票などのデコボコした面や筒状郵便物の宛名など曲面にも対応できます。手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。 。印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくする新開発特殊印面パターン。※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×38×74インク色ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • PVC樹脂製 差込接着式 ユニオンジョイント 給排水配管継手 給水・排水用 岩崎製作所

    PVC樹脂製 差込接着式 ユニオンジョイント 給排水配管継手 給水・排水用

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    PVC(ポリ塩化ビニル)樹脂製の差込接着式ユニオンジョイント継手です。配管を接着接続することで固定ができ、配管の取り外しやメンテナンスが必要な工事に活用できます。軽量で耐食性・耐薬品性に優れており、長期間安心してご使用いただけます。給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備、散水設備など幅広い用途に対応します。農業設備、工業設備などさまざまな配管システムで使用できる、施工性とメンテナンス性に優れた配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製形状差込式
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(8件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • 回転印 欧文数字 8連 明朝体 コクヨ

    回転印 欧文数字 8連 明朝体

    コクヨ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
    書体明朝体文字種別欧文数字印字桁数(桁)8連材質主体:R-ABS紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • さらい君DX 北村製作所

    さらい君DX

    北村製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。 草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。 草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
    用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書材質合成樹脂製質量(g)約50
  • ばね式手ばかり マイゾックス

    ばね式手ばかり

    マイゾックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽に使え、経済的
    用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
  • 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スティック 15mm PLUS(プラス)[文具]

    個人情報保護スタンプ ローラーケシポン スティック 15mm

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    大切な個人情報を保護するスタンプ「ローラーケシポン」の、細身で持ちやすいスティックタイプ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。スリムな幅でねらいケシッ。宅配ラベルやレシートなど細かい部分を隠すのに最適。ローラー式なので隠したいサイズに合わせて長さの調節が自由自在、簡単に個人情報を隠して守ります。手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。特殊印面パターンによって、宛名や印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくします。使いたい時に片手でサッと出し入れできるスライダー機構搭載モデル。宅配便ラベルに便利な細幅サイズで、持ちやすさと美しさを両立した曲面形状です。インク印面に触れない「リリース&キャッチ」機能搭載だから、交換時もインクに触れず手が汚れづらい。耐水、耐光、耐薬品性に優れて隠ぺい力の強い顔料系油性インクを使用しています。※ インク液の補充はできません。※ インク交換時は専用交換インクカートリッジ(別売)(39-188 / IS-004CR)をご利用ください。※完全なデータの隠ぺい・抹消をするものではありません。※紙や印字の種類によっては、十分な隠ぺい効果を得られないことがあります。
    用途住所や宛名など大切な個人情報の保護に!材質ABS、POM幅W×厚さ×高さH(mm)34×33×72印面サイズ(mm)(幅)15インク色ブラック使用の目安捺印距離:約20m分(300回捺印相当、1回:70mmの場合)繰り返し・詰め替え対応
  • ユニバーサルジョイント GMB

    ユニバーサルジョイント

    GMB
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールベアリング圧入
    材質(ベアリング)スチール
  • ボールベア(上向用) 井口機工製作所

    ボールベア(上向用)

    井口機工製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 新JIS 頭付勾配キー 南海工業

    新JIS 頭付勾配キー

    南海工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状頭付勾配キー材質S45C規格新JIS
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]

    TOYOX(トヨックス)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316使用温度範囲(℃)-30~150機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、耐久性が高く安定した輸送が可能使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    エンプラスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
    用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
...