カテゴリ
- 物流用品(1,400)
- 切削工具(56)
- 制御機器(38)
- 測定用品(27)
- 空調・照明・電設資材(24)
- メカニカル部品(24)
- 作業工具(21)
- 自動車補修部品(20)
- 家電(18)
- 電気材料(15)
- パソコン/周辺機器(13)
- オフィス家具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 事務用品(7)
- 建築金物(5)
- 自転車部品(5)
- 農業機械(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ASUS(エイスース)(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- Canon(10)
- GMB(9)
- KITO(キトー)(1,397)
- KSフィルター(4)
- PYREX(パイレックス)(6)
- SCHMERSAL(11)
- TRUSCO(4)
- イシハシ精工(42)
- イマオコーポレーション(4)
- オーム電機(21)
- カネミツ(11)
- カムス(旧:高周波精密)(4)
- コクヨ(10)
- ビックス(19)
- 井口機工製作所(4)
- 日本製線(11)
- 東和制電工業(TOWA)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「is-5」の検索結果

放射温度計
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。温度範囲(℃)-30~500測定精度(℃)±1.8D:S比12:1動作温度範囲(℃)-5~50保管温度範囲(℃)-20~70電源単3アルカリ乾電池×2本付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)測定範囲(℃)-30~+500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101精度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10~0℃:±2.8℃、±0~+100℃;±1.8℃、+100~+500℃:±1.8% 4連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査波長(nm)650放射率0.75・0.85・0.95距離係数12:1放射率設定約0.75・0.85・0.95レーザー波長(nm)650<1mW クラス2測定距離(m)0.1~1.25レーザーの有無あり
ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 ゴールド
AVEDIO(エヴァディオ)¥4,998税込¥5,4981セット23日以内出荷アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用色ゴールドサイズ1-/1/8
ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 レッド
AVEDIO(エヴァディオ)¥4,998税込¥5,4981セット23日以内出荷アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用色レッドサイズ1-/1/8
ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 シルバー
AVEDIO(エヴァディオ)¥4,998税込¥5,4981セット23日以内出荷アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用色シルバーサイズ1-/1/8
ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 ブルー
AVEDIO(エヴァディオ)¥4,998税込¥5,4981セット23日以内出荷アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用色ブルー
回転印 欧文数字 6連 明朝体
コクヨ(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。材質主体:R-ABS文字種別欧文数字印字桁数(桁)6連紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%書体明朝体印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
ヘッドセット IS5 軽量アルミ 1-/1/8 ブラック
AVEDIO(エヴァディオ)¥4,998税込¥5,4981セット23日以内出荷アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用色ブラックサイズ1-/1/8
ステンレス アイストラップ
ひめじや¥249税込¥2741個当日出荷から6日以内出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス
I-SAVER防寒5本指
柏田製作所(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581双当日出荷多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。 冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。材質(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース厚さ(mm)測定不可色オレンジ+ブラックサイズF入数(双)1機能透湿、防水、防寒全長(cm)31中指長(cm)10手のひらまわり(cm)27手の平幅(cm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイストラップ
TRUSCO¥669税込¥7361袋(2個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
白ねじ込みフランジ
吉年(8件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
回転印 欧文数字 8連 明朝体
コクヨ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から3日以内出荷特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。材質主体:R-ABS文字種別欧文数字印字桁数(桁)8連紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%書体明朝体印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1枚当日出荷から5日以内出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
さらい君DX
北村製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。 草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。 草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書材質合成樹脂製質量(g)約50![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74055529-240730-02.jpg)
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]
TOYOX(トヨックス)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【折れ・つぶれ防止】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)使用温度範囲(℃)-30~150材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316色乳白/グリーンライン入り機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、耐久性が高く安定した輸送が可能使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造、折れつぶれに強い
エスロン HI継手 透明ブルー ソケット
セキスイ(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
エンプラスプロケットアイドラー
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール種類アイドラー列数1スプロケット形状C形
...





































![耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74055529-240730-02.jpg)