カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「is-5」の検索結果

133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイストラップ 水本機械製作所

    アイストラップ

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
    材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
  • 放射温度計 BOSCH(ボッシュ)

    放射温度計

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
    用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。温度範囲(℃)-30~500測定精度(℃)±1.8D:S比12:1動作温度範囲(℃)-5~50保管温度範囲(℃)-20~70電源単3アルカリ乾電池×2本付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)測定範囲(℃)-30~+500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101精度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10~0℃:±2.8℃、±0~+100℃;±1.8℃、+100~+500℃:±1.8% 4連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査波長(nm)650放射率0.75・0.85・0.95距離係数12:1放射率設定約0.75・0.85・0.95レーザー波長(nm)650<1mW クラス2測定距離(m)0.1~1.25レーザーの有無あり
  • 回転印 欧文数字 6連 明朝体 コクヨ

    回転印 欧文数字 6連 明朝体

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
    材質主体:R-ABS文字種別欧文数字印字桁数(桁)6連紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%書体明朝体印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • I-SAVER防寒5本指 柏田製作所

    I-SAVER防寒5本指

    柏田製作所(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1双
    当日出荷
    多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。 冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。
    用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。材質(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース厚さ(mm)測定不可色オレンジ+ブラックサイズF入数(双)1機能透湿、防水、防寒全長(cm)31中指長(cm)10手のひらまわり(cm)27手の平幅(cm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG SRパッド IS250 05- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド IS250 05-

    RG(レーシングギア)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス アイストラップ TRUSCO

    ステンレス アイストラップ

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1袋(2個)
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(8件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
  • 回転印 欧文数字 8連 明朝体 コクヨ

    回転印 欧文数字 8連 明朝体

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
    材質主体:R-ABS文字種別欧文数字印字桁数(桁)8連紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%書体明朝体印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • ばね式手ばかり マイゾックス

    ばね式手ばかり

    マイゾックス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽に使え、経済的
    用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
  • さらい君DX 北村製作所

    さらい君DX

    北村製作所(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。 草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。 草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
    用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書材質合成樹脂製質量(g)約50
  • ボールベア(上向用) 井口機工製作所

    ボールベア(上向用)

    井口機工製作所(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールベアリング圧入
    材質(ベアリング)スチール
  • 新JIS 頭付勾配キー 南海工業

    新JIS 頭付勾配キー

    南海工業(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45C形状頭付勾配キー規格新JIS
  • ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所)

    ピアスボールレンチ

    WISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    従来の六角レンチでは反復角度が約60度必要でした。 ピアスボールレンチは表裏で棒レンチの角度が15度ずれているため、反復角度が30度で締め付け可能です。 2サイズ使用できる両口タイプです。
    用途狭い場所のねじ締めに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ

    エスロン HI継手 透明ブルー ソケット

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    エンプラスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
    用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール種類アイドラー列数1スプロケット形状C形
  • ライトルーペ 京葉光器(LEAF)

    ライトルーペ

    京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
    用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)替球豆電球2.5V(0.5A)
  • ダイヤモンドミニヤスリ(セット) TRUSCO

    ダイヤモンドミニヤスリ(セット)

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    種別鉄工用適合材鉄工
  • PYREX メスフラスコ 白 PYREX(パイレックス)

    PYREX メスフラスコ 白

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
  • 黒ねじ込みフランジ 5K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 5K

    吉年(20件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • PYREX メスシリンダー PYREX(パイレックス)

    PYREX メスシリンダー

    PYREX(パイレックス)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JISクラスA。シルバーステイン目盛。
  • LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機

    LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応

    オーム電機
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【 特 長 】。 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E26口金
    電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小形LED電球 E17 広配光タイプ  40W相当 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
    全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)70電球の種類LED
  • アルミ溶接ガスボンベ無セット SUZUKID(スズキッド)

    アルミ溶接ガスボンベ無セット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    翌々日出荷
    アーキュリーSAY-120・SAY-160用のアルミMIG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
    セット内容レギュレーターMR-100・アルミワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m
  • 車内清掃 内装クリーナー インテリアシャンプー AUTOGLYM

    車内清掃 内装クリーナー インテリアシャンプー

    AUTOGLYM(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    インテリア・シャンプーは、英国王室御用達。 特殊配合の表面活性成分と脱臭成分の働きによってシミや汚れを除去し、車内空間をリフレッシュさせることができる、生分解性のアルカリ性クリーナーです。 少量をインテリアに直接スプレーし、濡らした柔らかい布で全体に染み込ませて拭き取るだけで、安全かつ手軽に車内をきれいにします。 布、ビニール、皮革等、材質を選ばないため、シートを始め、カーペット、ビニール、ダッシュボード、内張りやソフトトップ等にお使いいただけます。 また、車室内だけでなく、様々な油汚れの除去にも広くお使いいただけます。 車内の清掃には、「オド・エリミネーター」もご検討ください。
    用途車内用クリーナー容量(mL)500区分車内用危険物の類別非危険物
  • スチールスプロケットアイドラー(シングル) イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー(シングル)

    イマオコーポレーション
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
  • 携帯トイレ TRUSCO

    携帯トイレ

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1セット(5個)
    当日出荷
    一般的な1日のトイレの回数分セットした簡易的なトイレです。500CCタイプ、中の粉が尿を入れると30秒位でゼリー状になります。吸水ポリマーが優れており速乾性を発揮します。使用後のゴミ袋も付いてます。ゴミも可燃ごみとして捨てられます。
    用途緊急用のトイレとして。防災対策用品として。トラスコ品番115-8435材質凝固剤:吸水ポリマー、携帯トイレ本体:ポリエチレン、携帯トイレ開口部:紙幅(mm)15質量(g)83縦(mm)320横(mm)135
  • パッキン OUIS型 NOK

    パッキン OUIS型

    NOK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アイアンラバー(PUR)型式OUIS
  • DIAヤスリ平S-5 呉英製作所

    DIAヤスリ平S-5

    呉英製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9010形状平幅(mm)8粒度170厚さ(mm)1.7全長(mm)200質量(g)19ヤスリ部寸法(mm)70
  • I型直角定規 500mm ユニセイキ

    I型直角定規 500mm

    ユニセイキ
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1066厚さ(mm)20質量(kg)7呼び寸法(mm)500精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)55竿長×台長(mm)500×300直角度±0.007
  • 小形LED電球 E17 広配光タイプ  60W相当 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
    全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 完成バイト ステッキバイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト ステッキバイト

    カムス(旧:高周波精密)(3件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷
    材質NK4
  • ドラッグリンク GMB

    ドラッグリンク

    GMB
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 完成バイト ステッキバイト カムス(旧:高周波精密)

    完成バイト ステッキバイト

    カムス(旧:高周波精密)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷
    寸法L(mm)115寸法H(mm)15.9寸法W(mm)4
  • SRN 304 ロックナット JISタイプ 井筒製作所

    SRN 304 ロックナット JISタイプ

    井筒製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアシフトリンク ボールJ 1200-1061 GMB

    ギアシフトリンク ボールJ 1200-1061

    GMB
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番1-09760-108適合メーカーISUZU
  • 個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式 PLUS(プラス)[文具]

    個人情報保護スタンプ ローラーケシポン 箱用オープナー 交換式

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    箱用オープナーの交換式。手を汚さずにインクカートリッジをらくらく交換。1.インクカートリッジ交換式で、本体を繰り返し使用できる。新しく購入するよりもお得。2.手を汚さずに簡単に交換できる。3.段ボールの開梱(粘着テープのカット)ができる刃を本体内に収納。 ギザ刃で滑らずしっかりカットできる。4.普通紙以外にも、コート紙などに幅広く対応できる、新開発インクを搭載。5.握る部分はフラットな薄い面で持ちやすく、底部は丸型で安定感も抜群。 使いやすく置きやすい本体形状。
    材質本体:PP、POM、ABS 刃=ステンレス鋼 インクカートリッジ:POM、PP、PE繰り返し・詰め替え対応
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 E17 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 広配光

    オーム電機
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    全光束260ルーメン、小形電球25形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ