カテゴリ

  • メカニカル部品(47)
  • 制御機器(44)
  • 測定用品(24)
  • 切削工具(23)
  • 照明(21)
  • 電気材料(20)
  • 機構部品(20)
  • 学童・教育用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 作業工具(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 家電(11)
  • 物流用品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 事務用品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建築金物(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 農業機械(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「is-6」の検索結果

422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーサポート 千代田通商インナーサポート千代田通商(2件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
チューブ内側からバックアップ!ワンタッチ継手のシール性・接続性を向上!ワンタッチチューブ用インサートは、チューブ内面に装着させチューブの変形を防止し、長期間シール性を保持します。水・温水など低圧の液体でワンタッチ継手を使用する場合ご利用ください。また、軟質ポリウレタンチューブに装着すると、ワンタッチ継手との接続が可能になります。
材質/処理C2700T/無電解ニッケルメッキ適合チューブTE型タッチチューブSP型ソフトウレタンチューブPフレックスチューブRoHS指令(10物質対応)対応
丸型ネジ式オイルゲージ 協和丸型ネジ式オイルゲージ協和(26件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
耐熱温度(℃)100形状丸形材質ポリカーボネート(PC)
自己放電ブラシ シムコ(SIMCO)自己放電ブラシシムコ(SIMCO)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。本体寸法(mm)長さ300電極寸法(mm)長さ/10穴ピッチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
アイストラップ 水本機械製作所アイストラップ水本機械製作所(9件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
ユニバーサルジョイント GMBユニバーサルジョイントGMB(57件のレビュー)
3,750税込4,125
1個
当日出荷から91日以内出荷
STB IS プーリ IS-C6 カネミツSTB IS プーリ IS-C6カネミツ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝の形C溝数6リム幅w(mm)161.5
ステンレス アイストラップ ひめじやステンレス アイストラップひめじや
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
ホイールマスター(ボルト式) TDKホイールマスター(ボルト式)TDK(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車荷重種別高荷重使用温度(℃)-10~+90特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6
回転印 欧文数字 ゴシック体 コクヨ回転印 欧文数字 ゴシック体コクヨ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
番号・金額、サイズ、コード番号など、いろいろな表示に使用できます。 天然ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
材質主体:R-ABS文字種別欧文数字紙質再生材配合率/主体:R-ABS100%書体ゴシック体文字サイズ6号印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
新JIS 頭付勾配キー 南海工業新JIS 頭付勾配キー南海工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状頭付勾配キー材質S45C規格新JIS
ユニバーサルジョイント GMBユニバーサルジョイントGMB
1,898税込2,088
1個
当日出荷から91日以内出荷
インテグラルロック ISシリーズ ミネベアショウワインテグラルロック ISシリーズミネベアショウワ(13件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用種類ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
ステンレス アイストラップ TRUSCOステンレス アイストラップTRUSCO
769税込846
1袋(2個)
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606 プラスワンスタイル株式会社足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606プラスワンスタイル株式会社
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい対象動物イノシシ、シカ仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.8作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)5.0筒径(Φmm)120
エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション
2,590税込2,849
1個
当日出荷から翌日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
ラーキンスブランドシューズ MIS6236 LARKINSラーキンスブランドシューズ MIS6236LARKINS(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1足
当日出荷から8日以内出荷
ソフトなアッパー素材に滑りにくい合成底を採用。デザインはすっきりしていますが、幅はゆったり設定です。
種類作業靴材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)280(26.0cm)機能耐滑底足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応
EMIシールドスリーブ アズワンEMIシールドスリーブアズワン
1,190税込1,309
1巻
当日出荷から17日以内出荷
メッシュ構造で伸縮性が高いです。曲げたり折っても使用可能です。電磁波シールド性に優れています。
材質アラミド糸・銅スズめっき耐熱性600℃
ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所)ピアスボールレンチWISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
従来の六角レンチでは反復角度が約60度必要でした。 ピアスボールレンチは表裏で棒レンチの角度が15度ずれているため、反復角度が30度で締め付け可能です。 2サイズ使用できる両口タイプです。
用途狭い場所のねじ締めに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ホイールマスター(プレート式) TDKホイールマスター(プレート式)TDK(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6形状自在車使用温度(℃)-10~+90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6車輪タイプ単輪
AT-IS130-6GP アライドテレシスAT-IS130-6GPアライドテレシス
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷
AT-IS130-6GPは、DINレールに設置可能な、DC電源対応のオールギガのインダストリアル・ギガビット・スイッチです。本製品は、10/100/1000BASE-TのPoEポートを4ポートと、10/100/1000BASE-Tポートを1ポート、さらにSFPスロットを1ポート装備しています。また、SFPスロットに、別売りのSFPモジュールを追加することで100/1000M光ポートの実装が可能です。
質量(g)500ポート数4(RJ-45、PoE-OUT)、1(RJ-45)、1(SFPスロット)、1(アラーム出力端子)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA、EN55032 Class A、EN61000-6-4)、安全規格(UL62368-1、CSA-C22.2 No.62368-1)、EMS規格(EN55024、EN61000-6-2、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×95×140保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)ケーブル非PoE:UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)/UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、PoE:UTPカテゴリー5以上(10BASE-T)/UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、PoE+:UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(10BASE-T)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)10~95(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、SFPスロット、アラーム出力端子(ノーマリークローズ)
【レンタル】高圧用検電・検相器 長谷川電機工業【レンタル】高圧用検電・検相器長谷川電機工業
6,298税込6,928
1台
翌日出荷から5日以内出荷
検出部間を光ファイバーで絶縁
仕様【検相機能】同相か120度 異相かを検出、【相順機能】120度進んで遅れを検出、【発光】8000Lxの明るさの下で確認可能、【発音】1m離れて50dB以上(断続発音)、【検相可能距離】送受信相互間6mセット内容本体(受信用)、本体(送信用)、吊下げフック金具×2、平板検知金具×2、光ケーブル(3m)×2、光ケーブルジョイント金具、絶縁棒×2(HPI-A6の場合:短尺、HPI-S6の場合:長尺)、取扱説明書、収納ケース、単5電池×4本周波数(Hz)50/60構造架空線用使用電圧(V)6600使用電池1.5V乾電池 単5(各2個)絶縁抵抗(MΩ)2000以上温度特性-10~40℃定格一次電流(A)AC10絶縁耐力20kV/1分間ケース携帯用収納ケースサービス分類レンタル
ダイヤモンドミニヤスリ(セット) TRUSCOダイヤモンドミニヤスリ(セット)TRUSCO
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
種別鉄工用適合材鉄工
スパイラルステップドリル KIドリルスパイラルステップドリルKIドリル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる! 6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可! 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応
用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削シャンク径(Φmm)6.35角
SRN 304 ロックナット JISタイプ 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ井筒製作所
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
エンプラスプロケットアイドラー BIS BIS614 イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラー BIS BIS614イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1529歯数14質量(g)235タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラー寸法L(mm)19寸法d(mm)15寸法A(mm)12.7寸法t(mm)11.7ベアリングRB202寸法D(mm)54寸法B(mm)31寸法d1(mm)29チェーンNo.60寸法Dp(mm)85.61RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)93
SRN 304 ロックナット JISタイプ 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ井筒製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタJAE(日本航空電子工業)
75税込83
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
基板対ケーブル接続用
使用温度範囲(℃)-40~+80定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)40コンタクトピッチ(mm)1.25
光ファイバー式高圧用検相器 長谷川電機工業光ファイバー式高圧用検相器長谷川電機工業
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
単体使用で検電機能、組み合わせ使用で検相 相順機能と多機能型検相器 被覆電線の上から測定可能:検電端子や被覆電線の上から測定出来ます。 ※シールドケーブルは不可・同相・異相、相順を音と光で表示
周波数50/60Hz機能(検相)同相か120度異相かを検出、(相順)120度進み、遅れを検出絶縁抵抗2000MΩ以上
エスロン HI-TS継手径違いソケット65×50 セキスイエスロン HI-TS継手径違いソケット65×50セキスイ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6298材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状ソケット
ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
紳士防水シューズ(先芯なし)MIS686 LARKINS紳士防水シューズ(先芯なし)MIS686LARKINS
2,498税込2,748
1足
4日以内出荷から7日以内出荷
形状ローカット材質(アッパー)合成繊維材質(底部)合成底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ドラッグリンク 0407-0350OST GMBドラッグリンク 0407-0350OSTGMB
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
主な適合純正品番8-97142-099-0・8-97142-099メーカーISUZU
アイソレーター セルスターアイソレーターセルスター
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
走行中に常時サブ・バッテリーに充電!アウト・ドアでも使い方いろいろ。車両のオルタネーターで発電された電力をアイソレーター IS-660で正確にマイコン制御し、メインバッテリー(車両)とサブバッテリーに、効率よく充電します。ACC電源連動可能!サブバッテリー用チェッカー搭載。電源スイッチ付きなので待機電源をOFFにできます。安全保護機能も搭載。
セット内容本体、本体固定ネジ(4つ)、取扱説明書質量(g)1180使用温度範囲(℃)-20~+60出力電圧(V)DC12/24入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×152×55.2(突起部除く)回路方式P.W.M.方式保護機能【入力】電圧低下保護、過電圧保護、過電流保護、逆接続保護【出力】過電流保護、逆接続保護、未接続保護、サブバッテリー誤接続保護異常温度保護(90℃)、サブバッテリー過充電防止保護、サブバッテリー放電防止保護保存温度範囲(℃)-20~+80ヒューズ容量(A)3(平型ヒューズ)最大入力電流(A)60
スチールスプロケットアイドラー(シングル) イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー(シングル)イマオコーポレーション
3,977税込4,375
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
面ファスナー シールタイプ ミササ面ファスナー シールタイプミササ
129税込142
1枚(2枚×1組)
翌日出荷から3日以内出荷
材質ナイロン100%
紳士防水シューズ(先芯なし)MIS683 LARKINS紳士防水シューズ(先芯なし)MIS683LARKINS
2,998税込3,298
1足
4日以内出荷
形状ローカットブラック材質(アッパー)合成繊維材質(底部)合成底甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS612 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS612イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】73.6歯数12d12B10質量(g)360タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt11.9d132ベアリング6201ZZDO82チェーンNo.60RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1210タイプ
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS610 イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS610イマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.65歯数10d10B9質量(g)330タイプフェノール樹脂製種類スプロケットアイドラーt11.9d130ベアリング6200ZZDO68チェーンNo.60RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1008タイプ
JISアダプタ Cat.6A表記/NSJ適用/OW 日本製線JISアダプタ Cat.6A表記/NSJ適用/OW日本製線
349税込384
1式
当日出荷
JISアダプタ Cat.6A ジャック無 オフホワイト
ジャック無 オフホワイト規格Cat.6A