カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(1)
- 日本製線(21)
- RS PRO(21)
- クボタ計装(19)
- SPARKFUN(18)
- HI-LEAD(14)
- オーム電機(12)
- オリジナル(12)
- 日動工業(9)
- イマオコーポレーション(8)
- SMC(8)
- コクヨ(8)
- BAHCO(バーコ)(8)
- Canon(8)
- カネミツ(7)
- ASUS(エイスース)(7)
- 井口機工製作所(6)
- 三木プーリ(6)
- イスカル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「is-6」の検索結果
特価

パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
HSS ハンドタップ オーバーサイズ
イシハシ精工¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から6日以内出荷オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
HSS ハンドタップ オーバーサイズ
イシハシ精工¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷から6日以内出荷オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.2精度JIS2級+0.2
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
イシハシ精工¥599~税込¥659~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
SKH ハンド組タップ
イシハシ精工¥3,998~税込¥4,398~1組6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質材質:SKH先端先・中・上