カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「is-43」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みそ容器 11型 BE リスみそ容器 11型 BEリス
23,980税込26,378
1セット(16個)
9日以内出荷
・開閉が簡単で密閉できる蓋が臭い漏れを防ぎます。・味噌づくりガイド付き
材質本体/ポリプロピレンフタ/ポリスチレン寸法(mm)Φ309×252質量(g)740
みそ容器 6型 BE リスみそ容器 6型 BEリス
23,980税込26,378
1セット(20個)
9日以内出荷
・開閉が簡単で密閉できる蓋が臭い漏れを防ぎます。・味噌づくりガイド付き
材質本体/ポリプロピレンフタ/ポリスチレン寸法(mm)Φ253×211質量(g)495
電源ケーブル(ACコード)印度インド用  3P-3P BIS規格適合品 トキトレーディング電源ケーブル(ACコード)印度インド用 3P-3P BIS規格適合品トキトレーディング
10,980税込12,078
1セット(3個)
翌々日出荷
インドBIS規格に適合した電源ケーブルですIS1293とIEC320-C13に適合しています信頼性の高いACコード・高品質な二重被膜RoHS指令などの環境書類はご相談ください黒色ブラック長さ2m
仕様ACコード利用国:インド長さ(m)2安全規格BIS
スクエアマックス430W超スポット 日動工業スクエアマックス430W超スポット日動工業
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)従来品より17%軽量になりました。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)14タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:422/200V:401定格電圧(V)AC100/200角度(°)首振り:(上段モジュール)上21・下19/(下段モジュール)上19・下21定格電流(A)100V:4.46/200V:2.13定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズ超スポット電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:174800/3m:31650/5m:12270ビーム角(度)(1/10)50、(1/2)20使用環境温度(℃)ー30~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.4(100V)、174(200V)LED430W入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)69800比較メタルハイド1000Wクラス
角印ステッカー ドリームプロダクト角印ステッカードリームプロダクト
499税込549
1個(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。レッドサイズSタイプ抜き本体横(mm)35本体縦(mm)35
コア4点スケール アイデア・サポートコア4点スケールアイデア・サポート
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷
採取したコアサンプルを中に入れるだけで一度に4点の厚さが測定できます。
材質ステンレス質量(g)195径(Φmm)102高さ(mm)150
振動センサ Monitran Monitran振動センサ MonitranMonitran
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,598税込5,058
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 5取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Top-adjusting models available with either J-hook (SM-43W series) or gull-wing (SM-43X series) terminations,Side-adjusting models available with either J-hook (SM-43A series) or gull-wing (SM-43B series) terminations. Cermet Trimmer SM-43 Series ,(5-Turn model). 3//16 in (4.8mm) Multi- turn trimmer (5-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
ISデスクシステム デスクトップパネル コクヨISデスクシステム デスクトップパネルコクヨ
25,980税込28,578
1枚
7日以内出荷から22日以内出荷
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶縁プレート IS タカチ電機工業絶縁プレート ISタカチ電機工業
739税込813
1本
4日以内出荷
材質ABSアイボリー種類絶縁プレート
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ(イスズ用) GMBウォーターポンプ(イスズ用)GMB(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から121日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーイスズ