10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4
質量(kg)0.15
形式標準形
保護構造IP40相当
接点構成1ab
最高使用圧力(MPa)0.8
配管方法Rc1/4ねじ結合
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体エアおよび不活性ガス
目盛誤差±0.1MPa
保証耐圧力(MPa)1.0
最小適合負荷DC5V 160mA
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)
繰返し精度±0.05MPa
応差(MPa)0.05以下
無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05
誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
取付方式DINレール取りつけ
取付方式直取付
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。
密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。
プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)
保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間
使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)
寿命期待:10年以上
突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)
端子台プッシュインPlus端子台
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)
入力変動静的:0.5%以下
負荷変動静的:1.5%以下
耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h
出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)
過電流保護有(自動復帰)
起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下
過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)
リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下
温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下
出力表示灯有(LED、色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合
ファン(冷却)無
耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA
MTBF(時間)信頼性:13.5万以上
使用周囲湿度(%RH)95以下
全長(mm)73
シャンク径(Φmm)19.04
材質(刃)超硬チップ
適合電動機磁気ボール盤
最大加工厚(mm)35
適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2)
材質(刃)超硬チップ
適合電動機小型磁気ボール盤
最大加工厚(mm)25
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、調整シム
色ブラック
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
仕様モデル:DiskAshur DT2●容量:3 TB●寸法:112 x 43.5 x 185.5mm●重量:1.2kg●長さ:112mm●幅:43.5mm●高さ:185.5mm●iStorage diskAshur DT2 HDD. diskAshur DT2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、プラットフォーム / デバイスに依存せずにあらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1暗号化デスクトップハードドライブ XTS-AES 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. diskAshur DT2は、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入り、あらゆる攻撃を無力化します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
10%増量 お得なFAXインクリボン33m ALL Cタイプにお使い頂けます。
適合機種シャープUX-F1CL・UX-F1CL2・UX-2CL・UX-F2CW・UX-F2MR・UX-F3CL・UX-F4CL・UX-F4KW・UX-F5CL・UX-F5KW・UX-F11CL・UX-F20CL・UX-F41CL・UX-F41KW・UX-F702CL・UX-F702CW・UX-FJ5CL・UX-W40CL・UX-W50CL・UX-NDL21V・UX-X1CL・UX-X1CW・UX-X2CL・UX-X2CWサンヨーSFX-HPW41・SFX-HPW40・SFX-P50CL・SFX-LP60・SFX-LP60AS・SFX-P35・SFX-P35W・SFX-P11・SFX-P110・SFX-HPK400・SFX-HP33WCL・SFX-P34CL・SFX-P32WCL・SFX-P32CL・SFX-P15・SFX-P27・SFX-P150・SFX-PW15 SFX-PW16・SFX-P36・SFX-P270・P360・P16・PS15・P160・P3WCL・P3CL・SFX-P31CL・SFX-P86CL SFX-P10CL・SFX-P75CL・P90CL・BP505・PK100・P77CL・PK1CL・PK1WCL・SFX-PK1TCL・SFX-P33CL・SFX-NDL21・SFX-V350・VSFX-350W・SFX-P37・SFX-P370パナソニックUF-A1CL・UF-A1WCL・UF-A2CL・UF-A3CL・UF-L3WCL・UF-L3CL・UF-L1WCL・UF-L2CL・UF-A7WCL・UF-A6CL・UF-A8WCL・UF-A8SCL・UF-A5CL・UF-A2CL・UF-A3CLケンウッドIS-FX07CL・IS-FX07CLGNTTでんえもん 751LC・750LD・730LD・261DCL・iトレビ-3000S・iトレビ-3100LSNECSPL-N10・SPL-N11W・SPL-N20C・SPX-N3W・SPL-N3・speaxN1CL・speaxN2WCL・speaxN25CL・speaxN26CL・speaxN26WCL・speaxN2AT・speaxN105K・speaxN205KWソニーSNF-5CL・SNF-5CLW・SNF-V6CL
1個
¥689
税込¥758
9日以内出荷
配管方法(0) Rc 1/4 ねじ結合
関連キーワード