カテゴリ

  • オフィス家具(286)
  • 機構部品(269)
  • メカニカル部品(19)
  • 学童・教育用品(18)
  • 制御機器(15)
  • 建築金物(15)
  • 物流用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク部品(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 事務用品(4)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isa iai」の検索結果

関連キーワード
681件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T) SMCLEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ティーチング IAI(アイエイアイ)ティーチングIAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)
42,900税込47,190
1台
11日以内出荷
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24消費電力(W)3.6以下(150mA以下)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
USB変換アダプタ RCB-CV-USB IAI(アイエイアイ)USB変換アダプタ RCB-CV-USBIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
7,508税込8,259
1個
15日以内出荷
適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
システムメモリバックアップバッテリ IAI(アイエイアイ)システムメモリバックアップバッテリIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
スプロケット Y-101 ISAスプロケット Y-101ISA(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷から32日以内出荷
タイプリア主な適合車種【YAMAHA】YZ125(1999~)、YZ250(1999~)、YZ250F(2001~)、YZ400F(1999~)、YZ426F(2000~2002)、YZ450F(2003~)、WR250(1999~)、WR250F(2001~2007)、WR250R/X(2007~)、WR400F(1999、2000)、WR426F(2001、2002)、WR450F(2003~2007
1軸アクチュエータ SE2305A(A0) 黒田精工1軸アクチュエータ SE2305A(A0)黒田精工
47,980税込52,778
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし型式SE23関連資料カタログ(3.2MB)ボールねじリード(mm)5スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0
USBケーブル IAI(アイエイアイ)USBケーブルIAI(アイエイアイ)
781税込859
1本
15日以内出荷
適合CB-SEL-USB030ケーブル長(m)3
スプロケット Y-103 ISAスプロケット Y-103ISA
13,980税込15,378
1枚
32日以内出荷
タイプリア主な適合車種【YAMAHA】SEROW、トリッカー、XT250X
スプロケット Y-102 ISAスプロケット Y-102ISA
7,798税込8,578
1枚
32日以内出荷
タイプリア主な適合車種【YAMAHA】YZ80(1993~2001)、YZ80LW(1993~2001)、YZ85(2002~)、YZ85LW(2002~)、【SUZUKI】RM80(1989~2001)、RM80L(1989~2001)、RM85(2002~)、RM85L(2002~)
ロボシリンダ ERC3-RA6C IAI(アイエイアイ)ロボシリンダ ERC3-RA6CIAI(アイエイアイ)
46,880税込51,568
1台
10日以内出荷
タイプロッドタイプエンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ56□サイズコントローラ種類CONモード繰返し精度(mm)±0.02ロッド径(Φmm)25ブレーキなし使用環境標準
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
139,000税込152,900
1台
30日以内出荷
適合モーター400W位置決め精度(mm)±0.005(片振りでの繰り返し時)減速方法研削ボールねじΦ15(C5級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
スプロケット H-101 ISAスプロケット H-101ISA
8,998税込9,898
1枚
18日以内出荷から32日以内出荷
タイプリア
RCP6アクチュエータ IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータIAI(アイエイアイ)
35,980税込39,578
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
シリーズコントローラー別置RoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類WA
スプロケット Y-5 ISAスプロケット Y-5ISA(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷から32日以内出荷
サイズ520タイプリア主な適合車種RZ250R、RZ250RR、TDR250(1988~1990)、TZR250(1987~1992)、TZR250RC(1989~1990)、TZR250SP(1990~)、RD350LC(1983~1995)、RZ350(1983~1987)、FZ400、FZR400 Genesis(1988)520コンバート、FZR400R(1987)、FZR400RR/SP Exup 520コンバート、SRX400、XJR400(1993)、SRX600(1986~1994)、SZR660(1996~1998)
スプロケット YD-101 ISAスプロケット YD-101ISA
4,898税込5,388
1枚
32日以内出荷
タイプフロント
ISA0315 XP POWERISA0315XP POWER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット H-22 ISAスプロケット H-22ISA(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷から32日以内出荷
サイズ530タイプリア主な適合車種CBR600RR 国内(2003~)、CBR900RR(2000~2003)、CBR929RR(2000~2001)、CBR954RR(2002~2003)、CBR959RR、CBR1000RR(2004~)、CBR1000RA(2010~)、RVT1000R(2000~2006)、VTR1000 SP1(2000~2001)、VTR1000 SP2(2002~2006)
アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BT IAI(アイエイアイ)アブソリュートデータ保持用バッテリ IA-XAB-BTIAI(アイエイアイ)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
アブソリュート使用のデータ保持用バッテリーです。
適合XSEL-J/K/KE/KT/KET
【メーカー純正合鍵作成サービス】  MIWA 美和ロック【メーカー純正合鍵作成サービス】 MIWA美和ロック(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
14日以内出荷から30日以内出荷
サービス分類その他
アイアンバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3材質材質(バー)
オプション IA-101-X-USBS IAI(アイエイアイ)オプション IA-101-X-USBSIAI(アイエイアイ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【メーカー純正合鍵作成サービス】  GOAL GOAL(ゴール)【メーカー純正合鍵作成サービス】 GOALGOAL(ゴール)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
21日以内出荷
サービス分類その他
アイアンペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンペーパーホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トイレットペーパー用のホルダー アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
材質ブラック付属品なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)2本耐荷重(kg)1
ダイアモンドアイ ステンレス製 水本機械製作所ダイアモンドアイ ステンレス製水本機械製作所
879税込967
1個
当日出荷
形状が菱形です。 4ヵ所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
アイアンリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンリングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
タオルをかけて使用 アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
付属品なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)2本材質耐荷重(kg)1
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
アイアンペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンペーパーホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トイレットペーパー用のホルダー アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
材質ホワイト付属品なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)2本耐荷重(kg)1
アイアンS字フック SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンS字フックSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
アイアンアクセサリーシリーズにマッチするS型フック。アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています。ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています。
ステンレス 鍛造製アイナットミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイナットミリネジ水本機械製作所
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
アイアンキャッチャー 南村製作所アイアンキャッチャー南村製作所
829税込912
1双
当日出荷から5日以内出荷
手にフィットし、丈夫で通気性にも優れています。 国産PU生地を使用しエンボス加工です。
用途組立作業、軽作業厚さ(mm)0.5~0.55入数(双)1材質(掌側)ポリウレタン
アイアンペーパーホルダー棚付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンペーパーホルダー棚付SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
トイレットペーパー用のホルダー アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
材質付属品なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)4本耐荷重(kg)3
吹付用 軽量骨材 アイサンド 石蔵商店吹付用 軽量骨材 アイサンド石蔵商店(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(13L)
翌日出荷
ソフトタッチで美しい仕上がりの吹付塗装が可能! 軽量の為、天井等の様々な場所で使用可能。しかも運搬・在庫が容易。 吹付時の接着が良い為、はね返りがなく落ちが少ない。 ダレや落ちがなく美しい仕上がり。施工面積数が増し、経済的。 下地のクラックをカバー、ふきかえ工事に最適。 機械の消耗を防ぎ、作業能率大幅アップ。
用途(弾性)内外装・天井・断熱・吹付軽量骨材・塗装用骨材・下地のクラックをカバー・吹替え工事ホワイト主な用途天井等原材料発泡エチレン酢酸ビニール施工量15~20m2寸法(mm)約300×500×400配合アイサンド:1袋+リシンベース:20kg缶ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
アイアンブラケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)アイアンブラケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
鉄製のブラケット。
付属品2個入、ビス付材質耐荷重(kg)5
【メーカー純正合鍵作成サービス】  ALPHA アルファ【メーカー純正合鍵作成サービス】 ALPHAアルファ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
19日以内出荷から30日以内出荷
ステンレス ダイアモンドアイ 水本機械製作所ステンレス ダイアモンドアイ水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状が菱形です。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類アイプレート寸法T(mm)3表面処理(本体)電解研磨
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ水本機械製作所
939税込1,033
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番205-0309材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)14.5寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5表面処理バレル研磨寸法B(mm)14包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-48使用荷重(kN)0.49
【メーカー純正合鍵作成サービス】  SEPA SEPA【メーカー純正合鍵作成サービス】 SEPASEPA(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
21日以内出荷
サービス分類その他
スイッチデイアイサー MAZDA(マツダ)スイッチデイアイサーMAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径Mー6 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径Mー6水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1589材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)15寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5寸法B(mm)14使用荷重(kN)0.49
関連キーワード
...