カテゴリ

  • 機構部品(4,226)
  • 配管・水廻り設備部材(3,931)
  • 厨房用品(2,496)
  • 物流用品(2,156)
  • 作業工具(1,709)
  • 切削工具(1,521)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,397)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1,323)
  • オフィス家具(1,129)
  • 制御機器(1,116)
  • 測定用品(989)
  • ねじ・ボルト・釘(979)
  • 空調・電設資材(874)
  • 安全保護具(763)
  • 卓上消耗品(716)
  • 農業・園芸資材(704)
  • 塗装・養生・内装用品(678)
  • 科学研究・開発用品(649)
  • 建築金物(584)
  • 溶接用品(578)
  • 農業機械(557)
  • メカニカル部品(500)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(500)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(486)
  • 事務用品(464)
  • 介護用品(454)
  • FA担当者のオススメ新商品(445)
  • 学童・教育用品(426)
  • パソコン/周辺機器(414)
  • 安全標識(372)
  • マスク(367)
  • 油圧機器・油圧ホース(360)
  • 医療(342)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(339)
  • 防災用品(325)
  • 自転車部品(323)
  • 作業服(290)
  • 電動工具(282)
  • 手袋(274)
  • 研磨材(273)
  • 電気材料(261)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(240)
  • 農具(221)
  • テープ(213)
  • 梱包用品(209)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(204)
  • トラック用品・パーツ(188)
  • 店舗什器・備品(184)
  • 食品・飲料(178)
  • 自動車補修部品(156)
  • 測量用品(土木/建設)(155)
  • 保管用品(131)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(128)
  • 建材・エクステリア(117)
  • カー用品(113)
  • 安全靴・作業靴(112)
  • 船舶用品・漁業資材(111)
  • 日用品(99)
  • 家電(97)
  • 救急・衛生(95)
  • 自動車純正部品(95)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(92)
  • 塗料(86)
  • 安全用品(86)
  • 空圧工具(84)
  • 清掃用品(80)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • 接着剤・補修材(57)
  • ヘルスケア(55)
  • 防犯用品(50)
  • クリーンルーム用品(48)
  • バイク部品(43)
  • 照明(40)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(39)
  • 測定関連サービス(32)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • 洗剤・除去剤(30)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(29)
  • タイヤ・足回り(29)
  • 洗車・清掃(27)
  • エンジン工具(25)
  • 縫製用品(24)
  • 理美容(23)
  • 住設機器(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • ガレージ機器・整備設備(23)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 鈑金・塗装(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • バッテリー・電装(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • 整備工具・収納(11)
  • 完成車(8)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「isa」の検索結果

39,918件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCB SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCBSMC
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
I Series(ISA3-GCN) SMCI Series(ISA3-GCN)SMC
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
I Series(ISA3-HCP) SMCI Series(ISA3-HCP)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S ミドリ安全ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805Sミドリ安全
8,298税込9,128
1足
当日出荷から6日以内出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。最高水準の滑りにくさです。軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。光を反射するリフレクタ付です。
用途運送業、各種軽作業、倉庫業形状ローカットブラック規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能踵衝撃吸収、耐滑、静電足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
アルミノンスリップ(薄手床材用) ISA-03 ヤスダインテリアサプライアルミノンスリップ(薄手床材用) ISA-03ヤスダインテリアサプライ
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
木目シートを張り付けたタイプで、厚み2.0~3.0mm程度の床材との突き合わて施工します。金物の見える面を最小限にした装飾性が高い商品です。
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
I Series(ISA3-GFP) SMCI Series(ISA3-GFP)SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力
I Series(ISA3-HFP) SMCI Series(ISA3-HFP)SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
I Series(ISA3-GCP) SMCI Series(ISA3-GCP)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力
イオン強度調整剤 ISA-CL 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-CL 500mL東亜DKK
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合AG/CL/BR/I-2021用容量(mL)500
エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) SMCエアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~)SMC
849税込934
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
イオン強度調整剤 ISA-NH 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-NH 500mL東亜DKK
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
用途AE2041用
I Series(ISA3-HCN) SMCI Series(ISA3-HCN)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電 ブラック ISA-801S-BKシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電 ブラック ISA-801S-BKシリーズミドリ安全
7,298税込8,028
1足
翌々日出荷から7日以内出荷
安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:810g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
アルミノンスリップ(タイルカーペット用) ISA-06 ヤスダインテリアサプライアルミノンスリップ(タイルカーペット用) ISA-06ヤスダインテリアサプライ
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
厚み6.0mm程度のタイルカーペットやカーペット等の床材との突き合わて施工します。金物の見える面を最小限にした装飾性が高い商品です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
イオン強度調整剤 ISA-CO 500mL 143D045 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-CO 500mL 143D045東亜DKK
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
適合CE-2041用容量(mL)500
アルミノンスリップ(薄手床材用) ISA-03 ヤスダインテリアサプライアルミノンスリップ(薄手床材用) ISA-03ヤスダインテリアサプライ
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
厚み2.0~3.0mm程度の床材との突き合わて施工します。金物の見える面を最小限にした装飾性が高い商品です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
スプロケット H-21 ISAスプロケット H-21ISA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷から32日以内出荷
サイズ415タイプリア主な適合車種H-16の415コンバート用
アルミノンスリップ(厚手タイルカーペット用) ISA-09 ヤスダインテリアサプライアルミノンスリップ(厚手タイルカーペット用) ISA-09ヤスダインテリアサプライ
3,490税込3,839
1本
3日以内出荷
厚み9.0mm程度のタイルカーペットやカーペット等の床材との突き合わて施工します。金物の見える面を最小限にした装飾性が高い商品です。
シルバー仕上(アルマイト)材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
スプロケット Y-18 ISAスプロケット Y-18ISA
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷から32日以内出荷
サイズ415タイプリア主な適合車種TZM50R(1994、1997)
スプロケット YD-1 ISAスプロケット YD-1ISA
6,698税込7,368
1枚
4日以内出荷
タイプフロント
伸縮延長棒ISA-101用 AX-102S SIBATA(柴田科学)伸縮延長棒ISA-101用 AX-102SSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ISA-101/111型用 伸縮延長棒を接続すれば2700mmを超える高所の計測にも対応できます。 市販されている一脚や三脚を取り付けることもできます。
適合本体ISA-101/111型用
スペアプローブ SIBATA(柴田科学)スペアプローブSIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
微風速計ISA-90Nシリーズの交換用プローブです。
使用環境温度(℃)5~50使用環境湿度(%)5~95(結露がないこと)
有線LANアダプター インターネットアダプター USB-A Gbps ギガビット イーサネット トライメイト有線LANアダプター インターネットアダプター USB-A Gbps ギガビット イーサネットトライメイト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LANポートのないパソコンもUSB-A端子に接続することで、1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になります
寸法(mm)58×22×17スペースグレー質量(g)27対応OSWindows2000/2003/XP/Vista/7/8/10/11、MacOS10.5以降、iOS10.0以降接続端子USB-AコネクタLANポート×1ケーブル長(mm)150
HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HIS’-Aヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1箱(5m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン
JISバイスA型 ナベヤJISバイスA型ナベヤ(5件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
有線LANアダプター インターネットアダプター USB-C Gbps ギガビット イーサネット トライメイト有線LANアダプター インターネットアダプター USB-C Gbps ギガビット イーサネットトライメイト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LANポートのないパソコンもType-C端子に接続することで、1Gbps(理論値)の有線LAN通信が可能になります
寸法(mm)58×22×17スペースグレー質量(g)27対応OSWindows2000/2003/XP/Vista/7/8/10/11、MacOS10.5以降、iOS10.0以降(接続端子がType-Cモデルであること)接続端子USBType-CコネクタLANポート×1ケーブル長(mm)150
宝石鑑定ルーペ クリアー光学宝石鑑定ルーペクリアー光学
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
プロも愛用の宝石鑑定を目的とした高性能ルーペです。トリプレット・ファイブホールドとは色収差・歪曲収差を補正したレンズ設計で宝石・鉱物などを精密に観察できます。
付属品ケースタイプ宝石鑑定ルーペ種類携帯用材質(レンズ)ガラス
FISITチェアー用リング肘セット 生興FISITチェアー用リング肘セット生興
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
材質P.P.樹脂成型品
ノッチャーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)ノッチャーアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
369,800税込406,780
1台
当日出荷
SS400、SUS304の6C×75×75切断が可能です。
用途アングル切断加工に。トラスコ品番446-0421寸法(mm)W291×L280×H362質量(kg)37最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
フレーム IKURATOOLS(育良精機)フレームIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
現場持込ラクラクな分割タイプです。
用途アングル加工に。トラスコ品番375-0451質量(kg)42.5圧着範囲(mm2)-寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×310×335
照度UVセンサ T&D(ティアンドデイ)照度UVセンサT&D(ティアンドデイ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線ケーブル長(m)1.5測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用することRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
・用途に合わせて2つの使い方 1.表示ユニット+ワイヤレス 無線通信の届く範囲(約5m以内)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。 計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。 2.表示ユニット+ケーブル 例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。 ・表示ユニットでシンプルに計測 ・プローブは、曲げてもまっすぐでも使用可能 ・天井高2700mmまで計測可能 ・広い風速範囲と高い計測精度 ・専用アプリで測定値をリアルタイムで確認
用途空調設備のメンテナンスや検査に・クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に・ダクト・配管内の風量測定にセット内容モニター(ストラップ付)、風速計(保護キャップ付き)、接続ケーブル、取扱説明書、収納ケース測定範囲【風速】0.01~30.0 m/s、【風温】-20.0~70.0℃質量(g)【プローブ】約150(電池含む)【表示ユニット】約125(電池含む)電源【プローブ】単3乾電池×2本もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品)動作方式【風速】熱式(白金巻線センサー)、【風温】測温抵抗体(Pt1000)表示白色バックライト液晶測定精度【風速】±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、【風温】±0.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【グリップ部】25×38.5×148【表示ユニット】62×23.5×100表示分解能【風速】0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、【風温】0.1℃連続使用時間(時間)【プローブ】約20(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)【表示ユニット】約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、 時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、 バックライトON/OFF/5秒後自動OFF測定対象清浄な空気流寸法(Φ×mm)【センサー部】Φ8(最大Φ10)×177~608測定機能Bluetooth通信(表示ユニット)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)動作環境【プローブ】-20~70℃(結露のないこと)【表示ユニット】5~40℃(結露のないこと)応答性【風速】約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、【風温】約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)サービス分類レンタル
塩化物イオン選択性電極用イオン強度調整剤 HORIBA塩化物イオン選択性電極用イオン強度調整剤HORIBA
6,998税込7,698
1個(500mL)
当日出荷
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 24V 25A バキュームポンプ付
メーカーイスズサービス分類リサイクル・リビルト
アングルコンポATカッター IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポATカッターIKURATOOLS(育良精機)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番395-7713質量(kg)8.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×150×246最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
横バイス部品 口金(JISバイスA型) ナベヤ横バイス部品 口金(JISバイスA型)ナベヤ
4,698税込5,168
1セット(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 12V 60A バキュームポンプ付、 ヒタチ製 12V 60A バキュームポンプ付
メーカー日産、イスズ、マツダ主な適合純正品番23100-89TA1・8-97187-658-0・23100-89TE2・8-97073-923-1・23100-89TB8・8-97187-658-1・8-97073-923-0・1K04-18-300・8-97043-566-0サービス分類リサイクル・リビルト
【レンタル】デジタル酸素濃度計(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】デジタル酸素濃度計(校正書付)新コスモス電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 12V 60A バキュームポンプ付
メーカーイスズ主な適合純正品番8-97074-611-0・8-97147-851-0・8-97134-762-0・8-97187-655-0サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 12V 50A バキュームポンプ付
メーカーイスズ主な適合純正品番8-94122-488-0・8-97073-924-0・8-94122-488-4・8-94419-519-0・8-97187-657-0・8-97073-924-1サービス分類リサイクル・リビルト
関連キーワード
...