カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「ise20b」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
  • ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B) SMC

    ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
  • 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC

    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    20日以内出荷
    ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
    用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001
  • ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMC

    ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISE20B Series SMC

    ISE20B Series

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    20日以内出荷
    配管ワンタッチ管継手Φ4mm、エルボタイプ単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
  • 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series 微圧スイッチ SMC

    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series 微圧スイッチ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    40日以内出荷
    ・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
    用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定圧力範囲(Pa)定格:-500~500出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能耐圧力(kPa)2.5リード線リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(表示/設定)1Pa校正証明書なし
  • M12コネクタ付リード線(両側コネクタ) SMC

    M12コネクタ付リード線(両側コネクタ)

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC

    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
    用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMC

    ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    13日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series SMC

    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    20日以内出荷
    ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
    用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
  • 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A SMC

    3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
  • ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 SMC

    ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    40日以内出荷
    汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
    消費電流(mA)25以下配管ワンタッチ管継手Φ6mm表示単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1オーダーメイド仕様検査成績書(シリアルNo.付)添付、トレーサビリティ体系図添付、校正証明書添付
  • 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series SMC

    2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    41日以内出荷
    ・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下
    用途正圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
  • IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series SMC

    IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    41日以内出荷
    ・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下
    用途正圧用付属品校正証明書付配管形式Φ6ワンタッチ管継手規格CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(スイッチ出力は、PNP or NPN切換式)表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスリード線リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
  • IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series SMC

    IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    41日以内出荷
    ・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化 。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下。・IO-Link対応
    用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス付属品なし配管形式G1/8規格CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(スイッチ出力は、PNP or NPN切換式)表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスリード線リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
  • 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series SMC

    2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    41日以内出荷
    ・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下
    用途正圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
  • IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series SMC

    IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    41日以内出荷
    ・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化 。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下。・IO-Link対応
    用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス規格CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(スイッチ出力は、PNP or NPN切換式)表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
  • 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series SMC

    2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    41日以内出荷
    ・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下
    用途正圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
  • 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series SMC

    2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    41日以内出荷
    ・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下
    用途正圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
  • IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series SMC

    IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    41日以内出荷
    ・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化 。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下。・IO-Link対応
    用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス規格CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(スイッチ出力は、PNP or NPN切換式)表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
  • IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series SMC

    IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    41日以内出荷
    ・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化 。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下。・IO-Link対応
    用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス規格CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(スイッチ出力は、PNP or NPN切換式)表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
  • 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series SMC

    2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    41日以内出荷
    ・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下
    用途正圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
  • IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series SMC

    IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    41日以内出荷
    ・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化 。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下。・IO-Link対応
    用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス規格CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(スイッチ出力は、PNP or NPN切換式)表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
  • デジタル圧力センサ CKD

    デジタル圧力センサ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥7,721~税込¥8,493~
    1個
    当日出荷
    付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
  • M12コネクタ付リード線(ストレート) SMC

    M12コネクタ付リード線(ストレート)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケットD SMC

    ブラケットD

    SMC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケットE SMC

    ブラケットE

    SMC
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    呼び径タッピングネジ3 x 8L(2本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12コネクタ付リード線(ライトアングル) SMC

    M12コネクタ付リード線(ライトアングル)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    2位置 シングル ノンプラグイン
    コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMC

    スペーサ・ブラケット付きスペーサ

    SMC
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • SFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX/LH 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco製品GLC-LH-SMD互換/1000BASE-LX/LH 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    100% Cisco GLC-LH-SMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作。仕様:1000BASE-LX/LH/1 Gbps/シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大距離10km。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能
    用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:10 km - シングルモード/0.5 km - マルチモード●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●消費電力:1W以下●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RH●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用RoHS指令(10物質対応)対応