曜日別特売

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series

2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series - SMC2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series - SMC

・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・モールドケーブルを標準化
・配管バリエーションを追加
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下

用途
正圧用
規格
UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
保護等級
IP65
単位
SI単位固定
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
-0.105~1.050
配線方式
下配線
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
-0.1~1,-0.100~1.000
登録可能画面数
3画面(メイン画面、サブ画面×2)
設定最小単位(MPa)
0.001
内容量
1個
注意
※配管仕様[W3][W4][W5]にブラケットAもしくはパネルマウントアダプタを取り付ける際は壁取付は仕様できません。
全22種類を絞り込む
配管形式
付属品
22種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
配管形式
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00205288ISE20B-X-M-W4B-VDYなしΦ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205322ISE20B-Y-M-W1B-WDK取扱説明書・校正証明書付Rc1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205367ISE20B-V-M-01B-WB取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,560
¥9,998
¥10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205376ISE20B-R-M-W1B-WBYなしRc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥11,890
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205392ISE20B-X-M-W5B-WA1取扱説明書付Φ6ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205419ISE20B-Y-M-W2B-DK取扱説明書・校正証明書付G1/8PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205428ISE20B-V-M-01B-A1取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205462ISE20B-R-M-W1B取扱説明書Rc1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205550ISE20B-X-M-W4B-WBK取扱説明書・校正証明書付Φ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,650
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205620ISE20B-X-M-W2B-VDT校正証明書付G1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,640
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205629ISE20B-V-M-W5B-DK取扱説明書・校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥12,550
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205647ISE20B-Y-M-W5B-WDT校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥13,980
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205742ISE20B-Y-M-01B-D取扱説明書付R1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥10,460
¥9,498
¥10,448(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205751ISE20B-T-M-W1B-VDT校正証明書付Rc1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥14,640
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205778ISE20B-T-M-W3B-WDYなしM5X0.8(めねじ)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水(防水カバー付))
¥12,440
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205909ISE20B-V-M-01B-VA1YなしR1/8(M5めねじ付)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205918ISE20B-V-M-W1B取扱説明書Rc1/8PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)リード線なし
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
00205979ISE20B-R-M-W2B-VDYなしG1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,430
¥12,980
¥14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
00206006ISE20B-X-M-W4B-V取扱説明書付Φ4ワンタッチ管継手NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
00206022ISE20B-Y-M-W5B-VDT校正証明書付Φ6ワンタッチ管継手PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥15,190
¥13,980
¥15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
00206110ISE20B-R-M-W2B-V取扱説明書付G1/8NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(オートシフト、コピー機能に切換可能)コネクタ付リード線(リード線長さ2m、防水(コネクタモールドカバー付(ストレート)))
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
00206119ISE20B-X-M-W2B取扱説明書G1/8NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線なし
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする