カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 岩田製作所(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • トックベアリング(TOK)(1)
内径(Φmm)
  • 6
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(14)
  • 8(14)
  • 10(8)
  • 10.5(7)
  • 12(9)
  • 15(9)
  • 17(10)
  • 20(13)
  • 22(7)
  • 25(11)
  • 28(10)
  • 30(11)
  • 35(10)
  • 40(8)
  • 45(8)
  • 50(7)
外径(Φmm)
  • 8(6)
  • 10(7)
  • 12(8)
  • 13(3)
  • 14(6)
  • 15(1)
  • 16(7)
  • 17(3)
  • 19(4)
  • 30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isi」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝) トックベアリング(TOK)ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)トックベアリング(TOK)
259税込285
1個
当日出荷
寸法d(mm)6寸法d1(mm)-寸法W(mm)7幅(mm)7タイプ4内径(Φmm)6寸法N(mm)-9.5寸法R(mm)2.5許容荷重(N)156RoHS指令(10物質対応)対応呼びd2×θ(mm×°)-
シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質真鍮岩田製作所(2件のレビュー)
91税込100
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
779税込857
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(5件のレビュー)
97税込107
1枚
当日出荷から11日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(4件のレビュー)
889税込978
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(1件のレビュー)
65税込72
1枚
当日出荷から7日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(6件のレビュー)
389税込428
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLUNTN(エヌティーエヌ)(36件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLBNTN(エヌティーエヌ)(42件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
関連キーワード
isis特集