カテゴリ

  • 機構部品(36)
    • パッキン(2)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • メカニカル部品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • NOK(2)
  • 岩田製作所(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(2)
  • トックベアリング(TOK)(1)
  • SMT(南海精工所)(1)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 17(10)
  • 20(6)
  • 21(1)
  • 22(6)
  • 22.4(2)
  • 25(6)
外径(Φmm)
  • 30
  • 4(31)
  • 5(35)
  • 6(48)
  • 8(56)
  • 10(80)
  • 12(64)
  • 14(30)
  • 16(56)
  • 20(49)
  • 21(43)
  • 22(34)
  • 24(57)
  • 28(32)
  • 32(40)
  • 35(38)
  • 40(46)
  • 42(34)
  • 50(36)
  • 60(27)
材質
  • ゴム(2)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS303(1)
  • SUS304(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(5)
  • S45C(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isi」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6900番台 ZZ ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)深溝玉軸受 6900番台 ZZジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
352税込387
1個
5日以内出荷
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6900番台 2RS (両側接触ゴムシール) ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)深溝玉軸受 6900番台 2RS (両側接触ゴムシール)ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
453税込498
1個
5日以内出荷
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
989税込1,088
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-W 樹脂ねじ(RENY/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質RENYタイプワッシャ頭部形状六角
取っ手用変換座金 NBK(鍋屋バイテック会社)取っ手用変換座金NBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止材質(本体)S45C相当/四三酸化鉄被膜(黒)1袋入数(個)10
調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)10
調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)10
長穴用座金 NBK(鍋屋バイテック会社)長穴用座金NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。 レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
寸法L(mm)2
平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社)平座金(異種金属接触腐蝕防止処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、座金自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に材質(本体)スティール/電蝕防止コーティング1袋入数(個)10
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状GRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
409税込450
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
299税込329
1個
当日出荷から24日以内出荷
形状CRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン ISI型 NOKパッキン ISI型NOK(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式PUR
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(40件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
SWS シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SWS シール座金NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種類シール座金
SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWR リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社)SJN ジョイントナットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝) トックベアリング(TOK)ベアリング Dシリーズ DU(外周U溝)トックベアリング(TOK)
259税込285
1個
当日出荷
寸法d(mm)6寸法d1(mm)-寸法W(mm)7幅(mm)7タイプ4内径(Φmm)6寸法N(mm)-9.5寸法R(mm)2.5許容荷重(N)156RoHS指令(10物質対応)対応呼びd2×θ(mm×°)-
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質真鍮岩田製作所
149税込164
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質真鍮岩田製作所
149税込164
1枚
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質真鍮岩田製作所
149税込164
1枚
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
129税込142
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質真鍮岩田製作所
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質真鍮岩田製作所
1,198税込1,318
1パック(10枚)
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質真鍮岩田製作所
939税込1,033
1パック(10枚)
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(12件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(3件のレビュー)
178税込196
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)22材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(12件のレビュー)
178税込196
1枚
当日出荷から13日以内出荷
内径d(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10枚)
当日出荷から12日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所
979税込1,077
1パック(10枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)22材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
979税込1,077
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
isis特集