カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(549)
  • クリーンルーム用品(301)
  • バイク部品(264)
  • 制御機器(186)
  • 清掃用品(173)
  • 作業服(136)
  • メカニカル部品(133)
  • 科学研究・開発用品(126)
  • 建築金物(114)
  • オフィス家具(102)
  • 測定用品(70)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 切削工具(53)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 測定関連サービス(46)
  • 建材・エクステリア(43)
  • 救急・衛生(39)
  • 医療(36)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • 電気材料(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 作業工具(21)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 卓上消耗品(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 機構部品(14)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 家電(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 介護用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 手袋(7)
  • 農業機械(7)
  • 物流用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • テープ(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全標識(5)
  • 住設機器(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「iso 68」の検索結果

2,818件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低粘度オイル ISO #68 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    低粘度オイル ISO #68

    SUPER LUBE (スーパールーベ)
    3,398税込3,738
    1本(118mL)
    当日出荷
    ベースオイルは合成油で、粘度が低く、油圧作動油・ミスティングオイル・ドリッピングオイル・スピンドルオイルとして使用できます。 H1グレードを取得しており、食品機械の油圧作動油・チェーンオイルとしてもご使用頂けます。 生分解性があるので、環境にも優しい商品です。
    用途一般的な軽量(低粘度)オイル使用場所、織物機のスピンドル、グラインダーの軸ベアリング、燃焼機器芯出し部、食品グレードチェーン部、油圧部分半透明使用温度範囲(℃)-40~260粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68 SUPER LUBE (スーパールーベ)

    LUBE (スーパールーベ) H3 オイル ISO #68

    SUPER LUBE (スーパールーベ)
    2,798税込3,078
    1本(118mL)
    当日出荷
    革命的な軽量・低粘度オイルで、H3グレードを取得しているので食べ物と直接接触する場所にも使用可能で、牛肉、鶏肉等の食肉用フック部の防錆や、野菜や果物の持つ酸から、装置・カッター部を守り防錆効果を発揮します。 低粘度につき、ミスティング、ドリッピング、コーティングに最適です。安全性が高いので食品機械周りのメンテナンスオイルとしても活躍します。
    用途食品グレードチェーン部、食肉フックの潤滑、食品機械コンベヤー、野菜・果物を切るカッター部、ミル装置の刃、その他食品機械・装置の防錆目的半透明使用温度範囲(℃)-23~232粘度(cSt)8~10(100℃)、50~70(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.118L粘度指数145RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル AZ(エーゼット)

    コンプレッサーオイル

    AZ(エーゼット)(38件のレビュー)
    669税込736
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
    用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ

    油圧作動油 ハイドロリックオイル

    モノタロウ(68件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
    用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 摺動面オイル モノタロウ

    摺動面オイル

    モノタロウ(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(20L)
    当日出荷
    耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。 耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。 また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途各種工作機械の摺動面成分鉱油、潤滑油添加剤L1.0(ASTM)適合範囲摺動面内容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田

    COMG レシプロ コンプレッサーオイル

    アネスト岩田(53件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    ・給油式レシプロコンプレッサの潤滑油として使用できます。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるためにオイルメーカと共同開発した専用オイルです。・オイルは、圧縮機と一体開発されており、市販品のレシプロコンプレッサオイルに比べ耐泡立ち性や耐乳化性に優れており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサに最もマッチするように開発されています。・適合機種:アネスト岩田製レシプロコンプレッサ全機種
    形状透明液体黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤 RISLONE

    ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤

    RISLONE(10件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本(950mL)ほか
    当日出荷
    硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
    用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シェルトナS3M シェルルブリカンツ

    シェルトナS3M

    シェルルブリカンツ(37件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
    使用温度範囲(℃)常温
  • 高温・極圧グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)

    高温・極圧グリース

    SUPER LUBE (スーパールーベ)(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本(400g)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
    用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護白色使用温度範囲(℃)-34~246ちょう度No.2使用目的メンテナンス、保護、潤滑耐熱温度(℃)343(6h以内)粘度(NLGI)2滴点(℃)無し危険物の類別非危険物NLGIグレードGC-LB特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性荷重摩擦指数(kg)124.6融着荷重(kg)800
  • 純正油圧オイル エナパック

    純正油圧オイル

    エナパック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ブルー使用温度範囲(℃)0~55適合範囲油圧液色主成分パラフィン系油液性中性比重0.85引火点(℃)273粘度ISO VG 32粘度(cSt)30~34(at40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
  • 丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー ISO(ステンレス)

    大阪魂(60件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1パック(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
  • ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス Modes

    ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス

    Modes(51件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • コンプレッサーオイル (レシプロ用) BOLL

    コンプレッサーオイル (レシプロ用)

    BOLL(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。 当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
    適合範囲コンプレッサー粘度ISO68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISOグレード68危険物の性状非水溶性
  • スーパーハイランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーハイランド

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
    用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
  • 密封クリップ 1袋 10本組×10セット入 CLシリーズ ISO

    密封クリップ 1袋 10本組×10セット入 CLシリーズ

    ISO
    29,980税込32,978
    1袋(10セット×10本組)
    9日以内出荷から13日以内出荷
  • ハイバリア保存袋AP 1袋 APシリーズ ISO

    ハイバリア保存袋AP 1袋 APシリーズ

    ISO
    57,980税込63,778
    1袋(10セット×100枚)
    9日以内出荷
    極めて高いガス遮断性、丈夫な材質
  • ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス Modes

    ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス

    Modes(16件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ Modes

    ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ

    Modes(13件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキユニクロ
  • ISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキ Modes

    ISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキ

    Modes(9件のレビュー)
    18税込20
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキユニクロ
  • ジェットニードル N68A KITACO

    ジェットニードル N68A

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 68x240mm ハンディブラシ エスコ

    68x240mm ハンディブラシ

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    強力タイプ、隅の剥離作業にも。
    エスコ品番EA928AJ-21材質毛・ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)240タイプハード毛丈(mm)40ブラシ寸法(mm)80×100繰り返し・詰め替え対応
  • コピー用紙 KB用紙(再生紙) 低白色 白色度68% グリーン購入法適合 コクヨ

    コピー用紙 KB用紙(再生紙) 低白色 白色度68% グリーン購入法適合

    コクヨ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊(500枚)
    当日出荷
    古紙パルプ配合で、環境への負担を軽減します。酸化による紙の劣化を防ぐ中性紙。保存性にも優れています。1包単位でお申し込みできます。白色度68%程度(ISO)。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
    エコマーク認定認定紙厚(mm)0.1紙厚(μm)100素材再生紙エコマーク認定番号09 106 001
  • FCR(68) ロッド KEIHIN

    FCR(68) ロッド

    KEIHIN(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • ジェットニードル N68J KITACO

    ジェットニードル N68J

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ジェットニードル N68H KITACO

    ジェットニードル N68H

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ジェットニードル N68G KITACO

    ジェットニードル N68G

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ジェットニードル N68E KITACO

    ジェットニードル N68E

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • FCR(83)/(89)/CR(68) T型ジョイント KEIHIN

    FCR(83)/(89)/CR(68) T型ジョイント

    KEIHIN(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • スーパーハイランド SE-P ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    スーパーハイランド SE-P

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
    用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06
  • ミントハンドル A-68 シロクマ

    ミントハンドル A-68

    シロクマ
    459税込505
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ仕上パールニッケル(塗装)サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • ジェットニードル N68B KITACO

    ジェットニードル N68B

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ジェットニードル N68F KITACO

    ジェットニードル N68F

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
  • CR S/J #68(N424-24068) KEIHIN

    CR S/J #68(N424-24068)

    KEIHIN
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ジェットニードル N68C KITACO

    ジェットニードル N68C

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ISO インサート CNMG ケナメタル

    ISO インサート CNMG

    ケナメタル
    5,298税込5,828
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • FCR(68) リンクアームCOMP KEIHIN

    FCR(68) リンクアームCOMP

    KEIHIN
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • ISO小ネジ(+ナベビス)ステンレス Modes

    ISO小ネジ(+ナベビス)ステンレス

    Modes(5件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ジェットニードル N68D KITACO

    ジェットニードル N68D

    KITACO
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 127x 68mm 分別シール(不透明/ビン・カン) エスコ

    127x 68mm 分別シール(不透明/ビン・カン)

    エスコ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983CG-14材質PET・PETフィルム寸法(mm)127×68表示ビン・カン
  • ISO インサート CNMS ケナメタル

    ISO インサート CNMS

    ケナメタル
    5,298税込5,828
    1セット(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形
...