423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとして ベースオイル鉱物油 種類ATF 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.78L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減
付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ 質量(kg)5(本体のみ) 電圧(V)18 バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM 流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16 公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ハイドールHAW-32は、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。潤滑性や耐熱・耐酸化安定性を著しく向上させることによって、14MPa以上での使用が可能です。 すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。 配管抵抗を小さくできます。ISO VG32相当の粘度です。 すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。 各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。 消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。 すぐれた粘度温度特性と低流動点:温度変化に対する粘度の変化が小さく、流動点も低いため、安定した装置性能を維持します。
用途火気危険性の高い油圧装置。 消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。 工作機械や寒冷地の油圧装置。 pH10.2(20℃) 水分(%)40 流動点(℃)-47.5 動粘度(mm2/s)32.0(40℃)
1缶(18L)
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。 緑黄色透明 容量(L)1 質量(g)980 付属品注入ノズル 使用温度範囲(℃)150以下 適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。 適合範囲タービン 主成分潤滑基油 粘度ISO VG32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。 粘度ISO VG32 適合範囲エアツール 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9883 淡黄色 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,098 税込1,208
当日出荷


フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様セミオートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)ポリカーボネート 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法ブラケット取付け 推奨使用油ISO VG-32 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)125 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa 取扱説明書(7.0MB) ケースケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。 粘度ISO VG32 容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
559 税込615
当日出荷

エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄 内容量(mL)300 粘度ISO VG 32 危険等級 アズワン品番64-7822-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本
645 税込710
当日出荷

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様オートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.7MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摺動面オイル モノタロウ 動画あり
耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。 耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。 また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途各種工作機械の摺動面 成分鉱油、潤滑油添加剤 L1.0(ASTM) 適合範囲摺動面 内容量(L)20L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PT 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン付 取扱説明書(0.6MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルブリケータ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード 種別セレックス タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて) 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流0.5A 制御点数1点 最大使用電圧(V)AC240、DC200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 ろ過度(μm)5
1個
10,073 税込11,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フットスイッチ PISCO(ピスコ) 動画あり
プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用 操作方式ピン式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイド ポート数3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

適合範囲油圧 ブルー 使用温度範囲(℃)0~55 液色 主成分パラフィン系油 液性中性 比重0.85 引火点(℃)273 粘度ISO VG 32 粘度(cSt)30~34(at40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径M5×0.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ルブリケータ油排出口ドレンコック付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリンエアユニット(オートドレン付) CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ローラ式
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
9,890 税込10,879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ切り機用オイルです。
粘度ISO VG32 付属品注入ノズル トラスコ品番489-6581 褐色 質量(g)950 使用温度範囲(℃)10~30 容量(L)1 主成分硫酸ニッケル、リン酸、水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。 淡黄色 容量(L)1 質量(kg)1.1 仕様NSF H1 認定取得 成分ポリαオレフィン(PAO) 使用温度範囲(℃)-10~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1L)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm
質量(kg)26.2 使用温度範囲(℃)-20~45 最大積載量(kg)3000 最高位(mm)約465 最低位(mm)約100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) 油量(cc)約210 地上高さ(mm)最低約100/最高約465 容量(kN)最大揚程:29.4
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状パネルマウントタイプ 開放リング/ブラック 取付方式パネル取付 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品ブラケット 全長(mm)215 質量(kg)1.4 全幅(mm)230 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)200 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa ケースケースガード付 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器 容器仕様缶スプレー 成分LPGガス使用 トラスコ品番799-4567 容量(mL)220 適合範囲タッカー 粘度ISO VG32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量110mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1缶(220mL)
819 税込901
当日出荷

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径M5×0.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP65 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ルブリケータ CKD CADデータあり
可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~65 使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
使用流体空気 最大作動頻度(Hz)5 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)0~60 材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRLコンビネーション(オートドレン付) CKD CADデータあり
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)1.01 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレン ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ろ過度(μm)5 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付 排気機構リリーフタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)