カテゴリ
- 物流用品(1,613)
- パソコン/周辺機器(447)
- 制御機器(409)
- バイク部品(210)
- 測定用品(131)
- テープ(107)
- 電動工具(89)
- ねじ・ボルト・釘(75)
- 電気材料(61)
- 船舶用品・漁業資材(59)
- 家電(49)
- 医療(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
- 機構部品(20)
- 農業機械(20)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
- 梱包用品(16)
- 研磨材(16)
- 清掃用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 切削工具(12)
- カー用品(11)
- 防犯用品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 事務用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- バッテリー・電装(6)
- 自転車部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- 空圧工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 洗車・清掃(4)
- 作業服(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(1,612)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(275)
- POSH Faith(170)
- StarTech.com(140)
- マキタ(131)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(100)
- 日東電工(旧:Permacel)(72)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- メディアカバーマーケット(55)
- UNITE(48)
- パトライト(PATLITE)(46)
- ニトムズ(45)
- サンワサプライ(32)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](31)
- ヤマリア(YAMASHITA)(31)
- bitstrong(ビットストロング)(28)
- FIT-ONE(25)
- unitech(25)
- エレコム(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「it m10」の検索結果

中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(25本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(3本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
キングカップトグル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー
サンコーテクノ¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から4日以内出荷本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥6,198~税込¥6,818~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ALCビッグアンカー
旭化学工業(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(20本)ほか当日出荷ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー
サンコーテクノ¥31,980税込¥35,1781箱(25本)4日以内出荷締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー
サンコーテクノ¥17,980税込¥19,7781箱4日以内出荷下向き施工用材質スチール製下穴径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理適合材長孔フロア鋼板頭部径dk(mm)14ねじの呼びM10
静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様
櫻川ポンプ製作所¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。 静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番198-2193全長(mm)244質量(kg)24電流(A)9.2全幅(mm)300全高(mm)451電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)
エクリプス2
REV’IT!¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷フルメッシュ シンプルサマージャケット「ECLIPSE 2(エクリプス2)」。大人気メッシュジャケットがプロテクターを改良して新登場!。2世代目は独自開発の薄型SEESMARTプロテクターを肩とひじに標準装備し、。プロテクション性能を落とさずに前モデルより着心地をを強化。前面、背面、腕の広範囲にはメッシュ生地が使われ抜群の通気性を発揮。転倒の際に地面と接触する箇所は600デニールの高密度生地を使用し耐摩耗性も確保。レブイット初心者にオススメな高コスパジャケットです。タイプテキスタイルジャケット型番FJT330関連部品型番:FPT382,FPT145,FJT334,FLU001素材ポリエステル性別メンズ
マッシフ
REV’IT!¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷DIRTシリーズ オフロードデザインの薄型軽量メッシュグローブ「MASSIF(マッシフ)」。表地は独自の高強度繊維を使用した伸縮性メッシュ生地を採用。フィット感と通気性を確保しつつ耐摩耗性にも優れています。手の甲にはTPR(熱可塑性エラストマー)プロテクターを配置することで衝撃を吸収します。内蔵プロテクターはないため軽さと柔軟性が強化されています。手のひらはレザーではなくクラリーノ製合成皮革を使用。レザーに比べグリップ力に優れるため、悪路走行での操作をサポートします。ウェットスーツにも使われるネオプレン(耐摩耗伸縮性ゴム)を手首に使用することで水や土の侵入を防ぎつつ手首の擦れを軽減します。タイプサマーグローブ型番FGS157関連部品型番:FGS158,FGS161,FGS163,FGS180,FGS173素材ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム性別メンズ
コクタイテープ(HOR) IT-330
HORIBA(堀場製作所)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2199型式IT-330テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10耐熱温度(℃)180
ボクサー2 H2O
REV’IT!¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷防水透湿素材を組み込んだフルレザーウインターグローブ「BOXXER 2 H2O(ボクサー2)」。全面にヤギ皮を使用することで高いプロテクションを発揮するとともに防風性を強化。手首は肌触りとフィット感に優れた伸縮ニット素材を採用し、隙間風の侵入をブロック。表地と裏地の間には独自の防水透湿生地「HYDRATEX Z-LINER」を配置。Z-LINERタイプはHYDRATEXフィルムを補強生地で貼り合わせた多層構造1枚生地のため破れと摩耗に強い特性を持ちます。裏地は保温性に優れた起毛素材を採用し、防風性を持ったHYDRATEX技術との組み合わせることで温まった空気をグローブ内にキープしつつ蒸れを軽減。ナックルプロテクターはハードタイプを採用し各関節にもソフトフォームプロテクターを配置。表地はプロテクション、中間生地は防水防風、裏地は保温の役割を果たし抜群の防寒性を発揮。シンプルデザインで街乗りや通勤にも使い易いウインターグローブです。色ブラックタイプウインターグローブ型番FGW091関連部品型番:FGW086,FGW088,FGW095素材ヤギ皮、ナイロン性別メンズ
...