13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)キャップ IT6346-1010EA(BL)
調節ねじ操作用穴を塞ぐキャップです。 ブラックが新しく加わりました。 【適応品】 IT6342-0010 IT6342-0020 IT6342-0500、-0510
材質ABS樹脂 ブラック 適合品番IT6342-0010、IT6342-0020、IT6342-0500、-0510
1個
35 税込39
4日以内出荷


ITハンガー サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー
RoHS
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ITハンガー ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー ステンレス
RoHS
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容L-836:USBカメラ(レンズ無)、L-845:顕微鏡アダプター、L-514:標準鏡筒、L-546-10:接眼レンズ(10×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-703:LEDライト、L-703-1:クランプセット タイプスポット照明付 電源(V)DC5(USB) 消費電力(W)0.35 倍率顕微鏡:5/10/20×、カメラ:40/80/165倍(24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時) 有効画素数2592×1944(500万画素) 作動距離(mm)顕微鏡:150/84、カメラ:150/84 動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit) 視野顕微鏡:40/20/10mmΦ、カメラ:17×13~4.3×3.2mm コネクタUSB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ フレームレート最大30fps 取扱説明書(0.23MB) レンズマウントCマウント
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷


Description。This is an ET Series replacement soldering tip for the Weller WE1010 soldering station. It is a "screwdriver" type of soldering tip, measuring 1/16"(1.6mm)wide. Replacing the tip is a breeze --- simply unscrew the currently attached tip, slip the replacement tip in, and screw it into place.。This Weller tip has been pre-tinned with a lead-free alloy. Although this soldering tip is called a "screwdriver," this is in name only and functions in no way similar to the tool it is named after.
アズワン品番67-0428-29
1個
1,598 税込1,758
33日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受
本体下のねじでガラス棚を固定します。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
1個
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

締結金具IT1190型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)締結金具IT1190型
キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
材質亜鉛合金(ZDC) 仕上ニッケルめっき
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39 税込43
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)