カテゴリ

  • 測定用品(370)
  • 制御機器(56)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 作業工具(43)
  • 電気材料(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • カー用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 家電(7)
  • 物流用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「it-5」の検索結果

659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ金具 BUF 10.16IT/05/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BUF 10.16IT/05/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極

    WEIDMULLER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BUF 10.16IT/05/180 AG BK BX●コード番号:214-4675アズワン品番65-7502-21
  • クランプ金具 BUF 10.16IT/05/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 24個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BUF 10.16IT/05/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 1箱 24個入

    WEIDMULLER
    64,980税込71,478
    1箱(24個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタのプッシュインテクノロジーには、ワイヤエンドフェルールを使用しない標準ワイヤや、特に硬質絶縁のワイヤを簡単に接続できます。圧着ワイヤエンドフェルールにより、単線とワイヤを工具なしで直接接続して、迅速かつ安全に配線できます。Snap-on 機構付き中間フランジを備え、オプションでねじ止めを追加できるため、プラグインコネクタの片手操作と自動接続が可能ワイヤ接続方式:プッシュイン、アクチュエータ付き ピッチ(インチ)( P ): 0.4 インチ 極数: 2 導体アウトレット方向: 180 °
    仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BUF 10.16IT/05/180 AG BK BX●コード番号:214-4674アズワン品番65-7524-62
  • ピットメジャー タジマツール(TJMデザイン)

    ピットメジャー

    タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付スチールテープ
    厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)種類粘着テープ付外形寸法(mm)縦68×横68×奥15テープ幅(mm)13目盛仕様メートル目盛JIS規格1級相当材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)目盛種別片面
  • トルクドライバーSB用プラスビット KANON(中村製作所)

    トルクドライバーSB用プラスビット

    KANON(中村製作所)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    カノントルクドライバー用ビットです。LTDK・DPSK用ビット
  • 真空用NWセンターリング コンサス

    真空用NWセンターリング

    コンサス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質316L/バイトン形状NWセンターリング
  • 小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

    小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒

    ニツコー熔材工業(65件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
    用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 結束ドライバー ビット ノムラ

    結束ドライバー ビット

    ノムラ
    8,798税込9,678
    1袋(5本)
    当日出荷
    船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です。BIT 5本入。ボールロック式ステンレスバンドの手巻き用工具としてもご使用頂けます
    用途バンドバックルBB-RB専用の電動ドライバー用ビットです材質クロムモリブデン鋼型式D型用表面処理メッキ
  • トーチボンベ用スタンド SK11

    トーチボンベ用スタンド

    SK11(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。 両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。 ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。 エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。 置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。 ストレート缶・ネックイン缶にも対応。
    用途トーチボンベの転倒防止。材質樹脂(P.E)幅(mm)98高さ(mm)28質量(g)18奥行(mm)88傾斜角度(°)5
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質66ナイロン乳白色寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
  • エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー チーズ

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
  • キャッツアイ 石井マーク

    キャッツアイ

    石井マーク
    7,198税込7,918
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
    材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
  • 給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ エスロン

    給水用塩ビHI-TS継手(耐衝撃タイプ) チーズ

    エスロン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用継手。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)

    GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス

    グローブウッド(GROVE WOOD)
    1,398税込1,538
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。
    用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS410長さ(mm)135ステンレス
  • 軽トラチェーン アセントワールド

    軽トラチェーン

    アセントワールド
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    車両移動、ジャッキアップなし。線径15.5mm。直進性、坂道に強い梯子型チェーン。
    用途軽トラック専用、タイヤチェーン。適合(軽トラック)貨物<積載350kg>、(軽キャブオーバー)貨物<350kg>、(軽ボンネットバン)貨物<200kg>適合タイヤサイズ145R12-6PR、145R12-8PR
  • 赤外線放射温度計500F ムラテックKDS

    赤外線放射温度計500F

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。 測定レバーを引くだけの簡単操作です。
    用途モーター等の回転体の表面温度測定に、近寄れない部分等の表面温度測定に、工場や各種作業現場等での表面温度測定に仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2508セット内容取扱説明書兼保証書、積層型9V乾電池(モニター用)×1本材質ABS樹脂幅(mm)36高さ(mm)134質量(g)145奥行(mm)88.5電源積層型9V乾電池×1本測定範囲(℃)-50~+500温度範囲(℃)-50~+500温度表示最小:0.1℃応答時間(秒)1放射率0.95(固定)保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番65-2021-40動作温度範囲(℃)0~50距離対測定範囲比(D対S)12対1校正証明書D:S比12:1レーザーの有無あり
  • T型 低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    T型 低床式旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    シャフト径(Φmm)10ストッパーなし取付穴ピッチ(mm)94/94取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118偏心(mm)12車輪タイプ単輪
  • TORX-Lガタレンチ 大阪魂

    TORX-Lガタレンチ

    大阪魂
    3,832税込4,215
    1個
    翌々日出荷
  • 中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)

    中間水抜きコネクタ

    大阪電具(ODK)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    フレキ内に侵入した水等が、接続された機器に流入する前に排出する為のコンビネーションタイプコネクタです。
  • スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品)

    LAMP(スガツネ工業)
    47税込52
    1個
    当日出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    材質(本体)ポリアセタール(POM)
  • 折りたたみ犬トイレ アイリスオーヤマ

    折りたたみ犬トイレ

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    オス犬にも最適なL字型の折りたたみ犬トイレです。底面と側面に1枚ずつシーツの取り付けが可能なので、汚れたシーツだけ交換できて経済的です。底面には滑り止め用のゴム脚が付いています。
    材質本体:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、ストッパー:ポリエチレンミルキーブラウン質量(g)1143
  • アイティプラグ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    アイティプラグ(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    4,298税込4,728
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • 【レンタル】高精度放射温度計 狭視野タイプ IT-545Nシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】高精度放射温度計 狭視野タイプ IT-545Nシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
    寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)-50~+500精度-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~500℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内再現性±1℃以内(-50~0℃)、±0.3℃以内(0.0~199.9℃)、1℃以内(200~500℃)分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~500/1機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)応答時間0.8秒以下その他の機能オートパワーオフ放射率0.10~1.00(0.01ステップ)距離係数(D:S)12.5:1サービス分類レンタル
  • スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品)

    LAMP(スガツネ工業)
    47税込52
    1個
    当日出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    材質ポリアセタール(POM)
  • 【レンタル】高精度放射温度計 校正証明書付 IT-545Nシリーズ レンタル HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】高精度放射温度計 校正証明書付 IT-545Nシリーズ レンタル

    HORIBA(堀場製作所)
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
    寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本測定範囲(℃)-50~+500精度-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~500℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内再現性±1℃以内(-50~0℃)、±0.3℃以内(0.0~199.9℃)、1℃以内(200~500℃)分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~500/1機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)応答時間0.8秒以下その他の機能オートパワーオフ放射率0.10~1.00(0.01ステップ)距離係数(D:S)12.5:1サービス分類レンタル
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×13

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6330材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • 低温防水手袋 アズワン

    低温防水手袋

    アズワン
    47,619税込52,381
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
    仕様防水加工材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
  • 赤外線放射温度計550VD ムラテックKDS

    赤外線放射温度計550VD

    ムラテックKDS
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    レーザーポイント機能付です。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品です。 放射温度、周囲環境温度、放射温度と周囲環境温度の差分温度を同時に表示できます。 最大値、最小値、平均値機能付です。
    用途空調設備吹き出し口の温度測定に仕様校正書類:発行可能トラスコ品番167-2438セット内容取扱説明書兼保証書、単4乾電池(モニター用)×2本、ストラップ、保護カバー材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)116.6質量(g)128奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-30~+550温度表示最小:0.1℃放射率0.10~1.00(0.01ステップ)アズワン品番65-2021-41距離対測定範囲比(D対S)6対1
  • Torq-Setインサートビット ATI

    Torq-Setインサートビット

    ATI
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)25.4質量(g)5
  • 六角ロングビット SLOKY(スローキー)

    六角ロングビット

    SLOKY(スローキー)
    1,798税込1,978
    1セット(6本)
    翌日出荷
    用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • 中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)

    中間水抜きコネクタ

    大阪電具(ODK)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15414号に適合しております
    材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×30 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×30

    セキスイ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6326材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×16 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×16

    セキスイ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6329材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×20 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×20

    セキスイ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6328材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×40 セキスイ

    エスロン HI-TS継手径違いチーズ50×40

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6325材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • 真空用アウターリング付NWセンターリング コンサス

    真空用アウターリング付NWセンターリング

    コンサス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    NWフランジを配管するためのセンターリングです。 アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
    材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM形状NWセンターリング寸法D(Φmm)5.00
  • GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD)

    GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス(ケース売)

    グローブウッド(GROVE WOOD)
    24,980税込27,478
    1ケース(100本×20箱)ほか
    翌々日出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。徳用箱 10箱セット
    用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS410長さ(mm)295ステンレス
  • トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビット KANON(中村製作所)

    トルクドライバー用ビット (ボックス) カノン専用ビット

    KANON(中村製作所)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK用ボックスビットです。
    全長(mm)70先端形状ボックス
  • スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具 LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
...