23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ITハンガー ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー ステンレス
エコ商品
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。 締付板厚(mm)1~10 付属品ステンレスナット・ワッシャー付 種別おねじタイプ 適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ITハンガー ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー ステンレス
エコ商品
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(1個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り外しが簡単なため、位置変更の予測される物や、仮設物の支持、固定などに最適です。
ねじ径M8 適合ドリル径(mm)9 引張強度N(kgf)588(60) 最小中空幅(mm)30
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け 材質ステンレス
1箱(50本)ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンコーテクノITハンガー
エコ商品
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス 適合母材中空壁 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコーテクノITハンガー
エコ商品
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です 適合母材中空壁 頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14 ねじの呼びW3/8 穿孔径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 必要中空幅(mm)(埋込長)38
1箱(50本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノITハンガー
エコ商品
締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
用途スプリング効果で施工性が良いです 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。 材質(本体)スチール製 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(6本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグル
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ネグロス電工ITLハンガー
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
ねじ径M10 適合ドリル径(mm)17 引張強度N(kgf)980(100) 最小中空幅(mm)57
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面処理クロメート セット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。 材質スチール 表面処理三価クロメート処理 適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。 材質ステンレス鋼 取付穴Φ12.5 mm 締付トルク(N・m)5 取付可能厚(mm)~20 必要中空幅(mm)(施工時)36
1本
459 税込505
当日出荷