239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降 最大接続台数20台
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 応答速度無制限 ねじ込み深さ(mm)2未満
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 電池寿命通常の使用状態で約3.5年
1セット
126,800 税込139,480
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
測定範囲(mm)0~300 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 保護等級なし データ出力あり 電源(個)酸化銀電池(SR44)X1 サムローラあり 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式 応答速度無制限 電池寿命約5年(通常使用時) 液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。
測定範囲(mm)0~150 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 器差(mm)±0.02 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラあり 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。) 電池寿命:通常の使用状態で約5年(連続18000時間) 出力端子あり
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 最大応答速度無制限 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1セット
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能ゼロセット機能。ディレクション切換機能。ホールド機能。測定データ出力機能。プリセット機能。プリセット値メモリ機能原点復帰機能。電池電圧低下警報機能。ミスカウント警報機能。ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スクライバ(標準付属品No.900173(HDS-20C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.901338(HDS-20C用))
測定範囲(mm)200 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 全高(mm)355 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 スライダの微動上下量(mm)4 電池寿命通常使用で約5、000時間
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。
測定範囲(mm)0~100 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 器差(mm)±0.02 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラあり 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 広範囲精度(μm)0.01 電池寿命通常の使用状態で約5(連続18000時間) 出力端子あり
1セット
40,980 税込45,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)0.01 最大応答速度無制限 電池寿命通常使用:5年
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
測定範囲(mm)300 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 誤差(mm)【許容】最大±0.03 電池寿命約5年
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。応答速度無制限。ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。段差測定も可能。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(NO.938882)X1個 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 器差(mm)±0.02 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度制限なし 機能ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能 電池寿命約5年(連続18000時間)
1セット
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693 測定範囲(mm)25.4 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 表示5桁LCD、符号 量子化誤差±1カウント含まず 最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可) 平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年 広範囲行き精度(mm)0.02
1セット
40,980 税込45,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 。CDN-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDN-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDN-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 最大応答速度無制限 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)。水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)。校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)。約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。視認性に優れた大型ディスプレイー。ボタンの大型化とキーカスタマイズ。双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。
測定力(N)7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。) 平面度(μm)0.3 最小表示(mm)0.001
1セット
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル表示・出力付。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~50 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 先端形状平面(測定面超硬合金チップ付) 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 器差±3 ステム形状ストレート スピンドル直進式 電池寿命通常の使用状態で約1.8年
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01/0.005切換え 量子化誤差±1カウント含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)500 電池寿命連続使用で約3.500時間です。
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

0.01 mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 。CDN-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDN-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
測定範囲(mm)【外側】0~300【内側】10.1~310 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04 最小内側測定長(mm)10.1
1セット
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 寸法W(mm)59.2 繰返し精度(mm)0.01 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 電池寿命約5年
1セット
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。測定面にチタンコーティングを施しています。基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。ボタン形電池1個で約1.2年使用できます。(通常使用時)。ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。エクステンションロッド(オプション)を接続し穴の測定をすることも可能です。誤った操作で基準が変更されることを防ぐファクションロック機能付です。測定データの出力端子があり、統計的工程管システムや計測システムが構成できます。 。測定データをキーボード信号に変換し、市販表計算ソフトのセルに直接入力することができ便利なインターフェイス・インプットツールを取揃えています。いくつかの測定範囲のものをセットしたエコノミーセト(測定ヘッド交換式)とフルセットも用意しています
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 保護等級レベル6/耐じん形。外来固形物に対する保護等級じんあいの侵入があってはならない。レベル5/噴流(Waterjet)に対して保護する水に対する保護等級。あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命通常の使用状態で約1.2年
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。
測定範囲(mm)0~300 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 保護等級IP67 データ出力あり 電源(個)酸化銀電池(SR44)X1 サムローラあり 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式 応答速度無制限 電池寿命約5年(通常使用時) 液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
測定範囲(mm)300 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 ベース寸法(mm)100(厚さ6.3) 許容誤差最大:±0.03mm 電池寿命約5年
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。普通のノギスでは変形して測定が困難なプラスチック部品などでも正確な測定ができます。サムローラにより、微動送りが簡単にできます。絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~180 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)0.5~1.0 器差(mm)±0.05 デプスバーなし 移動量(mm)0.3mm
1セット
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
最小表示量(mm)0.5~6 測定子直径(Φmm)0.001 測定可能モジュールΦ20 定圧装置あり 基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.5~6 測定子直径(Φmm)0.001 測定可能モジュールΦ20 定圧装置あり 基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)
1セット
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7 測定範囲(mm)0~200 測定力(N)1.5以下 ベース幅(mm)16
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.01 mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDC-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
測定範囲(mm)【外側】0~300【内側】10.1~310 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04 最小内側測定長(mm)10.1
1セット
80,980 税込89,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデプスゲージです。タイヤの溝の深さを測定することができます。0.01mmのデジタル表示で誰にでも読誤りのない測定が可能です。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、絶対的工程管理システムや訂測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 ベース寸法(mm)60 電池寿命5年(通常の使用状態)
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)。人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~150 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個(標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウント含まず 器差(mm)±0.02 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラあり 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。) 電池寿命通常使用状態で約5年(連続18000時間) 出力端子あり
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)。ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 器差(mm)±0.02 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命通常使用状態で約5年 出力端子【測定データ出力端子】あり
1セット
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP66(IEC60529) 電池寿命連続5000時間
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1mmカウント 保護等級IP65 平行度(μm)0.3 器差(μm)±3 定圧装置あり 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10 出力機能あり
1セット
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
質量(g)405 測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.0001(0.0005に切り替え可能) 測定力(N)7-9 平面度(μm)0.3 平行度(μm)0.6 電源(個)電源リチウム電池CR20321 電池寿命2年 測定径(Φmm)3.2 最大許容誤差(μm)JMPE:±0.5
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2025/05/12 最大応答速度無制限 平面度(μm)0.3 保護等級IP65 平行度(μm)2 電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ 電池寿命5年 最大許容誤差(μm)JMPE:±2
1セット
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧着端子のクリンプハイト測定用です。CHM-20MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。CHM-15QMは、シンブル1回転でスピンドルが10mm送れるクイックマイクロ仕様です。
測定範囲(mm)0~20 最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。ACM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)