適合EP-709A/710A/711A/810AB/810AW/811AB/811AW
種別純正品
適合機種メーカーEPSON
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号16 142 003
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合EP-709A/710A/810AB/810AW/811AB/811AW/711A
適合機種メーカーEPSON
インク染料
グリーン購入法適合
EPSON(エプソン)用 イチョウシリーズ 互換インクカートリッジです。
国内開発のノウハウを結集した負圧設計により、さらに安定した印字品質を実現いたしました。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
適合機種メーカーEPSON
適合EP-709A/EP-710A/EP-711A/EP-810AB/EP-810AW/EP-811AB/EP-811AW
種別互換品
保証期間3年保証
インク染料
RoHS指令(10物質対応)対応
適合EP-811AB/EP-709A/EP-710A/EP-711A/EP-810AB/EP-810AW/EP-811AW
主な適合純正品番ITH-M-L
色マゼンタ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥699
税込¥769
欠品中
プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
種別互換品
適合機種メーカーエプソン
対応機種EP-709A/EP-710A/EP-711A/EP-810AB/EP-810AW/EP-811AB/EP-811AW
EPSON(エプソン)用 イチョウシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種メーカーEPSON
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 142 067
エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ マゼンタ(ITH-M)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
適合機種EP-709A
保証期間5年
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。
38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。
専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。
サージキラーは右側にワンタッチ取付。
仕様●製品群:TeSys K●過電圧カテゴリー:III
質量(kg)0.48
取付支持形式Plate、レール
規格EN/IEC 60947-4-1、GB/T 14048.4、UL 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、JIS C8201-4-1
接点構成3NO
定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14
定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=390VAC AC-1 for power circuit
保護等級IP20 従いVDE 0106
補助接点1NO
絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit
難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102
電極(P)3
接続端子screw clamp terminals
モーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz、4 at 380~415VAC 50/60Hz、4 at 440/690VAC 50/60Hz
機械的耐久性5百万サイクル
電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V
標高(m)2000 without derating
定格インパルス耐電圧(kV)8
定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947
動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO opening
周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80
保護TC従い60068、TC従いDIN 50016
開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit
動作回数(回)最大3600/h
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×90×57
各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA
製品分類区分Reversing contactor
アプリケーションMotor control、Resistive load
定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 50/60Hz、Signalling circuit: <= 690AC 50/60Hz
放熱量(W)3
スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit
スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit
抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)
制御回路電圧(V)24DC
デバイスLP2K
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種MSI Titan-18-HX-Dragon-Edition-Norse-Myth-A2XW
取付け方法シリコン吸着
対応インチサイズ18インチ 解像度(3840×2400)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚
適合機種MSI Titan-18-HX-Dragon-Edition-Norse-Myth-A2XW
取付け方法両面テープ/スライド式
対応インチサイズ18インチ 解像度(3840×2400)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III
質量(kg)0.225
取付支持形式Plate、レール
規格EN/IEC 60947-4-1、EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.4
接点構成3NO
定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14
定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit
保護等級IP2X
補助接点1NO
絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit
難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102
電極(P)3
接続端子screw clamp terminals
モーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4
機械的耐久性10百万サイクル
電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V
標高(m)2000 without derating
定格インパルス耐電圧(kV)8
定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947
動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO opening
コイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor
周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80
開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit
動作回数(回)最大3600/h
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA
製品分類区分Contactor
アプリケーションMotor control、Resistive load
定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz
放熱量(W)1.3
スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit
スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit
抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)
制御回路電圧(V)24DC
デバイスLP1K
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III
質量(kg)0.235
取付支持形式Plate、レール
接点構成3NO
定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14
定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit
補助接点1NC
絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit
電極(P)3
接続端子screw clamp terminals
モーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4
機械的耐久性30百万サイクル
電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V
定格インパルス耐電圧(kV)8
定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947
動作時間(ms)10~20 coil de-energisation and NO opening、30~40 coil energisation and NO closing
コイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor
開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit
動作回数(回)最大3600/h
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57
RoHS指令(10物質対応)対応
製品分類区分Contactor
アプリケーションMotor control、Resistive load
定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz
放熱量(W)1.8
スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit
スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit
抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)
制御回路電圧(V)24DC
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様●製品群:TeSys Deca●保護カバー:あり●信号回路周波数(Hz):25~400●過電圧カテゴリー:III
質量(kg)0.375
取付支持形式Plate、レール
規格CSA C22.2 No 14、EN 60947-4-1、EN 60947-5-1、IEC 60947-4-1、IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、IEC 60335-1:Clause 30.2、IEC 60335-2-40:Annex JJ、UL 60335-2-40:Annex JJ、CSA C22.2 No 60947-4-1
消費電力(W)(per pole)2 AC-3、5 AC-1、2 AC-3e
接点構成3NO
定格電流(A)32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit/50A(at<60℃)at<=440VAC AC-1 for power circuit/32A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit
保護等級IP20 前面 従いIEC 60529
補助接点1NO+1NC
絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit
許容周囲温度(℃)-40~60、60~70(ディレーティングあり)
難燃性V1従い UL 94
電極(P)3
接続端子screw clamp terminals
モーター容量(kW)7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3)、7.5 at 400VAC 50/60Hz(AC-4)、7.5 at 220~230VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 380~400VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 415~440VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 660~690VAC 50/60Hz(AC-3e)
機械的耐久性15百万サイクル
電気的耐久性1.65百万サイクル32A AC-3<=440V、1.4百万サイクル50A AC-1<=440V、1.65百万サイクル32A AC-3e<=440V
標高(m)0~3000
定格インパルス耐電圧(kV)6従いIEC 60947
定格遮断容量(A)550 at 440V for power circuit conforming to IEC 60947
動作時間(ms)4~19 opening、12~22 closing
汚染度(使用環境)3
コイルWithout built-in suppressor module
保護TH従いIEC 60068-2-30
モーター能力(HP)2 at 115VAC 50/60Hz for 単相 motors、5 at 230/240VAC 50/60Hz for 単相 motors、10 at 200/208VAC 50/60Hz for 三相 motors、10 at 230/240VAC 50/60Hz for 三相 motors、20 at 460/480VAC 50/60Hz for 三相 motors、25 at 575/600VAC 50/60Hz for 三相 motors
耐候性従いIACS E10 exposure to damp heat/従いIEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
開放熱電流(A)10(at 60℃)for signalling circuit/50(at 60℃)for power circuit
動作回数(回)最大3600/h(60℃)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×45×92
各種認証UL、CCC、CSA、Marine、UKCA、EAC、CB Scheme
製品分類区分Contactor
アプリケーションMotor control、Resistive load
定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 25~400Hz/Power circuit:<=300DC
耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1
放熱量(W)2~3 at 50/60Hz
スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit
スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit
抵抗(mΩ)2-Ith 50A 50Hz for power circuit(平均)
制御回路電圧(V)230VAC 50/60Hz
デバイスLC1D
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
関連キーワード