種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
規格JIS C3307
RoHS指令(10物質対応)対応
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など
試験電圧1500V
絶縁体厚さ(mm)0.8
種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA940AT-543
1個
¥5,030
税込¥5,533
当日出荷
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)22
付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)
材質本体:アルミ、刃:スチール
全長(mm)103
質量(g)124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×103
適合ドライバー3.6V
適合替刃S
剥き幅(mm)12~35
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
IV/HIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)22
仕様IV/HIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)24
質量(g)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)22
仕様KIV用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)24
質量(g)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3612
試験電圧(V/1分)1500
種別単線
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
EM IE/F用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。
適合ケーブルサイズ(mm2)22
仕様EM IE/F用アダプタ
材質本体:アルミ
全長(mm)24
質量(g)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃
規格JIS
定格電圧(V)600
ケーブル長(m)100
芯数単芯
シールド無
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.34MB)
ケーブルサイズ(SQ)22
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
色緑
エスコ品番EA940AS-16
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
IVより許容電流が高く取れます。
600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。
規格JIS C 3317
仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品)
導体最高許容温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V)600
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガートップはカーテンのメッシュに引っかかりにくい仕様です。電源タップホルダーによる配線整理は、感染対策にも効果的です。保管スペースの削減につながるスタッキング機能がついています。
アズワン品番0-6427-22
従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。
解錠はコインやドライバーで回してください。
用途大型機器の点検口扉・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)
最大適合板厚(mm)2
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
種類電力ケーブル
全長(m)300
JIS規格JIS C 3307
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格電圧(V)600 60℃
適合規格<PS>E
強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上! 片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.3kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!。EZ Lever Release機能により、ハンドル部を押し出すだけで素早く取り外すことができます。より大きな押し引き力、より重い部品の押し引きや移動に対応する低軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。
材質アルミニウム磁石(等方性)
全長(mm)約304
材質(ハンドル部)D型:PVC
直径(mm)マグネット部:約65
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
エアーベッド老舗メーカー「インテックス社」製の体圧分散に優れたエアーベッド。体圧を分散し、快適な寝心地を実現します!ベッド内部に張り巡らせた数千本の高強度のポリエステル繊維が上下をつないでいるため、体圧が分散され快適な眠りをサポート。世界中で売れています。シリーズ販売累計7,700万台突破! 。2018年10月~2022年11月 。メーカー調べ。電動ポンプ内蔵!わずか約2分で快適な寝心地のベッドに!! 。シングルの場合。ダイヤルを回してわずか約2~3分でベッドのできあがり。使わない時は約2~3分で空気抜きができます。表面と側面は肌触りの良いソフトな起毛素材。マット厚33cm。収納袋付き。3ヶ月間保証書付き
付属品収納袋
材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール、収納袋:不織布
色グレー
種類エアーベッド
消費電力(W)100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
ハイグリップラジアルタイヤを想定したスポーツの真骨頂ともいえるモデル。スポーツ走行で刻々と変化するタイヤインフォメーション、路面状況、トラクションを的確に補足し、ドライバーの直感に訴えるストレートなフィーリング。走りの本能を掻き立てる気持ちよさを追求したストリートスポーツモデルです
用途自動車用サスペンション
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
おしゃれで洗える!撥水クラフトの鉢カバー 7号鉢対応。落ち着いたカラーでお部屋に合わせやすく、グリーンをより引き立ててくれます。くしゃっとしたクラフトペーパーならではの質感がインテリアに調和します。水をはじくラテックス素材の紙を使用しているので、土汚れなどがついてもササっと洗うことができます。幅広いマチ22cmでプランターの7号に対応しています。紙でできているので、使わないときは折りたたんで収納できます。衣類やスリッパなどの収納バスケットとしてもお使いいただけます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×270
1個
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
まるでバネのような反発力!2段ウェーブソールの反発力でかかとが弾んで歩きやすいサンダル。【5段ウェーブソール】足が着地するとソール全体が沈み込み、その反発力でかかと部が跳ね上がることで、次の一歩が出しやすいように補助します。【かかと衝撃吸収クッション】着地時の衝撃を吸収、足にやさしく体重負担を軽減します。【足指サポート】足指の付け根に沿った凹凸で、地面をつかむように指に力が入りやすい!。丸洗いできるので、汚れてもお手入れラクラク。
色アイボリー
材質(本体)EVA樹脂
質量(g)約160
サイズ(cm)22~23.5
機能2段ウェーブソール、かかと衝撃吸収クッション、足指サポート、丸洗いOK。
1足
¥1,779
税込¥1,957
6日以内出荷
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT75
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸120
種類集水器
シリーズ丸120
水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
ウォータープルーフ仕様です。
18000ボルトに耐えうる耐電撃性のソールとかかとを採用しています。
先芯入り。
足の保護規格ASTM F-241クラス75に適合しています。
アウトソールは目詰まりしにくいように設計されています。
インソールは取り外し可能です。
かかと部分のプレートを踏むことで手を使わずにブーツが脱げます。
質量(g)1247.4
材質(アッパー)PVC
機能耐電撃性、耐滑
丈(cm)40.6
靴タイプブーツ
全長(mm)710~1225
アズワン品番8-1341-22
1個
¥13,380
税込¥14,718
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ