33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

品川電線KIV 38SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)100 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)38
1本(100m)
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブルIV撚り線タイプ38mm
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線 規格JIS C3307 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線
エコ商品
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格JIS C 3317 仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,298 税込4,728
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
1巻(10m)ほか
5,298 税込5,828
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V)600 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧3000V 周囲温度(℃)30 導体最高許容温度(℃)115
1巻(10m)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル 試験電圧(V/1分)3000
1巻
8,698 税込9,568
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
全長(m)100 規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠 試験電圧3000V 周囲温度(℃)30 導体最高許容温度(℃)115
1巻(100m)ほか
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ONE GAIN(ワンゲイン)38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット
エコ商品
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
電線仕様KIV38sq(AWG2) 端子R38-8
1セット
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(20m)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-124インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-112インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-124インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-148インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-148インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-112インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)太線、シース、ストリップ用替刃
用途WL-1IVエコ電線のストリップに 適合サイズ38(sq.)
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞> SIRC(サーク) 動画あり
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!三相3線の3本ある電線のうち、任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など 精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC200V / 400Vの正弦波、力率=1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30 保存温度(℃)-10~60 測定対象AC三相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替) 通信方式Bluetooth 使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱) 使用周囲温度(℃)-10~50 計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350 電圧レンジ(V)200 / 400 (DIP SW切替) 関連資料カタログ(1.17MB) 電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる 使用周囲湿度(%RH)20~80 電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IoT電力センサユニット DDS13シリーズ<省エネ大賞受賞> SIRC(サーク) 動画あり
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!。単相3線/2線の任意の電線2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。個別機器ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途個別機器ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など 質量(g)センサヘッド部:約75×2、制御通信ユニット部:約110 精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V / 200Vの正弦波、力率=1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30 保存温度(℃)-10~60 測定対象AC単相2線式/単相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替) 通信方式Bluetooth 使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱) 使用周囲温度(℃)-10~50 計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力 測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替) ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350 電圧レンジ(V)100 / 200 (DIP SW切替) 関連資料カタログ(1.17MB) 電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる ヘッド寸法(mm)センサヘッド:直径Φ43、長さ37 使用周囲湿度(%RH)20~80 電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)235 幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2 質量(g)410 切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【LG】。★パソコン。13U70P-GA74J。13U70P-GA74J1。13U70P-GA75J。13U70P-GR31J。13U70P-GR32J。13U70P-GR3CJ1。13U70P-GR51J。13U70P-GR54J。13U70P-GR54J1。13U70Q-GA73J。13U70Q-GA74J。13U70Q-GA74J1。13U70Q-GA77J。13U70Q-GR31J。13U70Q-GR54J。13U70Q-GR54J1。14U70Q-GR55J1。14U70Q-KA78J。14U70Q-KA78J1。14U70Q-KR35J。14U70Q-KR55J。14U70Q-KR55J1。14Z90N-VA74J。14Z90N-VR31J。14Z90N-VR32J。14Z90N-VR51J。14Z90N-VR51J1。14Z90N-VR52J。14Z90N-VR53J1。14Z90N-VR54J1。14Z90P-KA54J。14Z90P-KA54J1。14Z90P-KA55J。14Z90P-KA55J1。14Z90P-KR31J。14Z90P-NP56J。14Z90Q-GR31J。14Z90Q-KA78J1。14Z90Q-KR54J1。14Z90Q-KR55J。14Z95P-KA78J1。14Z95P-KR54J。14Z95P-KR55J。14Z95P-KR55J1。14Z95P-KR56J1。14Z95P-NP53J。14Z95P-NP56J。14ZB90R-MA51J1。14ZB90R-MA78J1。14ZB90R-MR54J。14ZB90R-MR54J1。14ZB90R-MR55J。14ZB90R-NP55J。15Z90N-VA72J。15Z90N-VR51J。15Z90N-VR51J1。15Z90N-VR52J。15Z90N-VR52J1。15Z95P-KA78J。15Z95P-KR56J1。16U70Q-KA56J。16U70Q-KA76J1。16U70Q-KA79J。16U70Q-KA79J1。16U70Q-KR53J1。16U70Q-KR55J。16U70Q-KR55J1。16U70Q-KR56J。16U70Q-KR56J1。16U70Q-KR5CJ1。16Z90P-KA52J1。16Z90P-KA54J。16Z90P-KA54J1。16Z90P-KA55J。16Z90P-KA55J1。16Z90P-KA56J1。16Z90P-KA75J。16Z90P-KA78J。16Z90P-KA78J1。16Z90Q-AA79J1。16Z90Q-KA76J1。16Z90Q-KA78J。16Z90Q-KA78J1。16Z90Q-KA79J。16Z95P-KA76J。16Z95P-KA78J。16Z95P-KA79J。16Z95P-KA79J1。16ZB90R-MA78J。16ZB90R-MA78J1。17Z90N-VA52J。17Z90N-VA72J。17Z90N-VA73J。17Z90N-VA74J。17Z90N-VA74J1。17Z90N-VA76J1。17Z90P-KA74J。17Z90P-KA76J。17Z90P-KA78J。17Z90P-KA78J1。17Z90P-KA79J。17Z90P-KA79J1。17Z90Q-AA79J1。17Z90Q-KA76J1。17Z90Q-KA78J。17Z90Q-KA78J1。17Z90Q-KA79J。17Z90Q-KD78J1。17Z90R-DA79J。17Z95P-KA76J。17Z95P-KA78J。17Z95P-KA78J1。17Z95P-KA79J。17Z95P-NP56J。17ZB90R-MA78J。17ZB90R-MA78J1。17ZB90R-NP55J。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BP350Q。UBK80。UBK90。UP970。★モニター。24GN600-B。24GN650-B。24GN650-BAJP。24GN65R-B。24GQ50F-B。24MD4KL-B。25GR75FG-B。27BP85UN-W。27EP950-B。27GL83A-B。27GL850-B。27GN600-B。27GN60R-B。27GN650-B。27GN65R-B。27GN800-B。27GP83B-B。27GQ50F-B。27GR75Q-B。27UL500-W。27UL550-W。27UL850-W。27UN880-B。27UP550N-W。27UP550-W。27UP600-W。27UP650-W。27UP850N-W。27UP850-W。27UQ850-W。28MQ750-C。28MQ780-B。29WL500-B。29WN600-W。29WP500-B。29WP60G-B。29WQ600-W。32EP950-B。32GN650-B。32GP750-B。32GP83B-B。32MP60G-B。32SQ730S-H。32SQ730S-W。32SQ780S-W。32UL500-W。32UL750-W。32UL950-W。32UN500-W。32UN550-WAJP。32UN650-W。32UN880-B。32UP550N-W。32UP550-W。34GL750-B。34GN73A-B。34GN850-B。34WL500-B。34WL75C-B。34WN650-W。34WN750-B。34WN780-B。34WP500-B。34WP550-B。34WP60C-B。34WP65C-B。34WP65G-B。34WP85C-B。34WP85CN-B。34WP88C-B。34WP88CN-B。34WQ60C-B。34WQ650-W。34WQ75C-B。35WN75C-B。35WN75CN-B。38WP85C-W。43SQ700S-W。43UN700-B。43UN700-BAJP。43UN700T-B。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
959 税込1,055
4日以内出荷

関連キーワード