83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm)3.1 概算質量(kg/km)0.19 素線径(mm)0.18 素線数50 定格電圧(V)600 導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧1500V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(50m)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
825 税込908
当日出荷

真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!
用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など 全長(mm)155 質量(g)100
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心
1巻(20m)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住電HSTケーブル(住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に 種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 荷姿たば 許容温度(℃)(導体最高)60 仕様鉛フリー 試験電圧(V/1分)1500 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DK-MSDIV38KIVAD ムキソケD IV 38 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 38 KIV用アダプタ
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)38 仕様KIV用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)24 質量(g)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

DK-MSDIV150KIVAD ムキソケD IV 150 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 150 KIV用アダプタ
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)150 仕様KIV用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)31 質量(g)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×31
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

DK-MSDIV60KIVAD ムキソケD IV 60 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 60 KIV用アダプタ
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)60 仕様KIV用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)31 質量(g)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

DK-MSDIV22KIVAD ムキソケD IV 22 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 22 KIV用アダプタ
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)22 仕様KIV用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)24 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ONE GAIN(ワンゲイン)ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル
エコ商品
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。 材質【ワニ口】ステンレス鋼 長さ(mm)【ワニ口】108 表面処理【ワニ口】銅メッキ 耐熱温度(℃)105 電線許容電流(A)100 芯線直径(Φmm)5.64 RoHS指令(10物質対応)対応 電線断面積(mm2)14 耐電圧(V)600以下 ケーブルサイズ(SQ)14
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-MSDIV14KIVAD ムキソケD IV 14 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 14 KIV用アダプタ
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)14 仕様KIV用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)24 質量(g)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×24
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

DK-MSDIV200KIVAD ムキソケD IV 200 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 200 KIV用アダプタ
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)200 仕様KIV用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)37 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×37
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

DK-MSDIV100KIVAD ムキソケD IV 100 KIV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 100 KIV用アダプタ
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)100 仕様KIV用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)31 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×31
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。
用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)。腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパー トラスコ品番690-7464 材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE) 全長(mm)163 緑・黒 適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0 適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)
1丁
1,790 税込1,969
当日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。 使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2 トラスコ品番123-8248 全長(mm)170 質量(g)220
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷

DK-MSDIV60AD ムキソケD IV 60 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 60 IV用アダプタ
IV/HIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)60 仕様IV/HIV用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)31 質量(g)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

DK-MSDIV22 ムキソケD IV 22 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 22
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)22 付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種) 材質本体:アルミ、刃:スチール 全長(mm)103 質量(g)124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×103 適合ドライバー3.6V 適合替刃S 剥き幅(mm)12~35
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

DK-MSDIV14AD ムキソケD IV 14 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 14 IV用アダプタ
IV/HIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)14 仕様IV/HIV用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)24 質量(g)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×24
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

DK-MSDKBS ムキソケD 替刃 S タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー 適合機種DK-MSDIV14・DK-MSDIV22・DK-MSDIV38 材質スチール 質量(g)2 適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷

DK-MSDIV38 ムキソケD IV 38 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 38
同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)38 付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種) 材質本体:アルミ、刃:スチール 全長(mm)104 質量(g)127 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×104 適合ドライバー3.6V 適合替刃S 剥き幅(mm)13~36
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

DK-MSDIV325AD ムキソケD IV 325 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 325 IV用アダプタ
IV/HIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)325 仕様IV/HIV用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)37 質量(g)52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×37
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

DK-MSDIV250EMAD ムキソケD IV 250 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 250 EMIE/F用アダプタ
EM IE/F用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)250 仕様EM IE/F用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)37 質量(g)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×37
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

DK-MSDIV22EMAD ムキソケD IV 22 EMIE/F用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 22 EMIE/F用アダプタ
EM IE/F用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)22 仕様EM IE/F用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)24 質量(g)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

DK-MSDIV22AD ムキソケD IV 22 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD IV 22 IV用アダプタ
IV/HIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。 適合ケーブルサイズ(mm2)22 仕様IV/HIV用アダプタ 材質本体:アルミ 全長(mm)24 質量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷