カテゴリ
- 電気材料(243)
- IV(36)
- KIV(26)
- 固定用ケーブル(6)
- 作業工具(117)
- 測定用品(67)
- パソコン/周辺機器(61)
- 制御機器(59)
- 物流用品(58)
- 空調・照明・電設資材(45)
- オフィス家具(42)
- 建材・エクステリア(22)
- 医療(21)
- 自動車補修部品(12)
- 建築金物(11)
- 電動工具(11)
- 学童・教育用品(10)
- 家電(8)
- 安全用品(7)
- エンジン工具(6)
- 店舗什器・備品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 介護用品(4)
- 溶接用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
長さ(m)
導体外径(Φmm)
1.1・1.8・2・3.4・6・6.0・6.7・6.8・7・18.2・20.7・21.2・26.4・33.2
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(12)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 三ツ星(2)
- 愛知電線(3)
- JAPPY(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 協和ハーモネット(3)
- エスコ(19)
- KHD(6)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(31)
- Panasonic(パナソニック)(124)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- TSUNODA(ツノダ)(18)
- タジマツール(TJMデザイン)(16)
- フルーク(FLUKE)(18)
- ホームテイスト(18)
- 共立電気計器(22)
- 山金工業(53)
- ブランドをもっと見る
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・三ツ星・愛知電線・JAPPY・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・協和ハーモネット・エスコ・KHD・SFCC(旧:昭和電線)・JEFCOM(ジェフコム)・Panasonic(パナソニック)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・TSUNODA(ツノダ)・タジマツール(TJMデザイン)・フルーク(FLUKE)・ホームテイスト・共立電気計器・山金工業・ブランドをもっと見る
「iv2」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(200m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
機器用ビニルコード KIV (短巻)
ユーボン(8件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1巻(20m)ほか当日出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。色グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1巻(200m)当日出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV
三沢電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(200m)当日出荷から11日以内出荷電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
ワイヤーストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。全長(mm)165質量(g)350
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
KIVケーブル
マリンテック¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き)
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥16,498税込¥18,1481台当日出荷安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂寸法(mm)Φ534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
IV撚り線タイプ22mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(200m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)当日出荷から3日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥48,980税込¥53,8781巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
ユニクロビクターチェン
ニッサチェイン¥6,998税込¥7,6981本当日出荷溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ユニクロビクターチェン30m2018年トラスコ掲載ページ2 0903



生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚
萩原¥12,980税込¥14,2781セット(2台)翌々日出荷チェアは、本革をリアルに再現したヴィンテージ風の合成皮革とサラッとした肌触りのファブリックの2種類の生地から選べるダイニングチェア2脚SET。ダイニングチェアとしてはもちろん、パソコンチェア、インテリアチェアとしても様々な場所で使えます。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。用途イス・チェア,ダイニングチェアとして。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×51×77.5(座面高:43)材質(座面)ウレタン材質(フレーム)スチール肘掛けの有無なしスタッキング可否不可機能なし脚の形状4本脚背もたれの形状クッション材質【フレーム】スチール【張地】<ファブリック>ポリエステル 合成皮革備考〇組立式〇アジャスター付幅(cm)47高さ(cm)77.5奥行き(cm)51座面高(cm)43
JUSTイルリガートルスタンド フリーストップ・ハンドル付き
プロシェア(ナビス/アズワン)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂材質(キャスター)エラストマー製パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き)寸法(Φ×mm)534×1120~2030
機器用ビニルコード IV
ユーボン¥9,198税込¥10,1181巻(50m)3日以内出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
600Vビニル絶縁電線 IV ミドリ
フジクラ・ダイヤケーブル¥39,980~税込¥43,978~1巻(300m)5日以内出荷一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
KIV 電気機器用ビニル絶縁電線
田中電線¥36,980税込¥40,6781巻4日以内出荷色(絶縁体)青全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(水中)1500規格/略称KIV
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
オーナンバ¥29,980税込¥32,9781巻(200m)4日以内出荷600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
...