カテゴリ
- 電気材料(23)
- IV(7)
- KIV(5)
- 固定用ケーブル(4)
- 作業工具(31)
- 測定用品(12)
- 制御機器(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 建築金物(9)
- 医療(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車補修部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
絞り込み
芯数(C)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- JAPPY(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- 城東テクノ(9)
- 入間川ゴム(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
- TRUSCO(5)
- ナビス(アズワン)(5)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(5)
- フルーク(FLUKE)(3)
- 大和プラスチック(3)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(3)
- SIRC(サーク)(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・JAPPY・タジマツール(TJMデザイン)・城東テクノ・入間川ゴム・MARVEL CORPORATION(マーベル)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・TRUSCO・ナビス(アズワン)・MARVEL R&D(ミノル工業)・フルーク(FLUKE)・大和プラスチック・プロシェア(ナビス/アズワン)・SIRC(サーク)・エスコ・ブランドをもっと見る
「iv60」の検索結果

ムキソケD IV 60
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)274寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M剥き幅(mm)18~33
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ムキソケD IV 60 IV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷IV/HIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
ムキソケD IV 60 KIV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷KIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
ムキソケD IV 60 EMIE/F用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷EM IE/F用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥34,980~税込¥38,478~1巻(10m)翌々日出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥46,980~税込¥51,678~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥37,980~税込¥41,778~1巻(10m)翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン式ロールスクリーン 遮光
SIS(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷日光を遮断する遮光性のロールスクリーン。遮光等級1級の遮光性能で、遮光率は99.99%以上!。コード式に比べて操作の負荷が少なく、高さの微調整も簡単。取り付け方法は、「天井付け」「正面付け」ができ、カーテンレールへの取り付けも可能です。ホワイト,カフェ,ブラウンの3カラーからお部屋にあった色を選択できます。材質アルミニウム、ポリエステル
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥37,980税込¥41,7781巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
診察台レザーカバー
ナビス(アズワン)¥7,798税込¥8,5781枚3日以内出荷から24日以内出荷アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)高さ(mm)【タレ】150
KIVケーブル
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能材質耐熱性PVC備考1mからの切り売り定格電圧(V)600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥43,980~税込¥48,378~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
MTW+H07V2-KAWM
KHD¥47,980~税込¥52,778~1巻(107m)3日以内出荷から4日以内出荷機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
耐油耐候性ゴム 6T×1m×20m
入間川ゴム¥117,599税込¥129,3591巻10日以内出荷フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。 耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。 耐寒性は少し劣ります。仕様●コード番号:307-0000729アズワン品番67-4908-01
耐油耐候性ゴム 8T×1m×20m
入間川ゴム¥156,799税込¥172,4791巻10日以内出荷フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。 耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。 耐寒性は少し劣ります。仕様●コード番号:307-0000730アズワン品番67-4908-02
耐油耐候性ゴム 3T×1m×20m
入間川ゴム¥117,599税込¥129,3591巻10日以内出荷フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。 耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。 耐寒性は少し劣ります。仕様●コード番号:307-0000726アズワン品番67-4907-97
耐油耐候性ゴム 10T×1m×20m
入間川ゴム¥195,999税込¥215,5991巻10日以内出荷フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。 耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。 耐寒性は少し劣ります。仕様●コード番号:307-0000731アズワン品番67-4908-03
耐油耐候性ゴム 1T×1m×20m
入間川ゴム¥53,199税込¥58,5191巻12日以内出荷フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。 耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。 耐寒性は少し劣ります。仕様●コード番号:307-0000723アズワン品番67-4907-94
耐油耐候性ゴム 4T×1m×20m
入間川ゴム¥78,399税込¥86,2391巻13日以内出荷フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。 耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。 耐寒性は少し劣ります。仕様●コード番号:307-0000727アズワン品番67-4907-98
丸トップ105 飾りじょうごIV型UT60
エスロン¥57,980税込¥63,7781箱(20個)6日以内出荷用途戸建・住宅用適合竪樋:UT60材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ丸105種類集水器シリーズ丸105
耐油耐候性ゴム 5T×1m×20m
入間川ゴム¥97,999税込¥107,7991巻13日以内出荷フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。 耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。 耐寒性は少し劣ります。仕様●コード番号:307-0000728アズワン品番67-4907-99
耐油耐候性ゴム 2T×1m×20m
入間川ゴム¥87,199税込¥95,9191巻13日以内出荷フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。 耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。 耐寒性は少し劣ります。仕様●コード番号:307-0000725アズワン品番67-4907-96
耐油耐候性ゴム 1.5T×1m×20m
入間川ゴム¥72,799税込¥80,0791巻13日以内出荷フタル酸エステルを意図的に添加しないことで環境対応基準に適合し、ニトリルゴムクラスの耐油性とエチレンプロピレンゴムクラスの耐候性を合わせ持ったゴムです。クロロプレンゴムの耐油性耐候性に勝り、同等価格の経済性も提供いたします。 耐油性が優れている。耐熱性、耐候性に優れています。 耐寒性は少し劣ります。仕様●コード番号:307-0000724アズワン品番67-4907-95
カテリープラスI.V. IV0608 60X80MM 35マイ
ニチバン¥5,498税込¥6,0481箱5日以内出荷柔軟性のあるポリウレタン不織布にひし形ウインドウを設けた高透湿性フィルムドレッシング。剥離紙を剥がしてそのまま両手に持って貼付できるキャリアレスなので、隙間なく密着して貼ることができます。末梢静脈、中心静脈、硬膜外麻酔カテーテルの穿刺部位固定に。滅菌固定用テープが3本付属。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218221301医薬品医療機器等法一般医療機器
グロ-バルケ-ブル
倉茂電工¥39,980税込¥43,9781巻(100m)7日以内出荷CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル用途機器内部配線用使用温度範囲(℃)【固定時】-15 ~105RoHS指令(10物質対応)対応
小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ
ナビス(アズワン)¥45,990税込¥50,5891個14日以内出荷お子様の身長に合わせてサイズを選べます。アルコールや次亜塩素酸酸で清拭ができます。アジャスター付きです。お子様に人気なアニマル柄も用意しています。仕様※組み立て式(要工具)材質マットカバー/防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約20耐荷重(kg)250kg
コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
カラフル診察台 ホットマット付き TE-Lシリーズ
ナビス(アズワン)¥52,990税込¥58,2891個24日以内出荷患者にヒンヤリ感を感じさせません。寝台部を温められるため、冬場も気持ちよく使用可能です。コントローラーは左右どちらにも付け替え可能です。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。仕様※組み立て式(要工具)材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)約23消費電力(W)50電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)250kg電源コード(m)2寸法(幅W×長さL)(mm)温熱部:550×1500温度調節範囲(℃)~約45
FKフローレンスケリー晴兼60cm4駒クローバー刺繍 IV
ローズ産業¥3,598税込¥3,9581本8日以内出荷FLORENCE KELLY クローバー刺繍の60cm晴雨兼用傘用途UVカット99.9%以上効果の1級遮光さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。質量(g)410縦(mm)800横(mm)100
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600