カテゴリ
- 電気材料(18)
- IV(6)
- KIV(3)
- 固定用ケーブル(4)
- 作業工具(23)
- 測定用品(9)
- 制御機器(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 自動車補修部品(2)
- 電動工具(2)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
絞り込み
芯数(C)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- TRUSCO(5)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- 大和プラスチック(3)
- ELPA(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- フジ矢(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- テンパール工業(2)
- イチネンTASCO(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- CHAUVIN ARNOUX(2)
- Martindale(2)
- ホームテイスト(2)
- ブランドをもっと見る
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・タジマツール(TJMデザイン)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・TRUSCO・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・大和プラスチック・ELPA・HIOKI(日置電機)・フジ矢・フルーク(FLUKE)・テンパール工業・イチネンTASCO・YAMAZEN(山善)・TSUNODA(ツノダ)・CHAUVIN ARNOUX・Martindale・ホームテイスト・ブランドをもっと見る
「iv60」の検索結果

ムキソケD IV 60
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)274寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M剥き幅(mm)18~33
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ムキソケD IV 60 IV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷IV/HIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
ムキソケD IV 60 KIV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷KIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
ムキソケD IV 60 EMIE/F用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷EM IE/F用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥34,980~税込¥38,478~1巻(10m)翌々日出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥46,980~税込¥51,678~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥37,980~税込¥41,778~1巻(10m)翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン式ロールスクリーン 遮光
SIS(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷日光を遮断する遮光性のロールスクリーン。遮光等級1級の遮光性能で、遮光率は99.99%以上!。コード式に比べて操作の負荷が少なく、高さの微調整も簡単。取り付け方法は、「天井付け」「正面付け」ができ、カーテンレールへの取り付けも可能です。ホワイト,カフェ,ブラウンの3カラーからお部屋にあった色を選択できます。材質アルミニウム、ポリエステル
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥37,980税込¥41,7781巻(10m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
KIVケーブル
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷柔軟性があり、取り回しが良好。JIS規格準拠の太径ケーブル。バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能材質耐熱性PVC備考1mからの切り売り定格電圧(V)600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥43,980~税込¥48,378~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
MTW+H07V2-KAWM
KHD¥47,980~税込¥52,778~1巻(107m)3日以内出荷から4日以内出荷機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
丸トップ105 飾りじょうごIV型UT60
エスロン¥57,980税込¥63,7781箱(20個)6日以内出荷用途戸建・住宅用適合竪樋:UT60材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ丸105種類集水器シリーズ丸105
カテリープラスI.V. IV0608 60X80MM 35マイ
ニチバン¥5,498税込¥6,0481箱5日以内出荷柔軟性のあるポリウレタン不織布にひし形ウインドウを設けた高透湿性フィルムドレッシング。剥離紙を剥がしてそのまま両手に持って貼付できるキャリアレスなので、隙間なく密着して貼ることができます。末梢静脈、中心静脈、硬膜外麻酔カテーテルの穿刺部位固定に。滅菌固定用テープが3本付属。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218221301医薬品医療機器等法一般医療機器
コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
FKフローレンスケリー晴兼60cm4駒クローバー刺繍 IV
ローズ産業¥3,598税込¥3,9581本8日以内出荷FLORENCE KELLY クローバー刺繍の60cm晴雨兼用傘用途UVカット99.9%以上効果の1級遮光さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。質量(g)410縦(mm)800横(mm)100
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
ケーブルカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
デスクサイドワゴン キャスター付き
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷から5日以内出荷デスクサイドやキッチンで活躍するマルチワゴン。棚板は約5cm間隔、11段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)付き。用途デスクサイドの補助ワゴン、デスクサイドラック、プリンターラックなどとしても。キャスターあり天板耐荷重(kg)15棚板耐荷重(kg)15天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×550
フレグラープランター受皿
大和プラスチック¥569税込¥6261個当日出荷から6日以内出荷素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特長。 飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。 豊富な形状・サイスバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、様々なガーデニングスタイルにお応えします。 底面給水機能付き フレグラープランターには、止水栓(スノコに付属)が付属しており、排水穴を塞ぐことで貯水スペースができ、水枯れを防止することができます。材質ポリプロピレン
非接触式検相器スリムタイプ
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から19日以内出荷光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1334電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7測定方式非接触式表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ使用電圧範囲(V)三相AC70~600V(正弦波、連続)RoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。用途銅線ケーブルの切断
非接触式検相器ワイドタイプ
HIOKI(日置電機)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から19日以内出荷光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1342電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)使用周波数(Hz)45~66測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ使用電圧範囲(V)三相AC70~1000V(正弦波、連続)RoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,758特価1個当日出荷から4日以内出荷割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。材質ナイロン
ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。用途銅線ケーブルの切断全長(mm)240質量(g)380アズワン品番65-2053-28切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
ケーブルハンディカッター
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。用途電気工事などのケーブル線切断作業に。細径の樹脂パイプの切断に。全長(mm)240トラスコ品番381-7644材質クロムバナジウム鋼質量(g)360切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
シングルソファ
YAMAZEN(山善)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から5日以内出荷シンプルな、アーム付き1人掛けソファ。1人暮らしのワンルームにも馴染むサイズ。人気色のアイボリーとブラックのベーシックなソファ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。用途ソファ、椅子として。贅沢なおうち時間に。ソファー 1人掛け 一人掛け シングルソファ シングル 肘付き ワンルーム 椅子 シンプル アイボリー ブラック材質本体枠:天然木、脚:スチール(紛体塗装)、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム・Sバネ質量(kg)5形式組立品耐荷重(kg)90背もたれ32cmアーム寸法(mm)床からアーム上までの高さ:550、アーム幅:55組立時間約10-20分脚長(cm)20本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×59×70座面高(cm)41座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×44
デジタル・マルチメータ
フルーク(FLUKE)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。 速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。 入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。測定方式平均値方式分解能(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV機能6000カウント・3~3/4桁、200kHzまでの周波数とデューティー・サイクルに対する%、抵抗・導通・およびダイオードテスト、10000μFの静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応、最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉、250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉、相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除、自動および手動のレンジ指定により最大限の柔軟性を実現、雑音交じりの信号を避け安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド、大きな数字と2段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上、高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ、入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告、バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード、すばやいバッテリー交換のための外蓋があり校正の密封性が保たれる、内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン最大値(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS交流電流(A)最大10(30秒まで:20)直流電流(A)最大10(30秒まで:20)ディスプレイデジタル:6000カウント・毎秒4回更新、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・>10Hz時の更新毎秒3回寿命アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間動作/保管温度(℃)-20~55/-40~60安全規格CAT IV 600 V CAT III 1000 V湿度範囲(%)0~90(0~35℃)、0~70(35~55℃)