材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)500
オートクレーブの可否可
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
IWAKI製の18mmリム付試験管が10本、小箱に入っています。
容量(mL)27
厚さ(mm)1.2
外径×全長(mm)18×180
1組(10本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状直口
耐熱温度(℃)約260
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
リム付試験管に1目盛1mLの目盛が付いています。
材質ほうけい酸ガラス
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
形状リム付
材質特殊フェノール樹脂 パッキン/SBR ライナー/PTFE
オートクレーブの可否可
電子レンジ不可
植物培養用平底タイプの試験管です。アルミ箔でシールする場合、リム付が適しています。
材質硼珪酸ガラス
形状リム付
キャップ9998CAPH410-28
外径×長さL(Φ×mm)32×230
アズワン品番61-9718-62
1箱(10本)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
仕様製品内容:シリコンコーティング済み培養試験管、サイズ(直径×長さ)(mm):Φ12×75
アズワン品番61-9719-05
1箱(1000本)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
透明度の高いポリプロピレン製です。
材質PP
オートクレーブの可否可能
仕様サイズ(幅×奥行×高さmm):195×75×185
アズワン品番61-9718-91
1個
¥7,098
税込¥7,808
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ