曜日別特売

EXLON-PVC AH105 チューブ

EXLON-PVC AH105 チューブ - イワセEXLON-PVC AH105 チューブ - イワセ

イワセのUL、CSA規格に承認されているエクスロン-PVC ULチューブと同等性能の原料を使用して作られたものであり、耐熱性、電気特性、難燃性等に非常に優れた電気絶縁用PVCチューブです。

用途
1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として
2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として
使用温度(℃)
-20~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
全28種類を絞り込む
内径(Φmm)
色
肉厚(mm)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
内径(Φmm)
肉厚(mm)
内径公差(mm)
肉厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78112451AH 105 5×6 透明1巻(300m)透明50.5+0.3、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112478AH 105 6×7 透明1巻(300m)透明60.5+0.4、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112591AH 105 7×8 透明1巻(300m)透明70.5+0.4、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112600AH 105 6×7 黒1巻(400m)黒60.5+0.4、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112706AH 105 7×8 黒1巻(300m)黒70.5+0.4、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112749AH 105 12×13.2 透明1巻(200m)透明120.6+0.5、-0.3±0.1
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112758AH 105 3.5×4.5 黒1巻(300m)黒3.50.5+0.3、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112828AH 105 9×10 透明1巻(200m)透明90.5+0.4、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112898AH 105 3×4 透明1巻(300m)透明30.5+0.3、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112925AH 105 3×4 黒1巻(300m)黒30.5+0.3、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112950AH 105 10×11.2 透明1巻(200m)透明100.6+0.4、-0.2±0.1
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113065AH 105 5×6 黒1巻(400m)黒50.5+0.3、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113169AH 105 4×5 透明1巻(300m)透明40.5+0.3、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113257AH 105 8×9 透明1巻(300m)透明80.5+0.4、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113379AH 105 2.5×3.5 黒1巻(300m)黒2.50.5+0.3、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113440AH 105 2×2.8 透明1巻(300m)透明20.4+0.2、-0.1±0.08
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113501AH 105 9×10 黒1巻(200m)黒90.5+0.4、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113607AH 105 2.5×3.5 透明1巻(300m)透明2.50.5+0.3、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113625AH 105 4.5×5.5 透明1巻(300m)透明4.50.5+0.3、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113641AH 105 4.5×5.5 黒1巻(300m)黒4.50.5+0.3、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113659AH 105 1.5×2.3 黒1巻(300m)黒1.50.4+0.2、-0.1±0.08
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113747AH 105 12×13.2 黒1巻(200m)黒120.6+0.5、-0.3±0.1
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113851AH 105 3.5×4.5 透明1巻(300m)透明3.50.5+0.3、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114009AH 105 4×5 黒1巻(300m)黒40.5+0.3、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114061AH 105 2×2.8 黒1巻(300m)黒20.4+0.2、-0.1±0.08
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114316AH 105 8×9 黒1巻(300m)黒80.5+0.4、-0.2+0.1、-0.08
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114438AH 105 1.5×2.3 透明1巻(300m)透明1.50.4+0.2、-0.1±0.08
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月30日
78114569AH 105 10×11.2 黒1巻(200m)黒100.6+0.4、-0.2±0.1
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする