「iws-2820m」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
    用途コンタクトピンの高精度な圧着に。適合端子オープンバレル端子JIS規格非適合全長(mm)175材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細線用電工ペンチ エーモン

    細線用電工ペンチ

    エーモン(21件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。
    用途細線(0.3sq以下)専用適合0.1~0.3mm全長(mm)約160材質(本体)S50C炭素鋼材質(グリップ)軟質塩化ビニール
  • 精密圧着ペンチ(ダイス交換式) ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ(ダイス交換式)

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
    用途極小ピンの圧着作業に。付属品六角レンチ対辺(2.5mm)材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 絶縁端子用 モノタロウ

    圧着工具 絶縁端子用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
    用途絶縁被覆付端子・スリーブ用販売区分業務用
  • 圧着ペンチ 多機能 モノタロウ

    圧着ペンチ 多機能

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
    用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0全長(mm)236質量(g)253
  • 圧着工具 ミニ モノタロウ

    圧着工具 ミニ

    モノタロウ(140件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
    用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5全長(mm)180質量(g)310材質炭素鋼
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1丁
    当日出荷
    M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。手のひらサイズのコンパクト設計。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
    用途小型のオープンバレル端子の圧着作業に。QI端子の圧着に。ハーネスの試作やコネクターの補修適合端子オープンバレル端子タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)160質量(g)115材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:48ダイス幅(mm)丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン

    オープンバレル型コンタクト用圧着工具

    ホーザン(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
    用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
  • 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン

    圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型)

    ホーザン(20件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
    適合電線AWG#28~#14タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)208質量(g)200仕様両面刻印トラスコ品番321-9992材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密圧着ペンチ(ダイスセット) ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ(ダイスセット)

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
    用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS本体寸法(mm)205×55×18本体質量(g)244(PAD-11S装着時)ケース寸法(mm)300×200×63全質量(g)910ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ

    工具 ターミナル用 多機能電装

    モノタロウ(152件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
    用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5全長(mm)213質量(g)400材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール販売区分業務用
  • 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1丁
    当日出荷
    グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    ミニ圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト
    用途絶縁端子用全長(mm)192質量(g)340使用範囲-使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
  • ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1丁
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)赤
  • 電工ペンチ エーモン

    電工ペンチ

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    電装品の取り付け・配線作業の必需品
    用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
  • PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PAPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1丁
    当日出荷
    ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用、フェルール用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業にクリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459適合4角クリンプ段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
  • 圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン

    圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
    適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)207質量(g)365トラスコ品番367-8326RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5