カテゴリ

  • 安全保護具(16)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「izano 2」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみヘルメット IZANO2 DICプラスチック

    折りたたみヘルメット IZANO2

    DICプラスチック(33件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
    用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ
  • IZANO CAP2防炎 DICプラスチック

    IZANO CAP2防炎

    DICプラスチック
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。 また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。 折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。 鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。 帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。 降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。 伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。 IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
    オレンジ質量(g)210折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
  • 折りたたみ式ヘルメット IZANO2 内装ライナーセット DICプラスチック

    折りたたみ式ヘルメット IZANO2 内装ライナーセット

    DICプラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    IZANO2用交換内装ライナーセットです。
    アズワン品番2-9937-21
  • IZANO CAP2 DICプラスチック

    IZANO CAP2

    DICプラスチック(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。 また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。 折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。 鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。 帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。 降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。 伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。 IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
    材質(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他サイズM/L質量(g)190標準頭囲(cm)57~62折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5
  • 折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(26件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    従来のヘルメットと変わらないデザイン性。 よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。 かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!
    用途作業用、防災用仕様収納袋付長さ(mm)277厚さ(mm)(収納時)74質量(g)約415規格厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)頭囲(cm)52~61RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
  • 放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定

    放射温度計 レーザーポイント機能付

    シンワ測定(22件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
    用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143電源単4アルカリ電池2本精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • 防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用 モノタロウ

    防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    国家検定合格品(飛来・落下用)の防災向けヘルメットです。 蛇腹形状でコンパクト(厚み約45mm)に折りたためるので、省スペースでA4サイズのパッケージに入っているのでオフィスの書庫などに収納しやすくなっています。 面倒なロック機能もなく、手で押すまたは直接頭に被って下方向に下げるだけでだけで、すばやくかつ簡単にヘルメットになります。折りたたむ際も手で簡単に折りたためますので、ロックを外すなどの手間が掛かりません。 ヘッドバンドはスライド式アジャスター付きなので、頭に合わせて後部で簡単に調節できます。 あご紐は、調節が簡単な絞りあご紐を採用しました。 衝撃吸収力を高めるため内側には発泡ライナーを使用しています。
    用途飛来落下物用、防災用ヘルメット材質ABSホワイト質量(g)約375タイプ絞りあご紐種類折りたたみ規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)281×210×132(折りたたみ時:45)頭囲(cm)55~64衝撃吸収ライナー使用区分飛来・落下物用
  • 墜落制止用器具 胴ベルト型 モノタロウ

    墜落制止用器具 胴ベルト型

    モノタロウ(14件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
    質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
  • 折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    折りたためば厚さわずか45mm、ワンアクションで組立できる、折りたたみヘルメットです。厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品。 備蓄に適した梱包サイズ(省スペース)を実現しました。前後から内側へ押すだけでヘルメットに変形します。
    用途防災用折りたたみヘルメット。仕様アゴヒモ:ワンタッチ式材質帽体/PP+PE樹脂、帽体中央カバー/ABS樹脂質量(g)約370種類折りたたみ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26.3×14.5×20折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×19.7×4.5頭囲(cm)52~61ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用
  • 携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130 谷沢製作所

    携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130

    谷沢製作所(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能 不織布製収納袋(水色)付き 頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
    仕様「保護帽の規格」合格品材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80質量(g)420(帽体295)種類折りたたみ適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)名入れひもタイプワンタッチ式バックル使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
  • 超高性能ヘルメット ヴェンティー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    超高性能ヘルメット ヴェンティー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(161件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
    質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
  • ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ

    ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応

    モノタロウ(168件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
    用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)370規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150適合頭囲(cm)53~64衝撃吸収ライナー材質(あごひも)ポリプロピレン名入れ販売区分業務用
  • ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウ

    ヘルメット アメリカンタイプ

    モノタロウ(108件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)種類アメリカンひもタイプワンタッチ衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質ABS樹脂適合頭囲(cm)54~61質量(g)350規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161ひさし長さ(mm)約40名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)販売区分業務用
  • 折りたたみヘルメット ブルーム トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    折りたたみヘルメット ブルーム

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    収納性、携帯性に優れた防災用折りたたみヘルメット。 ひもを引くだけで簡単に組み立てられます。
    用途飛来・落下物用仕様(アゴヒモ)ワンタッチ式サイズ(cm)52~61材質(カバー)(中央カバー)ABS樹脂材質(ヘッドバンド)合成樹脂材質(あごひも)合成樹脂材質(ハンモック)合成樹脂
  • オサメット ワンタッチ 加賀産業

    オサメット ワンタッチ

    加賀産業(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    緊急時にそのまま被るだけ。 あご紐が片手で安易に脱着可能なワンタッチタイプ。 収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。 A4サイズであらゆる場所に収納可能。 コンパクトで持ち運びにも最適。 国家検定合格品(飛来・落下物用)
    用途災害時の防災用ヘルメットに。材質ABS樹脂質量(g)375種類折りたたみ規格飛来・落下物用折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×45頭囲(cm)55~64ひもタイプワンタッチ使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×132使用区分防災用
  • 防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP” 谷沢製作所

    防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP”

    谷沢製作所(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    力いらずで簡単に立体化、折りたたみもワンタッチです。厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用」型式検定合格品です。タタメットを全面改修。ホイッスル(NIFCO製)つき。着用時も快適にフィットし、サイズ調整も簡単です
    用途防災用。緊急地震速報後の安全確保、帰宅困難者支援。サイズフリー(47~62cm対応)色(帽体)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):(立体時)235×292×151(収納時)332×35×221質量(g)375仕様反射ステッカー、ホイッスル付トラスコ品番453-7581材質帽体:ポリプロピレン(PP)種類折りたたみひもタイプワンタッチ
  • オサメット 絞り 加賀産業

    オサメット 絞り

    加賀産業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    緊急時にそのまま被るだけ。 収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。 A4サイズであらゆる場所に収納可能。 コンパクトで持ち運びにも最適。 国家検定合格品(飛来・落下物用)
    用途災害時の防災用ヘルメットに。質量(g)375規格飛来・落下物用折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×45ひもタイプしぼりあご紐使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×132
  • SYF内装 DICプラスチック

    SYF内装

    DICプラスチック
    1,398税込1,538
    1組
    当日出荷
  • コンパクメット 香彩堂

    コンパクメット

    香彩堂(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    場所要らず。分割収納厚さ約85mm、防災用としてご家庭・事務所に必携です。 ビジネスバッグに入れ、営業先、現場へと電車移動にも便利です。 組み、止め、被るの三拍子。組立簡単の優れもの。デスク脇、PCタワー上部などの空間にセットできます。 専用ライトも装着できて、夜間避難対策もクリアしています。
    仕様衝撃吸収ライナー付、ヘッドバンド一体型付属品収納用ナイロンバッグ材質(本体・止め具)ハイ・インパクトABS樹脂、(ヘッドバンド)ポリエチレン樹脂、(専用バッグ)ナイロン布質量(g)450規格厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用 墜落時保護用」型式検定合格品寸法(cm)29×23.5×15.4適合頭囲(cm)53~64
  • オサメット ホイッスル 加賀産業

    オサメット ホイッスル

    加賀産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    緊急時にそのまま被るだけ。 あご紐は緊急時にホイッスルとして使用可能です。 収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。 A4サイズであらゆる場所に収納可能。 コンパクトで持ち運びにも最適。 国家検定合格品(飛来・落下物用)
    用途災害時の防災用ヘルメットに。質量(g)375規格飛来・落下物用折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×45使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×132
  • プラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズ Amipolymer

    プラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズ

    Amipolymer
    9,998税込10,998
    1箱(15m)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    各種規格に準拠しています。▼FDA 21 CFR 177.2600. E.P.3.1.9. USP CLASS 87(IN VITRO)。▼DMF#26201. GERMAN BFR. XV. ISO 10993-3 GENOTOTOXICITY. ISO 10993-10 SENSITIZATION。▼FRANCE ARRETE DU 25. ISO 10993-4 HEMOLYSIS. ISO 10993-11 SYSTEMIC TOXICITY。▼RoHS. ISO 10993-5 CYTOTOXICITY. TSE/BSE Free. NSF-51
    材質プラチナシリコーンゴム
  • 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 長方形 萩原

    【台座のみ】収納付き 小上がり畳 長方形

    萩原
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    「タタミ座」専用台座
    用途収納付き小上がり畳「タタミ座」専用の台座です。別売りの65×65cm置き畳と組み合わせることで、くつろぎの和空間と収納スペースを両立できます。正方形・長方形の2サイズを用意し、リビングの小上がりスペースやベンチ風、ベッド風など、ライフスタイルに合わせた自由なレイアウトが可能。フタを開けると大容量の収納スペースがあり、衣類や小物、おもちゃなどをすっきり整理できます。畳と台座を分けた二層構造のため、畳部分だけの交換にも対応。台座はナチュラル・ブラウン・ブラックの3カラーから選べます。寸法(cm)65×130×24滑り止め効果置き畳のみあり組成本体:プリント紙化粧パーティクルボード
  • 【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形 萩原

    【台座のみ】収納付き 小上がり畳 正方形

    萩原
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    「タタミ座」専用台座
    用途収納付き小上がり畳「タタミ座」専用の台座です。別売りの65×65cm置き畳と組み合わせることで、くつろぎの和空間と収納スペースを両立できます。正方形・長方形の2サイズを用意し、リビングの小上がりスペースやベンチ風、ベッド風など、ライフスタイルに合わせた自由なレイアウトが可能。フタを開けると大容量の収納スペースがあり、衣類や小物、おもちゃなどをすっきり整理できます。畳と台座を分けた二層構造のため、畳部分だけの交換にも対応。台座はナチュラル・ブラウン・ブラックの3カラーから選べます。寸法(cm)65×65×24滑り止め効果置き畳のみあり組成本体:プリント紙化粧パーティクルボード
  • フレーバーライフ 精油 ベチバー 3mL フレーバーライフ

    フレーバーライフ 精油 ベチバー 3mL

    フレーバーライフ
    1,598税込1,758
    1個(3mL)
    6日以内出荷
    雨上がりの土の香りを思い起させる、重厚で深みのある香りです。夜寝る前に香りをかぐと、心が落ち着き深く沈みこむようなリラックス感を覚える人が多い精油です。香りが強く、少量でも充分に香りますので、お部屋全体に香りを広げるよりも、お休み前に枕元などで使用するのがおすすめです。※香りが強いので少量から使用することをおすすめいたします。香りの相性。単体よりもブレンドして使われることが多く、ローズやゼラニウムなど透明感のある甘い香りとブレンドすると重厚感のある華やかな香りになり、ラベンダーやマジョラムなど甘みのあるハーバル調の香りとブレンドすると落ち着いた華やかさを感じられる香りになります。学名:Vetiveria zizanoides。原産国:スリランカ。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:根。「AEAJ表示基準適合認定精油」
    用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙青・茶質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×60配合配合精油:ベチバー
  • フレーバーライフ 精油 ベチバー 10mL フレーバーライフ

    フレーバーライフ 精油 ベチバー 10mL

    フレーバーライフ
    2,998税込3,298
    1個(10mL)
    6日以内出荷
    雨上がりの土の香りを思い起させる、重厚で深みのある香りです。夜寝る前に香りをかぐと、心が落ち着き深く沈みこむようなリラックス感を覚える人が多い精油です。香りが強く、少量でも充分に香りますので、お部屋全体に香りを広げるよりも、お休み前に枕元などで使用するのがおすすめです。※香りが強いので少量から使用することをおすすめいたします。香りの相性。単体よりもブレンドして使われることが多く、ローズやゼラニウムなど透明感のある甘い香りとブレンドすると重厚感のある華やかな香りになり、ラベンダーやマジョラムなど甘みのあるハーバル調の香りとブレンドすると落ち着いた華やかさを感じられる香りになります。学名:Vetiveria zizanoides。原産国:スリランカ。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:根。「AEAJ表示基準適合認定精油」
    用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙青・茶質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70配合配合精油:ベチバー
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 12, ピッチ円直径 12mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 12, ピッチ円直径 12mm

    RS PRO
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro スチール 12 歯スパーギア、 12 mm ピッチダイ、 14 mm ハブ径、 6 mm ボア径。RS Pro のこのメートル系スパーギアは、滑りにくい高透過効率を実現するように設計されています。速度の変動に焦点を当てたギアシステムや、位置システムでトルクをかけて分解能と精度を上げるのに最適です。 黒酸化仕上げの EN8 ステンレススチール製のスパーギアは、頑丈で弾性に優れています。ストレート歯を備えているので、動作がスムーズです。これは外径とホブ径がともに 14 mm のホブタイプのピニオンです。このギアは、表面幅 10 mm のためにホブベッドされ、カッターランアウトがあります。スパーギアを使用しているときの首振りを減らすことができます。 このギアは、円筒形のギヤ歯の許容差に関して DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization ) 3962 に準拠しています。ギアモーターやギアポンプに使用されています。特長と利点. RS Pro メートルスパーギア .高品質スチール製 . 12 歯 . 20 ° の圧力角度 . 1.0 のピッチモジュール .ピッチの直径は 12 mm です .ハブ径: 14 mm .ボア径: 6 mm .幅 10 mm の面 . 569 N/mm 2 の最小伸張強度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様モジュール = 1歯の数 = 12材料 = スチールボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 12mmハブ径 = 14mmフェイス幅 = 10mm
  • FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module SPARKFUN

    FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module

    SPARKFUN
    68,980税込75,878
    1個
    33日以内出荷
    Description。The FLIR Lepton(R)2.5 - Thermal Imaging Module is a radiometric-capable long wave infrared(LWIR)camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is less expensive than traditional IR cameras. With a focal plane array of 80x60 active pixels, this Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal image sensor. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and non-contact temperature data in every pixel.。For large quantities:We currently have a limit of one per customer order on the FLIR Lepton 2.5 module due to supply chain issues as a result of COVID-19. If you need to place a distributor order please contact your sales rep and they will assist you. For bulk order for this module please visit our Volume Pricing Page for inquiries of stock. At this time, we cannot guarantee orders for this module but we will do what we can to work with you in fulfilling your request.。Features。Effective Frame Rate:8.6 Hz(commercial application exportable)。Input Clock:25-MHz nominal, CMOS IO Voltage Levels。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Pixel Size:17 μm。Radiometric Accuracy:High gain:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical)Low gain:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range:-10-140 ℃(high gain); up to 450℃(low gain)typical。Spectral Range:Longwave infrared, 8 μm to 14 μm。Temperature Compensation:Automatic. Output image independent of camera temperature.。Thermal Sensitivity:<50 mK(0.050° C)。Video Data Interface:Video over SPI。Control Port:CCI(I2C-like), CMOS IO Voltage Levels。Package Dimensions - Socket Version(w×l×h):11.8×12.7×7.2 mm。Mechanical Interface:32-pin socket interface to standard Molex(R)socket。Non-Operating Temperature Range:-40 ℃ to +80 ℃。Optimum Temperature Range:-10℃ to +80℃。Shock:1500 G @ 0.4 ms。Array format:80×60, progressive scan。FOV - Diagonal:63.5°。FOV - Horizontal:50°(nominal)。Image Optimization:Factory configured and fully automated。Non-Uniformity Correction(NUC):Automatic with shutter。Sensor Technology:Uncooled VOx microbolometer。Solar protection:Integral。Input Supply Voltage:2.8 V, 1.2 V, 2.5 V to 3.1 V IO。Power Dissipation:150 mW(operating), 650 mW(during shutter event), 4 mW(standby)
    アズワン品番67-0427-21