【台座のみ】収納付き 小上がり畳 長方形
「タタミ座」専用台座
- 用途
- 収納付き小上がり畳「タタミ座」専用の台座です。別売りの65×65cm置き畳と組み合わせることで、くつろぎの和空間と収納スペースを両立できます。正方形・長方形の2サイズを用意し、リビングの小上がりスペースやベンチ風、ベッド風など、ライフスタイルに合わせた自由なレイアウトが可能。フタを開けると大容量の収納スペースがあり、衣類や小物、おもちゃなどをすっきり整理できます。畳と台座を分けた二層構造のため、畳部分だけの交換にも対応。台座はナチュラル・ブラウン・ブラックの3カラーから選べます。
- 寸法(cm)
- 65×130×24
- 滑り止め効果
- 置き畳のみあり
- 組成
- 本体:プリント紙化粧パーティクルボード
- 内容量
- 1個
注意
※こちらは「台座のみ」の販売です。※畳は付属していません。別売の65×65cmサイズの置き畳(1台につき2枚)と併せてご使用ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ































![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)
![おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888688-260804-02.jpg)