カテゴリ

  • 機構部品(6)
    • パイプラックシステムパーツ(4)
  • 建築金物(7)
    • パイプソケット(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • ABS樹脂パイプ(1)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-103 s」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックソケット フジテック・ジャパン

    ブラックソケット

    フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト形状ソケット仕上黒焼付塗装
  • 長ソケットブラック フジテック・ジャパン

    長ソケットブラック

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状ソケット色ブラック仕上黒塗装
  • イレクター Φ28 アジャスター 矢崎化工

    イレクター Φ28 アジャスター

    矢崎化工(11件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は20mmです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック・鉄質量(g)32耐荷重(kg)50表面処理三価クロメート
  • パイプソケット ブラック ハイロジック

    パイプソケット ブラック

    ハイロジック
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
    材質亜鉛ダイカスト形状ソケット色ブラック
  • ブラックソケット フジテック・ジャパン

    ブラックソケット

    フジテック・ジャパン
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト形状ソケット色ブラック仕上ブラック焼付き塗装
  • ブラック丸パイプ 光モール

    ブラック丸パイプ

    光モール(47件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスソケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスソケット 黒(つや消しブラック)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥489税込¥538
    1セット(2個)
    当日出荷
    黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
    用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具材質ステンレスSUS304形状ソケット呼び32mm寸法A(mm)60.5寸法t(mm)0.7寸法D(mm)4.5寸法B(mm)32.5寸法C(mm)23寸法P(mm)41.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
  • ロングソケット フジテック・ジャパン

    ロングソケット

    フジテック・ジャパン(27件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス、止ネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状ソケットタイプ貫通穴仕上クロームメッキ
  • アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 プレートブラケット

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
    適合機種TSF30材質ステンレス厚さ(mm)3適合ボルト六角穴付きボルト
  • SプレートブラケットS-T型 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-T型

    SUS(エスユーエス)
    ¥499税込¥549
    1個
    9日以内出荷
    材質SUS304質量(g)96
  • イレクター Φ28 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ28 メタルジョイント

    矢崎化工(40件のレビュー)
    ¥428~税込¥471~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • OAラベル Sエコノミー スマートバリュー

    OAラベル Sエコノミー

    スマートバリュー
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(500枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘビーユーザーにおすすめ。500枚入エコノミータイプ。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類OAシートラベル白色度(%)約80紙質上質紙坪量(g/m2)118紙厚(μm)124ラベル厚(mm)0.071入数500シートシートサイズA4適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写プリンタ
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ソケット ハイロジック

    ソケット

    ハイロジック(11件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    付属品取付ビス付材質亜鉛ダイカスト製形状ソケット
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC型式拡散反射タイプ品名センサヘッド種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • サーミスタ Vishay NTC VISHAY

    サーミスタ Vishay NTC

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 小型レーザ変位センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型レーザ変位センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    アプリケーション事例をご紹介! 高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します 基本性能 機能 高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
    付属品レーザ警告ラベル:1セット材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC規格CE、FDA保護構造IP67((IEC)出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)短絡保護装備(自動復帰式)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作ON時(出力動作時)にオープンデジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)温度特性±0.08% F.S./℃耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下出力表示灯黄色LED×3受光素子CMOSイメージセンサ絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間
  • ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    3日以内出荷から82日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
  • ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
  • デスクマットノングレア ジョインテックス

    デスクマットノングレア

    ジョインテックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止加工で作業効率UP!デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。
    機能抗菌表面処理ノングレア加工表面:反射防止+抗菌、裏面:非転写処理繰り返し・詰め替え対応
  • フォレストステージ コーナー WILD

    フォレストステージ コーナー

    WILD
    ¥979税込¥1,077
    1個
    4日以内出荷
    コーナーに設置でスペースを上手に活用。左右どっちでもOKリバーシブル
    材質天然木
  • カワサキ トートバッグ小 Kawasaki

    カワサキ トートバッグ小

    Kawasaki
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    お弁当箱など小物を入れられる内ポケット付きの便利なサイズ。鍵などをひっかけるのに便利なループ付き
    材質コットン12オンス(370g/m2)寸法(mm)本体:300×200×100、持ち手:25×290サイズS
  • ローラチエーン BIGM(丸山製作所)

    ローラチエーン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格RS3551リンク図解NoG-5 535L 粒剤変速機操作レバー部品 ローラチエーン_No.16、MSC1-105S 走行駆動部品 ローラチエーン_No.21、MSC1-104 ソウコウブクミタテ部品 ローラチエーン_No.43A、MSC1-103DW 走行駆動部品 ローラチエーン_No.35、G-5 530L 粒剤変速機操作レバー部品 ローラチエーン_No.16、G-5S 535J 粒剤変速機操作レバー部品 ローラチエーン_No.16、G-5S 530J 粒剤変速機操作レバー部品 ローラチエーン_No.16、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 ローラチエーン_No.35
  • ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥449税込¥494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.8X10図解NoBSA-420JSG G-4 G-4関係 調量部品_No.9、G-4S 調量部品 ナベコネジ(+)_No.9、MSC1-102DW 巻取機部品 ナベコネジ(+)_No.21、G-5S 530J 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、MSC1-103DW 巻取機部品 ナベコネジ(+)_No.11、G-5S 535J 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.19、G-5 530L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、SSA-Z500DX-1 遮断板1部品_No.36、PCT-100 PCターミネーター 本体部品_No.39、PCT-140 本体部品_No.32、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量取付部品_No.5、BSA-651 951シリーズ G-6 調量部部品_No.9、G-5 535L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.19、SSA-Z500DX 遮断版1部品_No.36、G-5 535L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.5、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.9など