用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途クーラーキャップ
材質アルミ
材質/仕上ABS/ベロアニッケル
形状キャップ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
材質ステンレス(SUS304)
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
足回り、すべり止めです。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質ゴム、プラスチック
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
用途Φ28イレクターパイプの端末用キャップとして。
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)3
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
材質プラスチック
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
規格B013-12
部品名称ボウスイキヤツプB013-12
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.14MB)
図解NoVSM110-15-1 電装品部品_No.31、SSA-α510XM-2A 噴頭,分水器部品_No.12、SSA-α510DX 計器パネル,シート部品_No.14、VSA120-11 メータパネル部品_No.14、VSM110-15K 電装品部品_No.31、GX-1500J 希望付属品 1部品_No.22、SSA-α510DX M-A 計器パネル,シート部品_No.14、VSM110-15 操作ボックス部品_No.22、VSM110-15S 電装品部品_No.31、SSA-α510 計器パネル、シート部品_No.14、MTA-1 本体部品_No.32、VSM-1020 操作パネル・スロットルレバー部品_No.35、SSA-α510-110 メータパネル部品_No.38、VSM-1010 操作パネル・スロットルレバー部品_No.24、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.43、SSA-α510 M-A 計器パネル,シート部品_No.14、GX-1500J 電装品部品_No.80、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.43、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.43
1個
¥489
税込¥538
9日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類クーラーキャップ
材質(本体)ABS樹脂
色ホワイトグレイ
材質(パッキン)エラストマー
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)110
作動方式複動片ロッド
PoEの有無を数秒で確認できます。
電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。
IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。
UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
アズワン品番65-2167-45
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
関連キーワード