カテゴリ

  • メカニカル部品(62)
  • オフィス家具(41)
  • バイク純正部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 自動車純正部品(11)
  • 機構部品(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-117」の検索結果

212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクタ B0J-F117G-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ B0J-F117G-00YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
ジョイント FJシリーズ 長野計器ジョイント FJシリーズ長野計器(17件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
単管たれ幕 セフテック単管たれ幕セフテック
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)30
ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4.8×20mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4.8×20mm (2本入)サンフレックス(2件のレビュー)
659税込725
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。材質ダイヤ電着形状円筒型高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4.8
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO旧JIS用・両面非転写デスクマットTRUSCO
8,298税込9,128
1枚
当日出荷
マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
厚さ(mm)1.8材質/仕上軟質ポリ塩化ビニール(PVC)繰り返し・詰め替え対応
カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス鋼仕上#240研磨
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ) 森松デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)森松
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。
厚さ(mm)1.5仕様新JIS用材質オレフィン系樹脂半透明繰り返し・詰め替え対応
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1枚
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
44,980税込49,478
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
カップリング(薄鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)カップリング(薄鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
電線管相互の接続のために使用します。
材質SUS304および相当品
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
2,610税込2,871
1本(5本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
900x427x  50mm 下置き用ダブルベース エスコ900x427x 50mm 下置き用ダブルベースエスコ
15,500税込17,050
1台
当日出荷
仕様調整しても床とのすき間の出ない2重構造です。EA954DJ用ベースアジャスター付寸法(mm)900×427×50質量(kg)6.4アズワン品番64-2288-08
ハンドタップ (HSS/中) エスコハンドタップ (HSS/中)エスコ
1,350税込1,485
1本
翌日出荷
中タップ(喰付4-5P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
材質HSS (ハイス)幅(mm)2.1全長(mm)32
デスクマットノングレア ジョインテックスデスクマットノングレアジョインテックス
8,898税込9,788
1枚
3日以内出荷
反射防止加工で作業効率UP!デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。
機能抗菌繰り返し・詰め替え対応
MH23S ワゴンR レクサスタイプ ダイヤモンドLEDイカリングプロジェクターヘッドライト(クローム) クリスタルアイMH23S ワゴンR レクサスタイプ ダイヤモンドLEDイカリングプロジェクターヘッドライト(クローム)クリスタルアイ
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ MH23S ワゴンR用レクサスタイプ ダイヤモンドSMDリングプロジェクターヘッドライトです。ポジションONでレクサスLS600hタイプの3連プロジェクターと超高輝度SMD型LEDイカリング縦型3連LEDポジションが点灯。その爆光のインパクトは市販品ではNo,1です。L字型に点灯するポジションランプが特徴のヘッドライトです。大型プロジェクター、室内から上下の光軸が可能な電動レベリングモーターも装備。新品左右セットレクサスLS600hタイプ3連プロジェクターSMD型LEDイカリング(両側LED48発)3連LEDポジション大型プロジェクター(ロー、ハイ兼用)H9電球付属電動レべリングモーター付きハロゲン車用クロームタイプ【適合車種】MH23S ワゴンR (AZワゴン)ハロゲン車用純正HID車は配線加工など必要です。
グリーン購入法適合
M3.5x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本) エスコM3.5x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本)エスコ
285税込314
1パック(25本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-117
100x100x 54mm コーナーガード(灰) エスコ100x100x 54mm コーナーガード(灰)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
用途コーナーの保護・安全対策にグレー材質NBRスポンジ厚さ(mm)14仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-117寸法(mm)100×100×54質量(kg)44
ジョイント FJ11シリーズ 長野計器ジョイント FJ11シリーズ長野計器
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ジョイント FJ11シリーズ 長野計器ジョイント FJ11シリーズ長野計器
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):Rc1/4×Rc3/8●材質:黄銅アズワン品番65-4310-23
SNOOPYカーニバル AXS(アークス)SNOOPYカーニバルAXS(アークス)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
バイク用ヘルメット
適合バイク:スクーターから大型バイク全排気量対応材質ABSサイズ(cm)57~58 SMサイズ規格安全基準:SG規格適合品安全規格JIS2007安全規格対応
Tボルトコンスタントテンションクランプ エスコTボルトコンスタントテンションクランプエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
M8/288mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM8/288mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)50ねじ穴間隔(mm)288
SMX3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC117J APC(シュナイダーエレクトリック)SMX3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC117JAPC(シュナイダーエレクトリック)
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)22.27出力【バッテリ出力電圧】120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
フリーRレール 遮断機式用自在ジョイント BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 遮断機式用自在ジョイントBAUHAUS(マツ六)
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
連続した手すりを可能とするジョイント
用途屋外に使用するジョイント商品になります。材質アルミ合金、AES樹脂、PE樹脂寸法(mm)高さ46×厚さ46全長(mm)118.8適合サイズ丸棒・支柱:34
アッシュトレー J11-78287-00 YAMAHA(ヤマハ)アッシュトレー J11-78287-00YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
連結アーム(A8J1173) 新日軽(LIXIL)連結アーム(A8J1173)新日軽(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズアルプラ70MS
(96374)カバー,ミラー ボデー LH ニッサン(96374)カバー,ミラー ボデー LHニッサン
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
(96373)カバー,ミラー ボデー RH ニッサン(96373)カバー,ミラー ボデー RHニッサン
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
(BY570)ラジエター アッセンブリ、 ニッサン(BY570)ラジエター アッセンブリ、ニッサン
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
Toshiba Pチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 2 A, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ 東芝Toshiba Pチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 2 A, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ東芝
689税込758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 225 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = UFM実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 800 mW動作温度 Max = +150 ℃MOSFET Pチャンネル、SSM3Jシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント FJ11シリーズ 長野計器ジョイント FJ11シリーズ長野計器
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):Rc1/4×Rc3/8●材質:SUSアズワン品番65-4310-24
Jスプリング JBシリーズ JB-117 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-117東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.29自由長(mm)19.1初張力(N)0.6総巻数(巻)19.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)4.4使用長さ(mm)32
Jスプリング JAシリーズ JA-117 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-117東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.28自由長(mm)20総巻数(巻)10外径(mm)5内径(mm)4.2入数(個)20線径(mm)0.4使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)12.1
FAT BABY CRAW (ファットベービークロー) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)FAT BABY CRAW (ファットベービークロー)Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
ベビークローをよりパワーアップさせたモデルで、サイズ感はコンパクトでカバーに入れやすくもボディ幅が太くなった分、アクションの押しが強いのと、カバーに対してのスナッグレス効果も高まったモデルになってます。テキサスリグによるカバー打ちにオススメのモデルです。Text by 伊豫部健
入数1パック/7本入り
3inch Angry Stick (アングリースティック) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)3inch Angry Stick (アングリースティック)Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
プロトタイプでの試釣では川口プロが長野県の野尻湖でスモールマウスを爆釣させると同時に、なんと60cmオーバーのラージマウスもヒットさせ話題になっています。 その特徴は全てのリグに対応できる事と、際立ったロールアクションとウォブリングアクションにあります。ロールアクションはクリアーレイクやスレたフィールドで、ウォブリングアクションは濁った水や活性の高い時に効果的ですが、アングリースティックはジグヘッドにセットして小刻みなシェイクを加えるとロールアクションになり、マス針にセットするアンダーショットやノーシンカーではウォブリングアクションが強くなります。 さらにナチュラル微波動を出すことの出来るピンテール部はネコリグなどで、タカシェイクをすることによってスレきった天才君もゲットすることができるでしょう。
入数1パック/10本入り
ノートチェア エクストラハイバック 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 クロスPV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキノートチェア エクストラハイバック 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 クロスPV ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
109,800税込120,780
1台
20日以内出荷
幅(mm)680質量(kg)16.7高さ(mm)1065奥行(mm)625グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノートチェア エクストラハイバック 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキノートチェア エクストラハイバック 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
20日以内出荷
幅(mm)680材質/仕上●ショルダーレスト・座:布地張り(SA) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)16.7高さ(mm)1065奥行(mm)625材質(脚)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(背)布地張り(SA)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付