カテゴリ
- 機構部品(6)
- パイプラックシステムパーツ(4)
- パイプラックシステム用パイプ(1)
- 自動車純正部品(116)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- 制御機器(96)
- 切削工具(28)
- 自動車補修部品(25)
- 農業機械(25)
- バイク部品(23)
- メカニカル部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- バイク純正部品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 作業工具(5)
- 測定用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- カー用品(3)
- 物流用品(2)
- 住設機器(2)
- 家電(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 矢崎化工(5)
- SMC(78)
- ホンダ(60)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- MAZDA(マツダ)(25)
- エスコ(20)
- HARWIN(20)
- トヨタ(19)
- CKD(17)
- Gクラフト(14)
- ニッサン(13)
- イスカル(10)
- 三共製作所(10)
- EPCOS(10)
- YIJIA(9)
- KEMET(8)
- omron(オムロン)(6)
- スズキ(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「j-12a」の検索結果

イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42 メタルジョイント
矢崎化工¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ42イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品
マル信無線電機(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷から32日以内出荷区分電圧/2種類丸型定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
イレクター Φ42 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ42イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
北川鉄工所¥11,980税込¥13,1781セット(3個)当日出荷から8日以内出荷パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
錆転換剤 (金属保護)
エスコ¥2,950税込¥3,2451本当日出荷酸性。5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。塗料の下塗り剤として使用可能。船舶、タンク、配管、クレーン、トラック、農機具などの錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です。色乳白色内容量(mL)236耐熱温度(℃)120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):76mm材質SUSF304質量(g)約1470適合規格JIS B2220外径D(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)100最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
ワイヤークランプ
エスコ¥29,100税込¥32,0101個翌々日出荷ラウンドアイタイプ。材質鍛造鋼全長(mm)166質量(g)850使用ロープ径(mm)3~9引張強度(kN)(1000kg)(9.81リング径(Φmm)22
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
エスコ¥3,400税込¥3,7401本翌日出荷アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
(20350)ポスト マフラーASSY
ニッサン¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,898税込¥2,0881袋(20個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 75.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMCJ12A
TAIWAN SEMICONDUCTOR¥1,798税込¥1,9781箱(20個)7日以内出荷仕様過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0ピン数(ピン)2動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)12最大クランピング電圧(V)19.9最小ブレークダウン電圧(V)13.3ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)75.3最大逆漏れ電流(μA)5方向性タイプ単方向
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMBJ12A
BOURNS¥53税込¥581個7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)RoHS指令(10物質対応)対応
換気口用フィルター換気カバー
エスコ¥3,400税込¥3,7401パック4日以内出荷既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します(スギ花粉ならば90%以上除去)。フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。材質ASA樹脂
カムラック継ぎ足し用治具(CJ)
加茂精工(KAMO)¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷カムラック継ぎ足し用治具用途複数本のカムラックを使用する際のラック連結部のピッチ出しに使用します。材質S50C表面処理黒色クロム皮膜処理
...
























![No2x32mm/5/16"Hex [+]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542513-210428-02.jpg)