カテゴリ

  • バイク部品(184)
  • オフィス家具(183)
  • 制御機器(181)
  • 配管・水廻り設備部材(176)
  • パソコン/周辺機器(132)
  • メカニカル部品(125)
  • 農業機械(121)
  • 機構部品(101)
  • 切削工具(98)
  • 空調・照明・電設資材(63)
  • 自動車補修部品(51)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 物流用品(36)
  • 建築金物(36)
  • 研磨材(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 測定用品(22)
  • 作業工具(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 卓上消耗品(14)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 安全標識(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • 日用品(4)
  • カー用品(4)
  • 家電(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「j-16」の検索結果

1,823件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145J 16PR LM305 サンゼロゴ トラックタイヤ LONGMARCH

    LONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145J 16PR LM305 サンゼロゴ トラックタイヤ

    LONGMARCH
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    ・耐摩耗性を省メンテナンス性を向上させた汎用ラグタイヤ。・耐石噛み損傷性能と摩耗末期の外観を重視。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
    用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145J 16PR LM305タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145J 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
  • 45-320.1J16 EAO

    45-320.1J16

    EAO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー(JIS)

    モノタロウ(146件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
    材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • 自在ブッシュ デンカエレクトロン

    自在ブッシュ

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    399税込439
    1セット(10本)
    当日出荷
    開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
    材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
  • ショートバー(端子台用) パトライト(PATLITE)

    ショートバー(端子台用)

    パトライト(PATLITE)(18件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    コモン配線に便利な渡り金具です。
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
    用途ねじとチューブの接続形状ソケットエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント モドトラス

    ヤマヒロ(9件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(1000個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 目玉クリップ コクヨ

    目玉クリップ

    コクヨ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(60個)
    当日出荷
    箱入りタイプ。大型。とじ枚数220枚
    用途抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理。使い勝手に合わせて、サイズと入り数を選べる。シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • ドレンホースジョイント 因幡電工

    ドレンホースジョイント

    因幡電工(14件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
    用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルねじナベ TRUSCO

    ドリルねじナベ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    719税込791
    1パック(78本)
    当日出荷
    板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
    適合ドライバー(+)No.2
  • 色画用紙 4ツ切 スマートバリュー

    色画用紙 4ツ切

    スマートバリュー(7件のレビュー)
    399税込439
    1冊(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    お得な色画用紙をご用意しました。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューサイズ4ッ切種類色画用紙寸法(縦×横)(mm)540×390坪量(g/m2)122.1紙厚(μm)185
  • 色画用紙 8ツ切 スマートバリュー

    色画用紙 8ツ切

    スマートバリュー(6件のレビュー)
    219税込241
    1パック(10枚)
    当日出荷
    お得な色画用紙をご用意しました。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューサイズ8ッ切種類色画用紙寸法(縦×横)(mm)390×270坪量(g/m2)122.1紙厚(μm)185
  • ドリルネジモドトラス(ステンレス) TRUSCO

    ドリルネジモドトラス(ステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    719税込791
    1パック(27本)
    当日出荷
    ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
    適合ドライバー(+)No.2
  • ニュー・エフモール用フレキジョイント マサル工業

    ニュー・エフモール用フレキジョイント

    マサル工業(3件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント 皿

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様クロムフリー材質種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在蛇口用カセット TOYOX(トヨックス)

    自在蛇口用カセット

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
    用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状万能水栓(首振り)
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント ナベ

    ヤマヒロ(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    種別クロムフリーねじ長さS(mm)全ねじ
  • ドリルネジナベ(ステンレス) TRUSCO

    ドリルネジナベ(ステンレス)

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(28本)
    当日出荷
    板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
    材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
  • ドリルねじモドトラス(板金用) TRUSCO

    ドリルねじモドトラス(板金用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    719税込791
    1パック(60本)
    当日出荷
    ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
    適合ドライバー(+)No.2
  • ニップル PISCO(ピスコ)

    ニップル

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途継手と継手の接続(同径)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ニップルタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)

    ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)

    ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(5g)
    当日出荷
    金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
    タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    Cリンク 鉄

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    開口部が広くて使いやすいです。
    用途連結用フックに材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)形状オーバル型ロック機能なし
  • 溶接フック J型 D16 FSC藤原産業

    溶接フック J型 D16

    FSC藤原産業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    鋼材や金具に溶接して固定するJ型フックです
    材質SD345質量(kg)0.5
  • D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチックフード

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
  • ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント モドトラス

    ヤマヒロ
    7,020税込7,722
    1箱(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
  • 鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン フジトク

    鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン

    フジトク(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
    用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
  • HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカ

    HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)

    ユニカ(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
    用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
  • ユニクロ ジャックポイント ナベ ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント ナベ

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
  • オイルチェンジャー用パイプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    オイルチェンジャー用パイプ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
  • 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    違径ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
    用途継手とチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCO

    ドリルねじサラ(金物・サッシ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(80本)
    当日出荷
    金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
    用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
  • 渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)

    渡り金具フォーク形

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    端子形状フォーク形
  • ステンレス ジャックポイント 皿 ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント 皿

    ヤマヒロ
    7,498税込8,248
    1箱(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイント皿頭部形状仕上パシペートねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    形状ブランチユニオンワイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)

    ユニカ(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
    用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
...