カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,972)
  • 自動車純正部品(719)
  • 制御機器(404)
  • メカニカル部品(291)
  • バイク純正部品(289)
  • 物流用品(218)
  • 保管用品(101)
  • 油圧機器・油圧ホース(93)
  • 測定用品(71)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • バイク部品(61)
  • 建築金物(60)
  • 切削工具(47)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 自動車補修部品(43)
  • 機構部品(38)
  • 作業工具(37)
  • カー用品(36)
  • 農業機械(32)
  • 電気材料(31)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • 測定関連サービス(19)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 事務用品(11)
  • 照明(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 研磨材(6)
  • 電動工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 医療(4)
  • 農具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全標識(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-200」の検索結果

4,888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーハードルJ 200mmx515mm アイボリー ミヅシマ工業フリーハードルJ 200mmx515mm アイボリーミヅシマ工業
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
長さ(mm)515トラスコ品番802-0727質量(kg)1.1
フリーハードルJ 200mmx515mm ベージュ ミヅシマ工業フリーハードルJ 200mmx515mm ベージュミヅシマ工業
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
長さ(mm)515トラスコ品番802-0728質量(kg)1.1
フリーハードルJ 200mmx515mm ブルー ミヅシマ工業フリーハードルJ 200mmx515mm ブルーミヅシマ工業
5,898税込6,488
1枚
翌々日出荷
長さ(mm)515トラスコ品番802-0726質量(kg)1.1
フリーハードルJ 200mmx515mm ブラウン ミヅシマ工業フリーハードルJ 200mmx515mm ブラウンミヅシマ工業
5,898税込6,488
1枚
翌々日出荷
長さ(mm)515トラスコ品番802-0729質量(kg)1.1
プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用) ケツト科学研究所プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用)ケツト科学研究所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合本体LE/LH/LZ-200J/200C用RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
管用テーパーネジ(ガス) J200 立売堀製作所管用テーパーネジ(ガス) J200立売堀製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
種類ミガキ
トメワ(Eガタ) 12MM 482J0200 Kawasakiトメワ(Eガタ) 12MM 482J0200Kawasaki
119税込131
1個
3日以内出荷
代表車種ZR400G8F主な適合純正品番482J0200主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
Panasonic SMDレジスタ, 20Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08J200V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 20Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08J200VPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)20許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業エバーフレッシュ(脱酸素剤)鳥繁産業(114件のレビュー)
699税込769
1袋(100個)
当日出荷
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
ペンチ(JIS) モノタロウペンチ(JIS)モノタロウ(63件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCOナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)TRUSCO(76件のレビュー)
599税込659
1袋(100本)
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
CD Series(CDM2B25-250J+200JZ) SMCCD Series(CDM2B25-250J+200JZ)SMC
28,980税込31,878
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)250ストロークB(mm)200
ミクニ M/J200 TAKEGAWA(武川)ミクニ M/J200TAKEGAWA(武川)
799税込879
1個
3日以内出荷
ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCOナイロン結束バンド(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
499税込549
1袋(100本)
当日出荷
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
Daily Clean ぞうきんワイパーJ200 CONDOR(山崎産業)Daily Clean ぞうきんワイパーJ200CONDOR(山崎産業)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ぞうきんをはさんで、腰をかがめず、ス~ィスィ!雑巾付属
材質グリップ/ポリエチレン、ハンドル(柄)/スチール(ポリプロピレン被覆)、プレート/ポリプロピレン、ストッパー/ナイロン、ぞうきん/綿質量(g)374寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×105×1120寸法(cm)(ぞうきん)20×30繰り返し・詰め替え対応
ペンチ 高品質(JIS) モノタロウペンチ 高品質(JIS)モノタロウ(21件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
セロハンテープ スマートバリューセロハンテープスマートバリュー(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(200巻)
当日出荷から3日以内出荷
品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品巻芯径(Φmm)76
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用タイミングベルト
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTCコンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)KTC(34件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ仕様21世紀バージョンツール寸法T1(mm)11
セロハンテープ スマートバリューセロハンテープスマートバリュー(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1箱(200巻)
当日出荷から3日以内出荷
品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!50m巻きタイプは、交換頻度が少なく、ゴミ削減にもなります
テープ長さ(m)50仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー透明テープ種類大巻環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品巻芯径(Φmm)76
マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4030最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)4030最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBJ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBJ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3310最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J CRJ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J CRJ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)4110最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4030最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBJ-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3310最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)4030最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3380最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3380最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J CRJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J CRJ-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4110最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
FCR・CR・PWK・PJ M/J #200 (99101-357-2000) KEIHINFCR・CR・PWK・PJ M/J #200 (99101-357-2000)KEIHIN
569税込626
1個
当日出荷
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBDJ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBDJ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3310最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNDJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNDJ-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3380最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNDJ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNDJ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3380最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNUJ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNUJ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3250最大荷重(daN)350タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SUWJ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SUWJ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3910最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SUIJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SUIJ-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4200最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
...