カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)

「j-285」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 廃油処理BOX エナジーギア

    廃油処理BOX

    エナジーギア(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個(5L)
    当日出荷
    オイル交換の廃油処理に。特殊繊維採用でぐんぐん吸い込みスピード処理。
    用途車のメンテナンス材質PE/ナイロン/特殊繊維奥行(mm)175危険物の類別非危険物
  • プラスチックモールドカップリング EGJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング EGJタイプ

    アサ電子工業(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
    材質POM種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6
  • リジッドロック クイックバーム JUSTRITE

    リジッドロック クイックバーム

    JUSTRITE
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    3日以内出荷
    簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。
    用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール耐荷重(kg)5000(可動部分)危険物の類別非危険物
  • スプラッシュプロテクター スーパー工業

    スプラッシュプロテクター

    スーパー工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    高圧水や汚水の跳ね返りを防止します。材質はPTT樹脂で長寿命です。1/4径のランスに対応します。工具不要で取り付け・取り外しも簡単です。散水ノズルです。
    用途洗浄時の高圧水や汚水の跳ね返りを防止に。トラスコ品番667-4154幅(mm)190高さ(mm)340奥行(mm)280
  • JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)

    JIS-T溝千鳥刃Tスロットカッター

    FKD(フクダ精工)
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    翌々日出荷
    JIS規格準拠 加工までの工程を短縮し、高能率な作業を実現致します。
    材質SKH56
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • エアークッション スマートバリュー

    エアークッション

    スマートバリュー(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    当日出荷
    大量に使う消耗品だからコスト削減を!
    仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワンタッチ封筒箱入 スマートバリュー

    ワンタッチ封筒箱入

    スマートバリュー(2件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷
    接着テープ付き封筒!!箱の大きさも入数もコンパクトで使いやすい。のりを使わず、手を汚さずにスピーディーな封かん作業ができます。
    仕様テープ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー紙質クラフト紙貼り合せ位置センターテープありグリーン購入法適合
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • 南京錠 栃木屋

    南京錠

    栃木屋
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。 1本の鍵で施錠・解錠が可能。 メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。 市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
    用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等材質BSBM、ZDC/SUS、C3713部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー表面処理3価クロメート、Niキー番号No.2200RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミリアクッション(285) クロSPG 69078 DAYTONA(デイトナ)

    アルミリアクッション(285) クロSPG 69078

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:69078。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GORILLA [ゴリラ] 。ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J] 。自由長:285。色[カラー]:ブラックスプリング
    色ブラックスプリング自由長(mm)285
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • 重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工

    重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工

    重荷重用角フランジ形ユニット

    旭精工
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • サマータイヤ P ZERO PIRELLI(ピレリ)

    サマータイヤ P ZERO

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥76,980税込¥84,678
    1本
    4日以内出荷
    非対称トレッドパターンは制動力の性能を改善し、ハンドリングとコントロールの性能を向上させます。ハイドロプレーニングの状況における安全性を改善して、濡れた路面において優れた性能を発揮します。このタイヤに使用されている新しいナノコンパウンドが最大のグリップ力および安定性を保証します。タイヤの構造的剛性がスポーツドライビングに不可欠なステアリングレスポンスを改善し、かつ均一なトレッドの摩耗が起きるようにします。トレッドエリアの特別な「S形状」の溝が、キャビン内の騒音を減らし、ドライバーの快適さを増します。
    本数1本商品タイプタイヤ
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)

    CKD
    ¥8,213税込¥9,034
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)80チューブ内径(Φmm)80
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ

    CKD
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)

    CKD
    ¥7,188税込¥7,907
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)63チューブ内径(Φmm)63
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)

    CKD
    ¥7,188税込¥7,907
    1個
    8日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)50チューブ内径(Φmm)50
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT

    CKD
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-2~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-2~)

    CKD
    ¥10,450税込¥11,495
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)50
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-2~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-75-2~)

    CKD
    ¥11,963税込¥13,159
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)75
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~)

    CKD
    ¥11,963税込¥13,159
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-40-~)

    CKD
    ¥7,188税込¥7,907
    1個
    9日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)40チューブ内径(Φmm)40
  • 防振機能付き BT アダプター AC060-J ワルター

    防振機能付き BT アダプター AC060-J

    ワルター
    ¥719,800税込¥791,780
    1個
    9日以内出荷
    用途ScrewFit フロントピース用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)

    CKD
    ¥8,213税込¥9,034
    1個
    28日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100