スプラッシュプロテクター

スプラッシュプロテクター - スーパー工業スプラッシュプロテクター - スーパー工業

高圧水や汚水の跳ね返りを防止します。
材質はPTT樹脂で長寿命です。
1/4径のランスに対応します。
工具不要で取り付け・取り外しも簡単です。
散水ノズルです。

用途
洗浄時の高圧水や汚水の跳ね返りを防止に。
トラスコ品番
667-4154
幅(mm)
190
高さ(mm)
340
奥行(mm)
280
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7985469004ZJ2850F
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする