カテゴリ

  • 機構部品(5)
    • パイプラックシステムパーツ(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(106)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 自動車純正部品(8)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ

「j-59c」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パイプ グレー用プラスチックジョイント矢崎化工(5件のレビュー)
91税込100特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質プラスチック
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(44件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用材質プラスチックガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パイプ ブルー用プラスチックジョイント矢崎化工
89税込98特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ ブルー用材質プラスチックブルー
イレクター Φ28スパイラルパイプ用プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28スパイラルパイプ用プラスチックジョイント矢崎化工
89税込98
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28スパイラルパイプ用材質プラスチックイエローRoHS指令(10物質対応)対応
エアエレメント KITACOエアエレメントKITACO(69件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
スーパースロットルパイプ KITACOスーパースロットルパイプKITACO(28件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼高張力鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
24,980税込27,478
1箱(20kg)
当日出荷から10日以内出荷
全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。
用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。電流範囲(A)下向:120~300立向上進上向:120~260横向:120~280水平すみ肉:120~300JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R)引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス)伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス)タイプ590N/mm2級高張力鋼AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
エアシリンダ  CDBA2C63 SMCエアシリンダ CDBA2C63SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ハンドル(R) R.ドアー アウタ (C243) MAZDA(マツダ)ハンドル(R) R.ドアー アウタ (C243)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
カバー(L) インナーハンドル (J0) MAZDA(マツダ)カバー(L) インナーハンドル (J0)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (G22C59410J) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (G22C59410J)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
CD Series(CDA2C50) SMCCD Series(CDA2C50)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2C40) SMCCD Series(CDA2C40)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2C80) SMCCD Series(CDA2C80)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C80 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C80SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C63SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C50SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C40SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2C63) SMCCD Series(CDA2C63)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2C100) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2C100)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2C63 SMCファインロックシリンダ CDLA2C63SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)63
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C80)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
ファインロックシリンダ CDLA2C80 SMCファインロックシリンダ CDLA2C80SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)80
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2C63 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2C63SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C63)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C100) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C100)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から36日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C80) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C80)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2C SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2CSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C100)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2C50 SMCファインロックシリンダ CDLA2C50SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C32)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプコンクリート二次製品用クランプイーグルクランプ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式使用荷重(kg)最小15~最大150適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
ラジエーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ラジエーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(73610)ルーバ,センタベント スズキ(73610)ルーバ,センタベントスズキ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-59Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-59ZSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)59ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ カブト工業カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズカブト工業
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003