「j-sensor xp12」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペーパーバックJセンサー用 シーバイエス

    ペーパーバックJセンサー用

    シーバイエス
    4,998税込5,498
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途アップライト型バキューム J-SENSOR用ペーパーバック
  • ブラシローラー シーバイエス

    ブラシローラー

    シーバイエス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途アップライト型バキューム J-SENSOR用ブラシローラー
  • スイングバックライト12・14・18用共通ペーパーバック リンレイ

    スイングバックライト12・14・18用共通ペーパーバック

    リンレイ(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(10枚)
    当日出荷
    スイングバックライト12・14・18用の使い捨てペーパーバッグです。
    アズワン品番64-8885-83
  • スイングバックライト12 リンレイ

    スイングバックライト12

    リンレイ
    83,980税込92,378
    1台
    5日以内出荷
    1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
    集塵容量(L)紙バッグ:5コード長さ(m)13質量(kg)8.2付属品紙バッグ1枚、スキマノズル、家具用ノズル幅(mm)310高さ(mm)1170奥行(mm)310消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310x310x1170清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)75.2運転音(dB)75.2寸法(inch)12
  • スイングバックライト14 リンレイ

    スイングバックライト14

    リンレイ
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
    集塵容量(L)5コード長さ(m)12質量(kg)8.3付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×365×1170清掃幅(集塵幅)(mm)360騒音値(dB)75.2寸法(inch)14アズワン品番64-8885-75
  • スイングバックライト18 リンレイ

    スイングバックライト18

    リンレイ
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
    集塵容量(L)5コード長さ(m)12質量(kg)8.7付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170清掃幅(集塵幅)(mm)460騒音値(dB)75.2寸法(inch)18アズワン品番64-8885-79
  • 乾湿両用掃除機 モノタロウ

    乾湿両用掃除機

    モノタロウ(1195件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80
  • RD用紙パック リンレイ

    RD用紙パック

    リンレイ(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(10枚)
    当日出荷
    リンレイ製掃除機RDシリーズに使える紙パックです。 【対応機種】 RD-ECOⅡR(906560) RD-370R(904973)
    適合機種370R/ECOⅡR材質紙・パルプ寸法(mm)L590×W360×H240容量5.5Lアズワン品番64-8885-71
  • VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体 マキタ

    VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体

    マキタ(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    コードレスで清掃効率アップ しっかり掻き出し、強力吸引 静音が要求される清掃も安心 AC機同等の優れたゴミ取り性能 充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載 充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付 サッと確認できるお知らせランプ 90°傾斜可能 1回の充電でしっかり使える
    付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)質量(kg)8.9(バッテリー含む)電源(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146清掃幅(集塵幅)(mm)318吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85集塵容量(L)5騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1連続使用時間(分)(パワフルモード)30バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体のみ
  • 紙パック(SV12/14/18) リンレイ

    紙パック(SV12/14/18)

    リンレイ
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    スイングバックライト12/14/18用の付属品「紙パック」です。
    容量(L)紙バッグ:5
  • リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式) リンレイ

    リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式)

    リンレイ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    吸込仕事率(W)300集塵方式ダストボックス方式(布フィルター)集塵容量(L)紙バッグ:5.5コード長さ(m)8(脱着式)付属品8mコード、ホース(1.4m)、延長管x2、床用吸口、スキマノズル、紙バッグx1タイプ乾式電源(V)単相100消費電力(W)1000本体質量(kg)5.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340 x 340 x 404清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:300電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)61EBM品番8531401
  • 掃除機用紙パック 各社共通用 アイム

    掃除機用紙パック 各社共通用

    アイム(36件のレビュー)
    369税込406
    1個(5枚)ほか
    当日出荷
    不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
    サイズ245×260対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
  • 工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業

    工業用チャンネルロールブラシ

    野宮産業
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
    材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm軸径(Φmm)20
  • バキュマット120 シーバイエス

    バキュマット120

    シーバイエス(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
    用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。集塵容量(L)18コード長さ(m)10質量(kg)10トラスコ品番409-6886幅(mm)390高さ(mm)550奥行(mm)440電源単相100V消費電力850W騒音値(dB)64最大風量(m3/min)1清掃幅(cm)37吸水量(L)12パッド幅(mm)370最大真空圧(kPa)10.6
  • タービー(スペア) CONDOR(山崎産業)

    タービー(スペア)

    CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タービーCSシリーズ用スペアブラシ。
    材質回転ブラシ/豚毛
  • 業務用アップライトバキュームクリーナー FPS-12GE 大一産業

    業務用アップライトバキュームクリーナー FPS-12GE

    大一産業
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    カーペット用アップライトクリーナーです。 回転ブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引 使い心地、お手入れ方法、メンテナンス性を改善 さらに使いやすくなって新登場 快適設計!作業負担を軽減 持ち運びに便利なハンドル 手元スイッチでラクラク操作 簡単お手入れ! 優れたメンテナンス性 電源コードが脱着式 電源コードの断線時に素早く取り換えることが可能。 安全設計!故障や衝撃から守る 断線防止フック 電源コードの引っ張りによる断線を防ぎます。 衝撃吸収バンパー 作業中に起こりうる衝撃から壁や什器を傷から守ります。 ホースコネクター ホース内にゴミが詰まった場合簡単に取り除けます。 作業効率アップ! 伸縮ホース&パイプ コーナーノズル ハンドノズル 合成繊維フィルターバッグ 紙製のペーパーフィルターパックに比べ 約2倍(メーカー比)の集塵量 約5.5L ブラシ高さ調整 カーペットの毛足長さに合わせて5段階調整ができます。 90°傾斜可能 フラットな状態まで倒せ狭い隙間も清掃可能。
    付属品サクションホース2m(伸縮)、サクションパイプ、ローラーブラシ標準、コーナーノズル、ハンドノズル、合成繊維フィルターバッグ5枚、モーター保護フィルター、排気フィルター、延長コード(10m)質量(kg)8.4電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×1215清掃幅(集塵幅)(mm)300集塵容量(L)5.5電源コード(m)10騒音値(dB)67パイプ径(Φmm)35(標準)電源周波数(Hz)50/60モーター出力(W)1150真空度(hPa)207吸引風量(L/s)48
  • ニコミニ薄型FAX用 日恵製作所

    ニコミニ薄型FAX用

    日恵製作所(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
    用途離れた場所からの受信確認に。定格電圧(V)AC100発光色形状円筒形外径(Φmm)45光源LEDLED使用数(個)3材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-10~50質量(g)250種別薄型LED回転灯使用電圧範囲±10%消費電力(W)1.7使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45幅W(mm)45高さH(mm)81付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
  • パイプクリーナー(ロッドなし) Vikan(ヴァイカン)

    パイプクリーナー(ロッドなし)

    Vikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
  • ローラーブラシ(BRVARIO&40/25C) ケルヒャー

    ローラーブラシ(BRVARIO&40/25C)

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
    適合機種BR40/10、BR40/25幅(mm)110
  • バキュマット220T シーバイエス

    バキュマット220T

    シーバイエス
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。 本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。 バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。 運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。 作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
    タンク容量(L)(回収)22トラスコ品番836-4699幅(mm)(スクイジー)64質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)15運転音(dB)64